絞り込み
ブランド
- オーム電機
- Anker(アンカー)(1)
- ELPA(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- アイメディア(2)
- アール・エフ・ヤマカワ(1)
- イトーキ(2)
- ウチダ(1)
- エアージェイ(1)
- エスコ(1)
- エレコム(6)
- サンワサプライ(1)
- サンワダイレクト(1)
- ノア[照明](1)
- プリンストン(1)
- 内田洋行(1)
- 明工社(1)
- 菱電商事(1)
- 音光(1)
- ブランドをもっと見る
特価

USBタップ モバイル 35W PD対応 GaN採用 Type-A/C×2 ブラック
オーム電機¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷合計最大出力 35W(USB Type-C 単独使用時)。くるっと収納。持ち運びに便利。超急速充電PD対応 。Power Delivery急速充電には、Power Deliveryに対応した端末、各種ケーブルが必要です。Type-A×2、Type-C×2。耐圧や熱伝導、高速性に優れた特長を持つ次世代素材GaNを採用。接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電できます色ブラック質量(g)136規格PPS規格対応寸法(Φ×高さH)(mm)87×29(コード長除く)定格出力Type-A+Type-C両方使用時:DC5V 合計3A、Type-A単独使用時:DC5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、Type-C(PD35W)単独使用時:DC5V/3A・9V/3A・12V/2.92A・15V/2.33A・20V/1.75Aコード長さ(cm)約45出力端子USB Type-A×2、USB Type-C×2定格入力AC100-240V 0.8A 50/60Hz
OAタップ/電源タップ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら