有線テンキー :「印刷 シール」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトテンキー
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。 モードを切り替えることにより、4つの割り付け専用キー以外にも、Enterキー以外のすべてのキーに割り付けが可能です。 割り付けた機能はテンキーのメモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。 キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。 ※シールは同梱していません。 デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。 普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。 NumLock非連動の安心設計です。
仕様USBハブなし、アイソレーションなし、抗菌加工なし、キースイッチ:メンブレン、静音:なし セット内容製品本体、取扱説明書、保証書(パッケージに記載)、キートップ引き抜き工具 ケーブル長(m)0.8 対応OSWindows11、10、8.1、8、7 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式有線 対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン。 動作力50±7g インターフェースUSB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。 キー数23キー※23キー+切替ボタン 防塵防水性能なし キーストローク(mm)4.0±0.5 印刷方式シルク印刷 キーピッチ(mm)19 角度調節なし
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

『テンキーボード』には他にこんなカテゴリがあります