1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「インターフェイス」から絞り込む
その他(1)
すぐに使える有線接続のテンキー。キースイッチはパンタグラフ構造で、ノートパソコンと同様に、短いストロークで軽快なタイピングに適しています。WindowsとmacOSの両対応です。macOSに最適化されたキーマッピング(キー割り当て)で動作します。筐体裏面の物理スイッチで切り替えが可能です。「NumLock連動」モード、「NumLock非連動」モードを搭載。接続先のデバイスに合わせて筐体裏面の物理スイッチでモード切り替えが可能です。
仕様USBコネクタタイプ:USB Standard-A(Type A)、キー耐久回数:約500万回 質量(g)約86(ケーブル含む) 対応OSWindows11 / Windows10 / macOS 接続方式有線 キー数22キー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×132×9.1~18 キー方式パンタグラフ(アイソレーションタイプ) キーストローク(mm)1.9 ケーブル長(cm)約80(コネクタ含まず) キーピッチ(mm)19 動作温度範囲(℃)10~45
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『テンキーボード』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング