絞り込み
インターフェイス
- その他(1)
ケーブル長(m)
- 1~2未満(1)
ブランド
- REDRAGON(レッドラゴン)
- BUFFALO(バッファロー)(8)
- MOBO(1)
- TARGUS(1)
- エアリア(1)
- エスコ(1)
- エレコム(9)
- オーム電機(1)
- サンワサプライ(17)
- サンワダイレクト(3)
- ナカバヤシ(12)
- ビット・トレード・ワン(1)
- ブレインマジック(3)
- 富士通(1)
特価
「インターフェイス」から絞り込む
その他(1)

電卓モード切り替え機能搭載 有線 メカニカルテンキー COVE K733 Mechanical Numpad Keyboard ブラック
REDRAGON(レッドラゴン)¥4,498税込¥4,9481個欠品中電卓機能付き・RGB対応・ノブ(ロータリー)搭載の 22キー メカニカルテンキーです。 独立した「CAL(電卓)モード」と通常の「PC(テンキー)モード」を瞬時に切り替え可能です。 CALモードで計算した数値をPCのExcelや入力画面へ直接転送できるため、入力の手間を大幅に省きます。 キーを叩くことで発生する振動を減衰させ、タイピングに安定した打鍵感を与えます。 打鍵音が筐体に響くことを防ぎますので、静音性を重視するユーザーには最適な仕様となります。 従来のネジ固定式とは異なり、ガスケットを備えた精密にロックされたカバーを使用することで、ノイズの低減と柔軟性をサポートする本体構造です。 均一な打鍵感を提供する一方で、垂直方向のクッションが硬質なノイズを軽減し、クリアで柔らかなタイピング感触を実現します。 カスタムリニアスイッチとガスケット構造の組み合わせにより、K733は面倒な潤滑作業(ルブ)の手間をかけることなく、シルクのようになめらかで静かな極上の打鍵感を実現しました。 クッション性のある豊かなリニアのストロークが、心地よいタイピングのフィードバックを提供します。 シリコンガスケットに加え、3.5mm POフォーム、IXPEスイッチフォーム、PETサウンドパッド、ボトムソケットフォーム、シリコンボトムパッドを搭載しました。 空洞音を大幅に削減し、抑えられた非常にクリアなタイピング音を生み出すことで、すべてのキーストロークを満足のいく快適なものにします。 独自スイッチ(Redragon pre-lubed customized switch)とホットスワップ対応の独自ソケット構造設計により、スイッチの取り付けが簡単でグラつきが少なく、安定したキーボード操作を長時間可能にします。本製品には、キーキャップおよびスイッチの引き抜き工具、交換用スイッチは付属しておりません。カスタマイズされる際は別途ご用意ください。仕様入力位置:2.0mm±0.5mmタイプRedragon pre-lubed customized switch(カスタムメカニカルキー)本体質量(g)約205(本体のみ、USBケーブル別)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×165×40対応アンチゴースト機能複数キー同時押し:Nキーロールオーバーインターフェースキーボードに対応したUSB Aポートキー数22キーキーストローク(mm)約3.6キーボードテンキーボードケーブル長(cm)約150耐久回数スイッチ耐久値:約5000万回(理論値)
『テンキーボード』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤレステンキー
- 有線テンキー
PC周辺機器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら