1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「インターフェイス」から絞り込む
Bluetooth
Type-C(2)
USB1.1(8)
USB2.0(17)
その他(32)
サンワサプライテンキー
Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキー。従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ。静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
用途キータッチ音が静かになったアイソレーションタイプ静音Bluetoothテンキー 付属品単四乾電池(テスト用)×1 材質ABS ブラック 質量(g)70 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17 連続使用時間(時間)150(アルカリ電池使用時) 動作力60±10g キー数20 キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)2.7±0.5 キーピッチ(mm)19 BluetoothBluetooth Ver.3.0 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 通信距離(m)最大約10
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

『テンキーボード』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング