ワイヤレステンキー :「テンキー bluetooth」の検索結果
「インターフェイス」から絞り込む
その他(1)
有線/無線 両対応のテンキー。Bluetooth(R)接続とUSBケーブルによる有線接続の両対応です。電池が切れても、有線接続で使用できます。Bluetooth(R)接続は、最大3台のパソコンをペアリング登録し、簡単に切り替えできるマルチペアリングに対応しています。WindowsとmacOSの両対応。アルカリ単4乾電池1本で、最大250時間の連続使用が可能です。
仕様USBポートタイプ:USB-C(着脱式)、キー耐久回数:約500万回、動作可能距離:10m(Bluetooth接続時・遮蔽物なきこと)
セット内容本体、USBケーブル(C to A / 約45cm)、試供用単4乾電池、取扱説明書 兼 保証書
色ホワイト
質量(g)約72(本体のみ)
電源USBバスパワー(USB接続)、アルカリ単4電池1本(Bluetooth接続)
定格電圧(V)1-1.5
対応OSWindows11 / Windows10 / macOS
接続方式有線/無線
連続使用時間(時間)最大約250
通信方式GFSK
キー数22キー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×132×9.1~18
キー方式パンタグラフ(アイソレーションタイプ)
キーストローク(mm)1.9
キーピッチ(mm)19
BluetoothBluetooth 5.1 Class2
動作温度範囲(℃)10~45
電波周波数2.4GHz
対応プロファイルHID
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『テンキーボード』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤレステンキー
- 有線テンキー
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。