その他無線通信デバイス :「表示器」の検索結果
特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高精度 PA方式 CO2センサー、PM2.5センサー搭載のBluetooth 環境センサー
スマホでCO2濃度、PM2.5、温湿度をチェック
高精度CO2センサーで換気を促進
高精度PMセンサーで呼吸器の不調を予防
本体LEDでレベル表示(CO2/PM2.5から選択)
環境アドバイザーで快適ゾーンを視覚化
Bluetoothでかんたん接続
常時接続で計測データを取得しグラフ表示
本製品の複数台登録が可能
複数スマホで計測値の通知受信が可能(未接続時)
壁掛け、横置き両対応
セット内容製品本体、USB Micro-Bケーブル(USB Micro-B⇔USB Type-A)、USB-ACアダプター 、セットアップガイド/保証書
材質2.4
質量(g)約120(本体のみ)
温度(℃)[計測可能レンジ]5 ~ 60、[精度]±0.2
対応OSiOS 12以降、Android 6以降
センサー【CO2センサー】[方式]PASens(R)方式、[計測可能レンジ]0 ~ 40000ppm、[精度]400~2000ppmの条件下で±50ppm±5%【PMセンサー】[精度]0~100μg/m3 ±10μg/m3、100~1000μg/m3 ±10%、[PM計測値の表示内容]PM1.0:1m3当たりに含まれる粒子径0.3~1.0μmの全重量(μg)、PM2.5:同様に粒子径0.3~2.5 μmの全重量(μg)、PM4:同様に粒子径0.3~4.0 μmの全重量(μg)、PM10:同様に粒子径0.3~10.0μmの全重量(μg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×76×36(突起部含まず)
電源電圧(V)5/1A(添付のMicro-USBポートより供給)
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~90(ただし結露しないこと)
無線規格Bluetooth 5
通信距離(m)最大20(見通し)
湿度(%)[計測可能レンジ]0 ~ 100、[精度]±3.5RH(±2%@20~80℃)
対応ソフトウェアエアミル2B(App Store、Google Playより無償ダウンロード)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
高精度CO2センサーで室内・施設内を感染防止対策!CO2濃度を換気の目安に
スマホでいつでもCO2濃度を確認
計測値が設定レベルを超えたらアラート通知
本体LEDで濃度レベルを表示、その場で確認
クラウドからログのCSV保存が可能
高精度なCO2センサー採用
環境アドバイザーで快適ゾーンと状況を視覚化
かんたん接続ですぐに計測開始
ひとつのアプリに複数センサーの登録が可能
壁掛け、横置き両対応
用途住宅、学校、オフィス、商業施設、飲食店、ホテル、公共施設、医療施設に
仕様測定間隔:1分(クラウドへの送信は5分ごと)、アラート通知:各センサーごとにしきい値と通知までの継続時間(分)を設定可
セット内容製品本体、USB Micro-Bケーブル(USB Micro-B⇔USB Type-A)、USB-ACアダプター 、セットアップガイド、保証書
質量(g)約90(本体のみ)
電源5V/1A(添付のMicro-USBポートより供給)
対応OSiOS12以上、Android6.0以上
センサー(CO2)[方式]PPASens、[計測可能レンジ]0 ~ 5000ppm、[精度]50ppm±5%
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×76×36(突起部含まず)
温度センサー[計測可能レンジ]5 ~ 60℃、[精度]±0.2℃
湿度センサー[計測可能レンジ]0 ~ 100%、[精度]±3.5%RH(±2%@20~80℃)
動作環境Wi-Fiルーターが設置され、インターネットが使用可能なこと
動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
セキュリティWPA3/WPA2/WPA-Personal
アズワン品番64-9077-81
無線規格IEEE802.11n/g/b、2.4GHz
アプリケーションエアミル2W(App Store、Google Playより無償ダウンロード)
Wi-FiWPS、手動
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
CO2、PM2.5など7種のセンサーを搭載したWi-Fi接続の環境センサー
CO2、PM、VOC、温湿度など7種類を計測
スマホでいつでもCO2濃度を確認
本体LEDでCO2濃度レベルを表示、その場で確認
手動計測で現状を把握、グラフで状況の変化を把握
計測値が設定レベルを超えたらアラート通知
環境アドバイザーで快適ゾーンと状況を視覚化
本製品の複数台登録が可能
クラウドからのCSV出力に対応
Bluetoothを使った簡単セットアップ
壁掛け、平置き両対応
セット内容製品本体、USB Micro-Bケーブル(USB Micro-B⇔USB Type-A)、USB-ACアダプター、セットアップガイド/保証書
材質ABS樹脂
質量(g)約120
電源電圧5V1A(Micro-USBポートより供給)
対応OSiOS 12以降、Android 6以降※最新のiOS/Androidバージョンにアップデートしてお使いください。※専用アプリをApp Store、Google Playからダウンロードする必要があります。
センサー【CO2】方式:光音響NDIR方式(PASens(R)技術)、計測可能レンジ:0~40,000ppm、精度:400~2,000ppmの条件下で±50ppm+5%※自動補正あり(初期校正処理2日間、標準校正処理7日間ごと)、【PM】精度:0~100μg/m3 ±10μg/m3、100~1000μg/m3±10%(PM計測値の表示内容)PM1.0:1m3当たりに含まれる粒子径0.3~1.0μmの全重量(μg)、PM2.5:同様に粒子径0.3~2.5 μmの全重量(μg)、PM4:同様に粒子径0.3~4.0 μmの全重量(μg)、PM10:同様に粒子径0.3~10.0μmの全重量(μg)、【VOC】計測可能レンジ:0~60,000ppb、精度:15%※電源投入後、15秒間は計測できません。、【気圧】計測可能レンジ 300~1100hPa、精度±1hPa、【UV気圧】有効範囲 UV Index 0~11
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×36×76
準拠規格無線部:IEEE 802.11 b/g/n、Bluetooth Low Energy、セキュリティー:WPA3/WPA2/WPA-Personal
温度センサー計測可能レンジ 5~60℃、精度±0.2℃
湿度センサー計測可能レンジ 0~100%、精度±3.5%RH(±2%@20~80℃)
動作環境温度:0~40度、湿度:20~90%(ただし結露しないこと)
環境対応Wi-Fiルーターが設置され、インターネットが使用可能なこと
LEDCO2濃度を表示(LEDレベルメータ)【緑】1:計測値< 250、2:250 ≦計測値< 500、3:500 ≦計測値< 750、4:750 ≦計測値< 1000、【橙】1:1000 ≦計測値< 1250、2:1250 ≦計測値< 1500、3:1500 ≦計測値< 1750、4:1750 ≦計測値< 2000、【赤】1:2000 ≦計測値< 2250、2:2250 ≦計測値< 2500、3:2500 ≦計測値< 2750、4:≧2750
計測機能連続計測:測定間隔1分(クラウドへの送信は5分ごと)、アラート通知 各センサーごとにしきい値と通知までの継続時間(分)を設定可、手動計測:対応(最短30秒間隔)
使用周波数(GHz)無線部:2.4、CH1~CH13
対応ソフトウェアアプリ:エアミル2(App Store、Google Playより無償ダウンロード)
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 無線/有線LANルーター
- スイッチングハブ
- モデム
- デバイスサーバー
- Bluetoothアダプタ
- 有線LANアダプタ
- ルータ用外部アンテナ
- PoEインジェクター
- SFPケーブル
- その他無線通信デバイス
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。