2ページ目: 紛失防止タグ
Tileは探し物を「音」で見つけるスマートトラッカーです
スマートフォンとBluetoothで接続し、鍵、財布、カードケース、自転車などTileをつけた物の場所を「音」を鳴らしてお知らせします
Tile本体のボタンをダブルクリックすると、Tileからスマートフォンを鳴らすこともできます
万が一紛失してしまったら、最後にBluetoothが接続した場所と時間をアプリが記憶しているので、落とした場所の検討をつけて探しに行くことができます
寸法(縦×横×厚さ)(mm)Mate:37.6×37.6×7.2、Slim:54×85.5×2.5、Sticker:28×28×7.8
取付場所Mate:鍵/バッグ/ポーチなど、Slim:財布/パスポート/社員証など、Sticker:リモコン/自転車/工具など
使用電池交換不可
入数4個
防水性IP68
通信距離(m)[Bluetooth]Mate+Slim:105 / Sticker:75
電池寿命(年)約3
1セット
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
Tileは探し物を「音」で見つけるスマートトラッカーです
スマートフォンとBluetoothで接続し、鍵、財布、カードケース、自転車などTileをつけた物の場所を「音」を鳴らしてお知らせします
Tile本体のボタンをダブルクリックすると、Tileからスマートフォンを鳴らすこともできます
万が一紛失してしまったら、最後にBluetoothが接続した場所と時間をアプリが記憶しているので、落とした場所の検討をつけて探しに行くことができます
寸法(縦×横×厚さ)(mm)Mate:37.6×37.6×7.2、Slim:54×85.5×2.5
取付場所Mate:鍵/バッグ/ポーチなど、Slim:財布/パスポート/社員証など
使用電池交換不可
入数2個
防水性IP68
通信距離(m)Bluetooth:105
電池寿命(年)約3
1セット
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
Tileは探し物を「音」で見つけるスマートトラッカーです
スマートフォンとBluetoothで接続し、鍵、財布、カードケース、自転車などTileをつけた物の場所を「音」を鳴らしてお知らせします
Tile本体のボタンをダブルクリックすると、Tileからスマートフォンを鳴らすこともできます
万が一紛失してしまったら、最後にBluetoothが接続した場所と時間をアプリが記憶しているので、落とした場所の検討をつけて探しに行くことができます
色ブラック
寸法(縦×横×厚さ)(mm)28×28×7.8
取付場所リモコン/自転車/工具など
使用電池交換不可
入数2個
防水性IP68
通信距離(m)Bluetooth:75
電池寿命(年)約3
1セット
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
本商品にエアタグをセットしてお子様の腕に装着すれば、お子様の居場所が確認できますので旅行やお買い物の時に安心です。エアタグの「探す」機能から細かい位置まで探すことができます。肌に優しいシリコンベルトタイプで簡単装着&水に強い仕様。またエアタグの傷防止・衝撃吸収等の面でも安心です。
質量(g)15.5
サイズ(cm)手首周り13~20
ベルトシリコンベルト穴留め式
対応機種AirTag
素材シリコン・ステンレス
関連資料(1.21MB)
プッシュ通知でお知らせ。不要な追跡に使われないように設計されています。大切な人やペットを見守るお守りに。誰かがiTrackerを見つけた場合、登録情報を表示する事ができます。
直径(Φcm)最小8.5~最大12
対象小型犬~中型犬まで(10kg程度までを推奨)
ヨーロッパ生まれの可愛いスマートアクセサリー・Chipolo Card Spotは、世界中の何億ものAppleデバイスで構成されるApple Find My ネットワーク を通じて、サイフ/パスポート/カバン等、身の回りのモノを見つけることができるアイテムファインダーです。
1個
特価
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
しなやかなシリコン素材を使用したストラップ。AirTagはもちろん、取り付けたバッグなども柔軟なシリコンでキズを防ぎます。
シリコンにはSIAA(抗菌製品技術協議会)規格準拠の抗菌加工が施され、菌の繁殖を99%抑えます。
適合機種AirTag
自転車のハンドル部分にしっかり固定できる自転車用AirTagホルダーです。
その他取付可能直径寸法 22.2mm、23.8mm※取り付け箇所に40mm以上の直線部分が必要です。
セット内容ホルダー上部、ホルダー下部、ホルダー中部22.2用、ホルダー中部23.8用上部、いたずら防止ねじ、ナット、スプリングワッシャー、棒レンチ
材質ホルダー上部、ホルダー下部:ナイロン/ホルダー中部22.2用、ホルダー中部23.8用上部:合成ゴム/いたずら防止ねじ、ナット、スプリングワッシャー:ステンレス
色ブラック
質量(g)約50
対応機種AirTag(2021年発売モデル)
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
CO2濃度などの空気環境を見える化する「まもセンサー Air」CO2濃度、温度、湿度が計測できるセンサーです。SIM内蔵で、計測データはWEBで一元管理可能です。※価格には本体料金+1年分の「通信料/サービス料」が含まれています。※2年目以降のご使用は「通信料/サービス料(1年分)」が別途5000円(税別)必要になります。
用途CO2センサー
最小表示0.1℃
本体寸法(mm)100×57×25
本体質量(g)約78(乾電池含まず)
温度精度±2℃
湿度測定範囲(%)0~95
通信方式LTE-M(Cat.M1)
測定温度範囲(℃)0~50
湿度精度±5%
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)0~95以下
アズワン品番65-2323-50
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
機器本体のデザインを損なわず、曲面に沿った3D設計で、AirTagを衝撃から守る特殊フィルムを採用した傷リペアタイプのフルカバーフィルム。
セット内容ラウンド対応ウレタンフィルム(衝撃吸収傷リペア高光沢仕様)白色側×2、銀色側×2、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接着面:シリコン、外側:ポリウレタン
対応機種AirTag(2021年発売モデル)
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
iPhoneの「探す」アプリを使い、荷物に取り付けた位置情報を確認できる、amine(あみね)シリーズのスマートタグのシンプルモデルです。雨に濡れても安心の防滴仕様で、重さはわずか5.8gと軽量。ストラップ一体型で、しずく形状のデザインが特長です。
用途iPhoneの「探す」アプリから荷物のありかを探せるスマートタグです。鍵やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。※使用アプリ:Apple「探す」アプリ(追加の専用アプリのインストール不要) 。使い方はかんたん3ステップ!「電源ボタンを押す」「iPhone・iPadの『探す』アプリに登録」「大切な荷物に取り付ける」だけで完了です。位置情報はアプリからいつでも調べることができます。 。※「探す」アプリを使用の際は、iOS・iPadOSを最新版にアップデートすることを推奨します。 。小型・軽量のタグ型なので、家や車の鍵などにキーホルダー感覚で取り付けられます。スーツケースやランドセルの位置確認にも便利で、旅行をはじめさまざまなシーンで活用できます。 。スマートタグ本体が鳴るアラーム機能付き。「探す」アプリから「サウンドを再生」を選ぶとアラームが鳴って荷物のありかを確認できます。 。雨や水しぶきがかかっても安心の防滴仕様です。 。iPhoneとスマートタグが離れた際に、iPhoneに通知が来るので、置き忘れや紛失を防げます。 。電池を交換することで繰り返し使えます。交換用のコイン型リチウム電池(CR2032)は家電量販店やコンビニなどで購入できます。 。※お試し用電池が1個付属(本体内蔵)しています。 。位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。プライバシーに配慮した設計です。 。安心の技適マーク(TELEC)認証取得済み製品です。 。「amine (あみね)」それは、あなたの大切なものを探すアイテム。ロゴマークがあらわすように、[自分][仲間][自分のモノ]の3つの点がネットワークで繋がり、失ったあなたのモノに導きます。 。※本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。 。※本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。 。※本製品はUWB(超広帯域無線)には対応しておりません。 。※本製品はNFC機能を利用した紛失モードには対応しておりません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器の体積を、社内基準製品より20%以上小型化した製品です。
仕様専用アプリ名:Apple 「探す」アプリ
付属品ご利用開始マニュアル、お試し用電池(本体に内蔵)×1
色ブラック
質量(g)5.8
対応OS(備考)最新情報は製品ホームページをご確認ください。、(iOS)iOS 26/18/17/16、(iPadOS)iPad OS 26/18/17/16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約27×約8×約33
適合機器(iPad)iPad Pro、iPad 第5~10世代、iPad Air 第2~6世代、iPad mini 第4~6世代、(iPhone)iPhone 7以降のモデル、
電池CR2032(電池交換可能)
保証期間ご購入日より1年間 ※保証期間は製品に対する保証期間であり、電池寿命に対する保証ではありません。
使用環境温度(℃)0~45
防塵防水性能IP23
電池寿命約10カ月 ※バッテリーの稼働時間は音を頻繁に鳴らすなどご利用方法によっては稼働時間が短くなります。
保存湿度(%)10~85
保管温度(℃)-10℃~55℃
使用環境湿度(%)10~85
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。