2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MyTag/見つかるタグ 紛失防止 カシムラ

    MyTag/見つかるタグ 紛失防止

    カシムラ(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    Apple社正規認定。純正アプリの「探す」に対応しています。鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。世界中の数億台のiPhoneが近くにあるiPhoneが検知できるように安全なBluetooth信号を送信。信号を受け取ったiPhoneがApple社のiCloudに送信することで「探す」アプリを平出マップ上で確認できます。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本商品を検知した時に自動でiPhoneに通知。本製品の場所は登録した人しか見る事ができません。位置情報や履歴がタグに保存されることも無いためプライバシーは安全に保たれます。IP66の防塵防水設計&内蔵電池は最大1年使用可能です。
    ホワイト質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×41×12電池CR2032×1使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)防塵防水性能IP66送信周波数(GHz)2.402~2.480RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式BluetoothVer.5.2音量(dB)(アラーム音)60(音源から25cmの位置)アプリケーション探す(Apple社純正)無線距離(m)10以内適合システムiOS15以上
  • AirTag用キーリング付きセキュアホルダ BELKIN(ベルキン)

    AirTag用キーリング付きセキュアホルダ

    BELKIN(ベルキン)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ツイストアンドロック設計により、AirTagはセキュアホルダー内に安全に収納されます。 キーリングで、あなたの持ち物にしっかりと取り付けることができます 。 AirTag用の高度なスクラッチ保護。 オープンデザインにより、パーソナライズされた文字が常に表示されます。 スタイリッシュな4色展開
紛失防止タグ