絞り込み
サイズ
- 4L
- 3L(4)
- 5L(1)
- L(5)
- LL(6)
- M(7)
- S(2)
- その他(5)
- フリー(32)
ブランド
- 日本緑十字社(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
商品区分
- セット品(2)
「サイズ」から絞り込む
3L(4)
4L
5L(1)
L(5)
LL(6)
M(7)
S(2)
その他(5)
フリー(32)

循環式水冷ベスト(モバイルバッテリー対応)バッテリー別売
PROMOTE(プロモート)¥13,900税込¥15,2901個翌々日出荷循環式の水冷ベストです。背中のタンクに入れた水を氷などで冷やしホースで循環する事により体を冷やし、熱中症対策に。面倒な分解不要で丸洗いが可能です。氷の形状も問わないので最大直径70mmx高さ225mmまでなら市販の保冷剤などを入れて使用が可能です。ファン付作業服などと組み合わせるとさらに冷感がアップします。用途熱中症対策・現場作業・キャンプ・釣り・ガーデニング作業にセット内容ベスト本体×1、製氷皿×1(50mm角8個分<約900mL>)サイズフリー(S~5L)出力ポンプ:5V/140mA電源モバイルバッテリー(USB-Aタイプ)胸囲(cm)80~130本体質量(g)約650肩幅(cm)30着丈(cm)43バッテリー【推奨】プラタ mp039-gr(注文コード65386275)流量(mL/min)320~350タンク容量(mL)約1300給水口径(Φmm)タンク:約80
水冷服 ICMベストプロXセット
日本緑十字社¥33,980税込¥37,3781組4日以内出荷から8日以内出荷フルハーネス対応の水冷式クーリングベストです。保冷用専用ボトル付きです。用途作業現場での熱さ対策に。仕様洗濯可(手洗い)セット内容ベスト本体×1、チャージボトル5.0×1、専用バッテリー×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書材質表地:ナイロン100%、裏地:ポリエステル100%、脇生地:ナイロン80%・ポリウレタン20%、保冷部:PEVAコーティングフィルム・発泡ポリエチレン・スポンジ寸法(mm)バッテリー:64×24×97電圧(V)3.6出力電圧(USB)DC5V/2AUSB Type-A),(DCプラグ)1/7V連続 約2.5~3時間稼働、2/7V20秒作動-45秒停止 約3~3.5時間稼働、3/7V20秒作動-90秒停止 約3.3~3.8時間稼働機能チャージボトル1本で2.3~3時間冷感充電時間約1時間40分(2Aアダプタ使用)バッテリー容量(mAh)3350消費電力量(Wh)12.06出力切替3段階切替入力電圧DC5V/2A(USB Type-C)充放電回数(回)約300