絞り込み
長さ(mm)
- 280
- 300(27)
- 325(9)
- 330(15)
- 350(44)
- 375(15)
- 380(23)
- 400(49)
- 425(20)
- 430(20)
- 450(43)
- 475(31)
- 480(15)
- 500(42)
- 525(20)
- 530(23)
- 550(45)
- 600(41)
- 650(41)
- 700(26)
- 長さ(mm)をもっと見る
ゴム種類
- グラファイト(6)
- 撥水(2)
幅(mm)
- 14(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- NWB(日本ワイパブレード)(3)
- マルエヌ(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- VALEO(1)
- ZAC(1)

スノーワイパーブレード グラファイト
(32件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷天然ゴムフードにより雪詰まりと凍結防止。 氷点下の環境で使用可能。 防錆処理がされているためさびにくい!用途寒冷地域などの自動車交換用ワイパーブレードとして適合乗用車用幅(mm)14取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)材質(ゴム)天然ゴムゴム幅(mm)5交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。材質(板バネ)ステンレス(SUS304)商品タイプグラファイト
スノーブレード S1アタックG Uフックタイプ
マルエヌ(128件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷国内3大ワイパーメーカーの1つ「マルエヌ」製で、グラファイトコーティングラバーを採用したスノーブレード。マルエヌワイパーは、長い歴史に鍛え抜かれたテクノロジーが投影されているので高品質!ガラスコーティング剤にも対応。【適合表は下記に添付しております】形状Uクリップ商品タイプグラファイト
ワイパーブレード(SILENCIO REAR)
VALEO¥1,198~税込¥1,318~1本翌々日出荷ヴァレオは、OEの専門知識を活用して、最高品質のワイパーブレードを提供しています。 シリコンゴムを採用!クリアな視界を確保します。取付場所リヤ商品タイプ撥水
スノーアンサーSブレードワイパー
ZAC(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から4日以内出荷雪詰まりや凍結を防ぐラバーフード グラファイトラバー採用 厳冬期でもスムーズな拭き取りで視界良好! 防錆加工フレームで、水が侵入しても錆びない商品タイプグラファイト
リヤ用スノーブレード エスワンアタックG
マルエヌ(38件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から18日以内出荷高品位グラファイトコーティングラバーでクリアな視界を確保。 ガラスコーティング剤対応。抜群の耐久性を確保。 堅牢さを保ちながら、グラファイトコーティングラバーでより高次元の払拭性能を実現。商品タイプグラファイト
強力撥水コートデザイン雪用ワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(23件のレビュー)¥1,590税込¥1,7491本当日出荷ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。 揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制! エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。 乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング! 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。(※撥水被膜の形成には、ワイパーを乾拭き状態で作動させて下さい)取付形状・サイズUクリップ商品タイプ撥水
グラファイトデザイン雪用ワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(39件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から翌々日出荷デザイン性と高速性の向上。揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制!。エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。グラファイトラバー採用。摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。商品タイプグラファイト
グラファイトスノーブレード
NWB(日本ワイパブレード)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷から6日以内出荷雪・凍結に強いタフ構造 グラファイトラバー採用で摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。 また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。 国内カーメーカー品質を兼ね備え、150万回にも及ぶ衝撃テストを経ても十分な払拭性能が得られるタフなフレームを使用しています。
スノーグラファイト
BOSCH(ボッシュ)(11件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷雪用ワイパーで視界スッキリ。冬の安心ドライブ。 反転音・作動音のビビリ音を低減 スムーズな拭き取りが可能 撥水コーティング効果も長時間持続商品タイプグラファイト
『ワイパー』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイパーブレード
- ワイパー替えゴム
- ワイパーアダプター/クリップ