絞り込み
ブランド
  • マルエヌ(8)
  • NWB(日本ワイパブレード)(3)
  • PIAA(1)
  • ZAC(1)
  • エマノン(1)
長さ(mm)
  • 330
  • 280(8)
  • 300(22)
  • 325(8)
  • 350(45)
  • 375(17)
  • 380(25)
  • 400(51)
  • 425(21)
  • 430(21)
  • 450(44)
  • 475(34)
  • 480(15)
  • 500(43)
  • 525(20)
  • 530(24)
  • 550(45)
  • 600(42)
  • 650(40)
  • 700(26)
幅(mm)
  • 6(1)
ゴム種類
  • グラファイト(6)
  • スタンダード(1)
  • 撥水(2)
  • 油膜落とし(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイパーブレードには様々な種類があります。形状の違い、ゴムの質の違い等様々ですので、車種別適合表でよくご確認の上ご購入下さい。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スノーブレード S1アタックG Uフックタイプ マルエヌスノーブレード S1アタックG Uフックタイプマルエヌ(128件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
国内3大ワイパーメーカーの1つ「マルエヌ」製で、グラファイトコーティングラバーを採用したスノーブレード。マルエヌワイパーは、長い歴史に鍛え抜かれたテクノロジーが投影されているので高品質!ガラスコーティング剤にも対応。【適合表は下記に添付しております】
形状Uクリップ関連資料適合表商品タイプグラファイト
強力撥水コートデザイン雪用ワイパー NWB(日本ワイパブレード)強力撥水コートデザイン雪用ワイパーNWB(日本ワイパブレード)(23件のレビュー)
1,690税込1,859
1本
当日出荷
ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。 揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制! エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。 乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング! 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。(※撥水被膜の形成には、ワイパーを乾拭き状態で作動させて下さい)
取付形状・サイズUクリップ商品タイプ撥水
グラファイトデザイン雪用ワイパー NWB(日本ワイパブレード)グラファイトデザイン雪用ワイパーNWB(日本ワイパブレード)(37件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
デザイン性と高速性の向上揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制!エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。グラファイトラバー採用摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。ステンレスレバーを採用したタフ構造サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。
商品タイプグラファイト
ギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾 マルエヌギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾マルエヌ(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
関連資料裏面取説(1MB)商品タイプ油膜落とし
ワイパーブレード CREFIT PIAAワイパーブレード CREFITPIAA(24件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から5日以内出荷
高品質天然ゴムを採用した従来の国産車用純正タイプ高い払拭性能と耐久性を両立させ、高いコストパフォーマンスを実現
取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプスタンダード
スノーアンサーSブレードワイパー ZACスノーアンサーSブレードワイパーZAC
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
雪詰まりや凍結を防ぐラバーフード グラファイトラバー採用 厳冬期でもスムーズな拭き取りで視界良好! 防錆加工フレームで、水が侵入しても錆びない
商品タイプグラファイト
ギラレススノーブレード Pクリップ6mm巾 マルエヌギラレススノーブレード Pクリップ6mm巾マルエヌ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
関連資料裏面取説(1MB)商品タイプ油膜落とし
ギラレススノーブレード Pクリップ5mm巾 マルエヌギラレススノーブレード Pクリップ5mm巾マルエヌ
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
関連資料裏面取説(1MB)商品タイプ油膜落とし
ギラレススノーブレード Pクリップ7mm巾 マルエヌギラレススノーブレード Pクリップ7mm巾マルエヌ
3,698税込4,068
1個
当日出荷から6日以内出荷
世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
関連資料裏面取説(1MB)商品タイプ油膜落とし
グラファイトスノーブレード NWB(日本ワイパブレード)グラファイトスノーブレードNWB(日本ワイパブレード)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
雪・凍結に強いタフ構造 グラファイトラバー採用で摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。 また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。 国内カーメーカー品質を兼ね備え、150万回にも及ぶ衝撃テストを経ても十分な払拭性能が得られるタフなフレームを使用しています。
スノーブレード マルチスノー 9×3Uクリップ マルエヌスノーブレード マルチスノー 9×3Uクリップマルエヌ
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
マルチスノーはマルエヌのスノーブレードテクノロジーが詰め込まれた、高性能スタンダードモデルスノーブレードとなっております。拭き取り部のゴムはノーマルタイプを使用。厳選された天然ゴムをハイテクプロセッシングした最高級の天然ゴムを使用しております。
取付9×3 Uクリップ
グラファイトワイパー エマノングラファイトワイパーエマノン(1件のレビュー)
569税込626
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。プライマリーを非対称にすることにより、風圧の抵抗を少なくし浮き上がりを防止します。
用途車用フロントワイパークリップ9×3 Uクリップフレーム厚さ(mm)1.2商品タイプグラファイト
ギラレススノーブレード 9×3Uクリップ マルエヌギラレススノーブレード 9×3Uクリップマルエヌ
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
商品タイプ油膜落とし
自己撥水ワイパーブレード POPCOAT Uクリップ マルエヌ自己撥水ワイパーブレード POPCOAT Uクリップマルエヌ(1件のレビュー)
969税込1,066
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
シリコンゴムにグラファイトを配合するマルエヌ独自の技術により、 ビビリ音を最小限に抑えるとともに、短時間でガラス面に撥水被膜を形成させることに成功し、優れた撥水性、払拭性、耐久性も実現しました。 シリコンゴムがガラス面を動くときの摩擦抵抗によりシリコン粒子が少しずつガラス面に粘着して皮膜を形成し撥水効果を発揮しますが、ポップコートはシリコンオイルを添加することにより皮膜形成時間を飛躍的に短縮させました。 特殊カット製法による、高精度・高品質ラバー。
タイプ9×3Uフック商品タイプグラファイト、撥水

ワイパー』には他にこんなカテゴリがあります

ワイパーブレード