絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • PIAA(6)
  • NWB(日本ワイパブレード)(4)
  • マルエヌ(3)
  • SOFT99(2)
  • HKT(2)
  • レインボー(1)
  • ZAC(1)
  • ジョイフル(1)
長さ(mm)
  • 525
  • 280(9)
  • 300(28)
  • 325(9)
  • 330(15)
  • 350(51)
  • 375(19)
  • 380(26)
  • 400(56)
  • 425(23)
  • 430(22)
  • 450(48)
  • 475(36)
  • 480(16)
  • 500(47)
  • 530(25)
  • 550(48)
  • 600(45)
  • 650(44)
  • 700(27)
幅(mm)
  • 6(14)
  • 9(1)
  • 14.5(1)
  • 55(1)
ゴム種類
  • グラファイト(13)
  • スタンダード(1)
  • 撥水(8)
  • 油膜落とし(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイパーブレードには様々な種類があります。形状の違い、ゴムの質の違い等様々ですので、車種別適合表でよくご確認の上ご購入下さい。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウグラファイトワイパーブレード 保護カバー付きモノタロウ(2712件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして取り付け形状Uクリップ(9×3)適合種別右ハンドル専用交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)商品タイプグラファイト
撥水ワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ撥水ワイパーブレード 保護カバー付きモノタロウ(52件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
シリコン配合の撥水ワイパー 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして適合乗用車用取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)材質(ゴム)シリコン交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水
グラファイトワイパーブレード  視界スッキリワイパー NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパーブレード 視界スッキリワイパーNWB(日本ワイパブレード)(226件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
ワイパートップブランドNWB製のワイパーブレード。「拭き性能も」「高速性も」「静粛性も」抜群! グラファイトラバーでワイパーのビビリを解消
取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
グラファイトワイパーブレード 純正対応フレーム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパーブレード 純正対応フレームNWB(日本ワイパブレード)(139件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
グラファイト粒子が実現したサイレント&スムース! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 国内生産の純正同等品質。 フレームは2重塗装でサビに強い。
マルエヌ グラファイトワイパーブレード ミューチャンププローヴァ 9×3クリップ マルエヌマルエヌ グラファイトワイパーブレード ミューチャンププローヴァ 9×3クリップマルエヌ(101件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷から9日以内出荷
グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。
商品タイプグラファイト
撥水ワイパーブレード  ガラコ power撥水 SOFT99撥水ワイパーブレード ガラコ power撥水SOFT99(20件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から10日以内出荷
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。
グラファイトワイパーブレード GCシリーズ HKTグラファイトワイパーブレード GCシリーズHKT(20件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から翌日出荷
撥水ガラス、撥水コートガラスに最適 ノーマルワイパーゴムにグラファイトコートを施した上級ワイパー 拭き取りノイズを大幅に減少し、スムーズな払拭性能
取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
ワイパーブレード CREFIT PIAAワイパーブレード CREFITPIAA(24件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から5日以内出荷
高品質天然ゴムを採用した従来の国産車用純正タイプ高い払拭性能と耐久性を両立させ、高いコストパフォーマンスを実現
取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプスタンダード
ガラコワイパーパワー撥水 輸入車用 SOFT99ガラコワイパーパワー撥水 輸入車用SOFT99(36件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
高い雨ハジキ性能を発揮する輸入車専用のガラコワイパー。「高いワイパーアーム圧」×「均等な圧力分散が得られにくいエアロデザインワイパー」という撥水ワイパーに不利な条件の輸入車でも、『ガラコワイパー パワー撥水輸入車用』なら、雨を弾きクリアな視界を実現します。 デザイン性に優れたエアロデザインワイパーの特長と、あらゆるガラス面にフィットし安定した払拭性能を発揮するトーナメントワイパーの特長を併せ持つ独自フォルムのデザインワイパーブレードです。
商品タイプ撥水
グラファイトワイパーブレード クレフィットプラス PIAAグラファイトワイパーブレード クレフィットプラスPIAA(37件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
高品質天然ゴム表面にグラファイト粒子をコーティング。ガラス面との摩擦抵抗を低減し、ビビリのないスムーズな動作を実現。また撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。シャープなゴム先端によりクリアな視界を確保。コストパフォーマンスを追求した製品。
取り付け形状Uクリップ(9×2.5)商品タイプグラファイト
フラットワイパーブレード レインボーフラットワイパーブレードレインボー(235件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
低温時の撥水や変形に強いCRゴムを採用反転時騒音が少ないスーパーパウダーグラファイトコーティングを採用高強度内衝撃吸収カバー採用 高速走行時に浮き上がりを防ぐ、低重心スポイラー形状で安定した拭き取り性能を実現 ワンピースデザイン化により凍結も防止します
幅(mm)9取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
ワイパーブレード ミューテクノ AeroDesign マルエヌワイパーブレード ミューテクノ AeroDesignマルエヌ(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から13日以内出荷
フレームのレバー構成をトーナメント式にすることで、ワイパー先端まで確実に押圧が掛かり、抜群の払拭性能を発揮します。また高速走行時の空気の流れもコントロールされ、ワイパーの浮き上がりを防止します。更にグラファイトラバーの採用で滑らかな払拭を実現しました。使用している樹脂は吸水率や変形率が低く、しかも耐油性に優れているため、確かな耐久性が確保されています。なお、どなたでも簡単に交換作業ができるUクリップ方式を採用しました。
取り付け形状マルチUクリップ(9×3、9×4対応)商品タイプグラファイト
撥水コートワイパー NWB(日本ワイパブレード)撥水コートワイパーNWB(日本ワイパブレード)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち ! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
用途ワイパーは消耗品です。安全性を高めるためにも、あなたの愛車にぴったりなワイパーを選んで、快適なモータリングをお楽しみください。
撥水ワイパーブレード 強力撥水グラファイト NWB(日本ワイパブレード)撥水ワイパーブレード 強力撥水グラファイトNWB(日本ワイパブレード)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
取り付け形状Uクリップ9×3商品タイプ撥水
エアロワイパー HBシリーズ HKTエアロワイパー HBシリーズHKT(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
翌日出荷から8日以内出荷
撥水ガラス、撥水ガラスコーティング使用時に最適。高品質グラファイトコートを施した上級ラバーを採用。拭き取り時のノイズを大幅に減少させ、スムーズな払拭を実現。エアロデザインによって、ダウンフォース効果を実現。密着性を高めます。
エアロヴォーグ グラファイトワイパーブレード PIAAエアロヴォーグ グラファイトワイパーブレードPIAA(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
取り付け形状(Uクリップ)9×2.5
輸入車対応超強力シリコートワイパー(ブラック) PIAA輸入車対応超強力シリコートワイパー(ブラック)PIAA(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
輸入車対応ワイパーブレード。左右のハンドルを問わず対応。多数のUクリップを設定し、幅広い車に適用(国産車にも適用)。わずか5分!ワイパーを動かすだけで完璧に撥水をスタートさせることができる、特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用。あらゆるガラスに対応し、撥水コーティングをしているガラス、していないガラスを問いません。シックなブラックカラー
商品タイプ撥水
スーパーグラファイトワイパー PIAAスーパーグラファイトワイパーPIAA(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
6日以内出荷
天然ゴム用のコーティング剤では今までにない「グラファイト+モリブデン」配合。コーティング剤長寿命化のため、ラバーとコーティング剤のバインダー(接着剤)は樹脂系を使用。これによりこれまでのグラファイトコーティングワイパーに比べ、フロントガラス上での低μの長寿命化を実現。摩擦係数を大幅に低減。従来の天然ゴムに比べビビリ音の無いスムーズな拭きを実現。あらゆるフロントガラスに対応。
取り付け形状Uクリップ(9×2.5)幅(mm)14.5
油膜落としワイパーブレード ギラレス マルエヌ油膜落としワイパーブレード ギラレスマルエヌ(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
取り付け形状9×3 Uクリップ仕様Uクリップ商品タイプ油膜落とし
ザワイパー本体 ジョイフルザワイパー本体ジョイフル
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
ビビりを軽減するグラファイトコーテイングワイパー
用途雨の日の視界確保に形状トーナメントタイプ幅(mm)55奥行(mm)25商品タイプグラファイト
輸入車対応超強力シリコートワイパー(ビッグスポイラーブラック) PIAA輸入車対応超強力シリコートワイパー(ビッグスポイラーブラック)PIAA
3,490税込3,839
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
輸入車対応ワイパーブレード。左右のハンドルを問わず対応。多数のUクリップを設定し、幅広い車に適用(国産車にも適用)。わずか5分!ワイパーを動かすだけで完璧に撥水をスタートさせることができる、特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用。あらゆるガラスに対応し、撥水コーティングをしているガラス、していないガラスを問いません。トーナメントワイパーブレードと、高速走行時の浮き上がりを防止して確実な払拭性能を発揮します。シックなブラックカラー
商品タイプ撥水
レインスライダーフラットブレード ZACレインスライダーフラットブレードZAC
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
国産車・輸入車兼用アダプター 従来品に比べ、格段に撥水性能UP!超撥水! 撥水加工されたガラス面で滑らかな払拭を実現 製品取り付け後、約5分間のワイピング動作で撥水被膜を形成します。
幅(mm)6ゴム幅(mm)6商品タイプ撥水

ワイパー』には他にこんなカテゴリがあります

ワイパーブレード