絞り込み
長さ(mm)
  • 275(2)
  • 280(2)
  • 300(14)
  • 325(7)
  • 330(2)
  • 350(15)
  • 375(10)
  • 380(2)
  • 400(15)
  • 425(11)
  • 430(2)
  • 450(14)
  • 475(11)
  • 480(2)
  • 500(14)
  • 525(10)
  • 550(14)
  • 600(12)
  • 650(14)
  • 700(5)
ゴム種類
  • グラファイト(4)
  • スタンダード(1)
  • 撥水(3)
幅(mm)
  • 6(10)
  • 8(9)
  • 9(1)
  • 14(1)
  • 15(3)
  • 17(3)
ブランド
  • モノタロウ
  • Audi(アウディ)(4)
  • BMW MINI(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(13)
  • CHRYSLER(クライスラー)(4)
  • HKT(4)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
  • Koyo(光洋シーリングテクノ)(3)
  • NWB(日本ワイパブレード)(18)
  • OMCN(5)
  • PIAA(65)
  • PITWORK(日産)(6)
  • SOFT99(8)
  • SWF(7)
  • VALEO(5)
  • Volkswagen(フォルクスワーゲン)(10)
  • カーメイト(5)
  • ジョイフル(5)
  • マルエヌ(26)
  • 三田(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
定期注文可能な商品に絞り込む・取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ

    グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き

    モノタロウ(2834件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1本
    当日出荷
    高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
    用途自動車の交換用ワイパーブレードとして取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプグラファイト販売区分業務用
  • ワイパーブレード モノタロウ

    ワイパーブレード

    モノタロウ(1650件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1本
    当日出荷
    根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
    用途自動車の交換用ワイパーブレードとして材質標準ゴム(リフィール)形状Uクリップ材質(本体)スチール適合種別右ハンドル専用交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプスタンダード販売区分業務用
  • 撥水ワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ

    撥水ワイパーブレード 保護カバー付き

    モノタロウ(83件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1本
    当日出荷
    シリコン配合の撥水ワイパー 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
    用途自動車の交換用ワイパーブレードとして適合乗用車用取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)材質(ゴム)シリコン交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水販売区分業務用
  • リアワイパー グラファイト 樹脂製ブレード モノタロウ

    リアワイパー グラファイト 樹脂製ブレード

    モノタロウ(301件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1本
    当日出荷
    グラファイトで、静かな反転音と安定した拭払性能。撥水コーティング対応。
    用途自動車の交換用ワイパーブレードとして商品タイプグラファイト販売区分業務用
  • スノーワイパーブレード グラファイト モノタロウ

    スノーワイパーブレード グラファイト

    モノタロウ(33件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷
    天然ゴムフードにより雪詰まりと凍結防止。 氷点下の環境で使用可能。 防錆処理がされているためさびにくい!
    用途寒冷地域などの自動車交換用ワイパーブレードとして適合乗用車用幅(mm)14取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)材質(ゴム)天然ゴムゴム幅(mm)5交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。材質(板バネ)ステンレス(SUS304)商品タイプグラファイト
  • スーパー撥水デザイン形状ワイパー モノタロウ

    スーパー撥水デザイン形状ワイパー

    モノタロウ(46件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    新開発シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用、ワイパー乾拭作動3分でガラス面に撥水被膜を形成します。最高のゴム品質により耐寒、耐熱性は勿論、優れた撥水効果持続とビビり、鳴きを防止、撥水ワイパーの欠点である払拭時のシリコン水滴がガラス面に附着痕跡は少なく、撥水寿命を長く保ちます。
    用途デザインワイパーの替えゴムとして材質フレーム:PP樹脂、リフィール:シリコンゴム/特殊シリコンポリマー+グラファイトコーティング幅(mm)9取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプ撥水販売区分業務用
  • スノーワイパーブレード グラファイト モノタロウ

    スノーワイパーブレード グラファイト

    モノタロウ(430件のレビュー)
    取扱い終了
    水分を含む重い雪質にも耐えるフレーム構造。天然ゴムフードとラバー一体密封構造で雪詰まりと凍結防止。 フレーム構造部にSUS採用と防錆焼付塗装による、完全防錆仕様。極寒マイナス40℃クリア!!撥水ガラス対応です。
    用途寒冷地域などの自動車交換用ワイパーブレードとして材質ワイパー部分:グラファイト・板バネ:SUS304・フレーム:鉄に焼き付け塗装取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
  • グラファイトスノーワイパーブレード モノタロウ

    グラファイトスノーワイパーブレード

    モノタロウ(158件のレビュー)
    取扱い終了
    水分を含む重い雪質にも耐えるフレーム構造。天然ゴムフードとラバー一体密封構造で雪詰まりと凍結防止。フレーム構造部にSUS採用と防錆焼付塗装による、完全防錆仕様。極寒マイナス40℃クリア!!撥水ガラス対応です。
    材質ワイパー部分:グラファイト・板バネ:SUS304・フレーム:鉄に焼き付け塗装取り付け形状Uクリップ(9×3)
  • グラファイトスノーワイパーブレード モノタロウ

    グラファイトスノーワイパーブレード

    モノタロウ(171件のレビュー)
    取扱い終了
    水分を含む重い雪質にも耐えるフレーム構造。天然ゴムフードとラバー一体密封構造で雪詰まりと凍結防止。フレーム構造部にSUS採用と防錆焼付塗装による、完全防錆仕様。極寒マイナス40℃クリア!!撥水ガラス対応です。
    材質ワイパー部分:グラファイト・板バネ:SUS304・フレーム:鉄に焼き付け塗装取り付け形状Uクリップ(9×3)
  • グラファイトワイパーブレード モノタロウ

    グラファイトワイパーブレード

    モノタロウ(1048件のレビュー)
    取扱い終了
    高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。
    形状Uクリップ(9×3)適合種別右ハンドル専用
  • 外車も使えるグラファイトワイパー モノタロウ

    外車も使えるグラファイトワイパー

    モノタロウ(138件のレビュー)
    取扱い終了
    9×3 と9×4クリップが両方付属しているので国産車はもちろん外車や幅広の日産車など幅広い車種でご使用頂けます。 撥水コートガラスも対応しています。 板バネがステンレス製で錆に強いです。 ワイパーラバーにプロテクターを付属。(※ラバーリップ部はフロントガラスに触れてワイピングする重要な部分で、またグラファイトとモリブデ粒子が塗布されている繊細な部分でもあります。ワイパーラバーにプロテクターを付けたことにより輸送などで箱の中でワイパーが動いてもワイパーラバー上端のラバーリップ部へは損傷を与えないので届いた時点で安心してご使用いただけます)
    付属品9×3 ・ 9×4クリップ交換目安年1回
  • 撥水ワイパー モノタロウ

    撥水ワイパー

    モノタロウ(630件のレビュー)
    取扱い終了
    から拭き5分で撥水コート!。撥水処理ガラスにも対応。シリコンゴムに特殊撥水ポリマー採用。撥水性と拭き取り性を発揮! 一般のワイパーと異なりワイパーが反転作動することで、ガラス面に撥水被膜を形成します。 既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、スーパー撥水ワイパーが持つ特殊ポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
    取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプ撥水
  • グラファイトワイパー 外車対応 モノタロウ

    グラファイトワイパー 外車対応

    モノタロウ(36件のレビュー)
    取扱い終了
    国産車はもちろん外車や幅広の日産車など幅広い車種でご使用頂けます。
    交換目安年1回
  • グラファイトワイパーブレード モノタロウ

    グラファイトワイパーブレード

    モノタロウ(14件のレビュー)
    取扱い終了
    視界スッキリ!グラファイトコートにより、ビビらずシャープに吹き飛ばします。クリアな視界を確保する設計。撥水加工ガラスにも使用できます。
    形状Uクリップ適合種別右ハンドル専用
  • グラファイトワイパーブレード モノタロウ

    グラファイトワイパーブレード

    モノタロウ(1774件のレビュー)
    取扱い終了
    視界スッキリ!グラファイトコートにより、ビビらずシャープに吹き飛ばします。クリアな視界を確保する設計。撥水加工ガラスにも使用できます。
    形状Uクリップ(9×3)適合種別右ハンドル専用

『ワイパー』には他にこんなカテゴリがあります

ワイパーブレード