メダリオンシリンジ 0.01mL目盛り仕様メリットメディカル・ジャパン4日以内出荷
メダリオンのポリカーボネート製シリンジ外筒は、ガラスのように滑らかな手触りで、液体や気泡が確認し易い仕様です。
印字が剥がれたり、不鮮明になることもありません。
色(プランジャー)白容量(mL)1先端形状ルアーロック式最小目盛(mL)0.01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0001RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器
白硬質注射筒 微量用(針なし)VAN(翼工業)(6件のレビュー)当日出荷
用途微量用です。目盛あり最小目盛(mL)4.2~4.4材質硬質ガラス筒先中口滅菌なし先端外径(Φmm)4.2~4.4規格医療機器クラスⅠ先端形状ルアースリップ式(ガラス)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001医薬品医療機器等法一般医療機器
VAシリンジ 1mLNIPRO(ニプロ)当日出荷
透明性のよい、耐化学薬品性に優れた材質を使用しています。注射、採血操作がスムースにできるよう設計しています。透明性が高いため、血液のフラッシュバック(逆流)の確認が容易にできます。外筒入口に押子(プランジャ)の抜け防止を施しています。ガスケットの材質は高分子材料(熱可塑性エラストマー)を使用しています。滅菌済み個別包装であり開封後直ちに使用できます。ラテックスフリー針植込み型のシリンジ注射針は注射筒に直接取り付けた一体型になっていますので、使用中の液漏れ、注射針のはずれの心配がありません。目盛りと数字は鮮明に見やすく大きくしました。0.5mLの印字部分を丸印で囲み、視認性を向上させました。押し子カラーをスカイブルーに薬剤誤投与を防ぐために、インフルエンザワクチンバイアルのキャップと同じ色の押し子にしました。
容量(mL)1最小目盛(mL)0.01針長(mm)13医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22500BZX00511000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
シリンジ 針なし ルアーチップ 中口 100本入NIPRO(ニプロ)3日以内出荷
透明性のよい、耐化学薬品性に優れた材質を使用しています。注射、採血操作がスムースにできるよう設計しています。透明性が高いため、血液のフラッシュバック(逆流)の確認が容易にできます。外筒入口に押子(プランジャ)の抜け防止を施しています。ガスケットの材質は高分子材料(熱可塑性エラストマー)を使用しています。滅菌済み個別包装であり開封後直ちに使用できます。ラテックスフリー数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。
色【押し子】バイオレット容量(mL)1規格1mL 26×1/2 SB ツベルクリン用 バイオレット針形状ショートベベル、刃面の角度18°先端形状ルアースリップ式最小目盛(mL)0.01針長(mm)13針径(Φmm)0.45アズワン品番65-1676-78筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AABZX00244000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低