無停電電源装置(UPS)本体 :「小型 USBファン」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
出力容量1500VA/1050W長寿命バッテリ搭載(期待寿命8年)常時インバータ給電方式UPS、EIA19インチラック対応、2Uサイズ、ご購入後3年間のセンドバックによる無償保証期間付(バッテリ、ファン等の消耗品は除く)低温(-10℃)~高温(+50℃)の環境でご使用可能です。
仕様増設バッテリ対応:あり(UPS1500SPF-BS 型番:YEBB-153SPF)
付属品ラック取り付け金具
形状EIA規格対応19インチラック、2Uタイプ
質量(kg)約17(本体)、約19(添付品含む梱包時)
電圧安定度:±2%(0~100%抵抗およびノンリニア負荷時)、過渡変動回復時間:1msec.以下(0⇔100%抵抗負荷急変時、0⇔100%交流入力電圧急変時)
規格VCCI Class A、RoHS指令適合
定格電圧(V)100/110/115/120AC
定格電流(A)12.0/10.9/10.4/10.0
最大電流(A)18.7/17.0/16.3/15.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×433×84
騒音値(dB)58
冷却方式強制空冷
速度瞬時電圧変動:6%rms以下(0⇔100%抵抗負荷急変時、0⇔100%交流入力電圧急変時)
容量(W)1250以下
周波数範囲(Hz)35~75
バッテリー小型シール鉛蓄電池(期待寿命8年)
過負荷耐量110%(1分、インバータ運転時)、800%(2サイクル、バイパス時)
充電時間約10時間(100%負荷放電後 90%回復充電時間)
相数単相
周波数変動範囲(Hz)35~75、1Hz/sec.以下
直流電圧成分:100mV以下
力率0.95以上
定格出力容量(VA)1500
歪率(%)電圧波形:3以下(0~100抵抗負荷時)、6.2以下(0~100ノンリニア負荷時)
定格電圧変動範囲定格電圧-22%(100%負荷時)~146VAC
効率95%以上(エコモード時)、90%以上(インバータ運転時)
起動電圧範囲(V)定格電圧-15%~146AC
発熱量(KJ/h)490以下
負荷電流(A)ノンリニア時:15.0/13.6/13.0/12.5
負荷力率0.7
インターフェイス外部接続:別売りの「RS232C/SIGNALボード」「USB/SIGNALボードII」「SIGNAL PC-RL変換ボード」「Advanced NW BoardII」を装着による
プラグ形状平行2極アース付きプラグ標準装備 NEMA5-15P/NEMAL5-20P
給電方式エコモード搭載、常時インバータ給電、正弦波出力
定格出力容量(W)1050
周波数安定度50/60Hz±0.5%以内(クリスタル同期時)、交流入力周波数±0.5%以内(交流入力同期時)
停電切替時間給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断、エコモード時:10msec程度
停電保持時間6分以上(800W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
ピーク電流(A)ノンリニア時:37.5/34.0/32.5/31.2
ケーブル形状ピグテール方式
抵抗負荷(A)10.5/9.55/9.13/8.75
対応ソフトウェアFeliSafe Pro(YESW-FP3AA)
線数2線アース付
出力コンセント抜け防止コンセント(2PEロック付)×4個
1台
¥249,800
税込¥274,780
8日以内出荷
出力容量750VA/500W長寿命バッテリ搭載(期待寿命8年)常時インバータ給電方式UPS 縦置き型、ご購入後3年間のセンドバックによる製品無償保証付(バッテリ、ファン等の消耗品は除く)低温(-10℃)~高温(+50℃)の環境でご使用可能です。
形状タワー型
質量(kg)約12.5(本体)、約14(添付品含む梱包時)
電圧安定度:±2%(0~100%抵抗およびノンリニア負荷時)、過渡変動回復時間:1msec.以下(0⇔100%抵抗負荷急変時、0⇔100%交流入力電圧急変時)
規格VCCI Class A、RoHS指令適合
定格電圧(V)100/110/115/120AC
定格電流(A)5.8/5.3/5.0/4.8
湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
最大電流(A)7.6/6.9/6.6/6.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×345×220
騒音値(dB)55以下
冷却方式強制空冷
速度瞬時電圧変動:6%rms以下(0⇔100%抵抗負荷急変時、0⇔100%交流入力電圧急変時)
容量(W)750以下
周波数範囲(Hz)35~75
バッテリー小型シール鉛蓄電池(期待寿命8年)
過負荷耐量110%(1分、インバータ運転時)、800%(2サイクル、バイパス時)
充電時間約10時間(100%負荷放電後 90%回復充電時間)
相数単相
周波数変動範囲(Hz)35~75、1Hz/sec.以下
力率0.95以上
定格出力容量(VA)750
保存温度範囲(℃)-10~55
歪率(%)電圧波形:3以下(0~100抵抗負荷時)、6以下(0~100ノンリニア負荷時)
負荷変動0~100%
動作温度(℃)-10~55
定格電圧変動範囲定格電圧-22%(100%負荷時)~146VAC
効率95%以上(エコモード時)、87%以上(インバータ運転時)
起動電圧範囲(V)定格電圧-15%~146AC
発熱量(KJ/h)230以下
負荷電流(A)ノンリニア時:7.5/6.8/6.5/6.3
負荷力率0.67
インターフェイス外部接続:別売りの「RS232C/SIGNALボード」「USB/SIGNALボードII」「SIGNAL PC-RL変換ボード」「Advanced NW BoardII」を装着による
プラグ形状平行2極アース付プラグ(NEMA 5-15P)
給電方式エコモード搭載、常時インバータ給電、正弦波出力
定格出力容量(W)500
周波数安定度50/60Hz±0.5%以内(クリスタル同期時)、交流入力周波数±0.5%以内(交流入力同期時)
停電切替時間給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断、エコモード時:10msec程度
停電保持時間6分以上(500W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
ピーク電流(A)ノンリニア時:18.8/17/16.3/15.6
ケーブル形状ピグテール方式
抵抗負荷(A)5/4.5/4.3/4.2
対応ソフトウェアFeliSafe Pro(YESW-FP3AA)
線数2線アース付
出力コンセント抜け防止コンセント×4個
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
『無停電電源装置(UPS)』には他にこんなカテゴリがあります
- 無停電電源装置(UPS)本体
- 無停電電源装置(UPS)バッテリー
- 無停電電源装置(UPS)関連商品
無停電電源装置(UPS) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。