絞り込み
出力容量(VA)
- 1000(1)
- 1500(1)
- 3000(1)
ブランド
- ATEN
- APC(シュナイダーエレクトリック)(130)
- omron(オムロン)(91)
- シュナイダーエレクトリック(83)
- 日立インダストリアルプロダクツ(59)
- オムロンソーシアルソリューションズ(38)
- ユタカ電機製作所(30)
- 富士電機(29)
- EATON(イートン)(29)
- 山洋電気(24)
- CyberPower(20)
- 三菱電機(11)
- サイバーパワー(6)
- NEC三菱(4)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- QUINT4-UPS(4)
- GSユアサ(3)
- パワーコムジャパン(3)
- UPS-BAT(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「出力容量(VA)」から絞り込む
1000(1)
1500(1)
3000(1)

電源管理(UPS)
ATEN¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷から6日以内出荷ATENの常時インバータ給電方式UPS(無停電電源装置、以下ATEN UPS)は、入力電源または主電源に障害が発生した際に、コンピューターなどの負荷機器に対し電力を供給し続けるための電源装置です。トゥルーダブルコンバージョン方式 - 出力力率=0.99(最大)。供給される電力の全てが生産的な作業に使用され、作業を最大限効率化 。出力電圧レギュレーション<1% - 重要なアプリケーションに、より高い性能と効率を提供。プログラム可能な電源管理アウトレット - ユーザーは負荷セグメントを簡単かつ独立して制御可能。この機能により停電時には、重要ではないデバイスをシャットダウンすることで、重要なデバイスのバッテリー時間を延ばすことが可能 。緊急電源オフ機能(EPO)- リアパネルのEPOコネクターによって、遠隔地からのUPS緊急電源オフを可能に。SNMP + USB + RS-232マルチ通信 - USBまたはRS-232通信ポートのいずれかをSNMPインターフェースと同時に機能させることが可能 。ホットスワップ対応バッテリー設計 - 電源モジュールの交換を含め、UPSの潜在的なメンテナンスはすべて、接続機器の電源を切らずに実行可能。ユーティリティ電源が入っていれば、UPSと接続機器の電源を入れたままバッテリー交換が可能。省エネのためのエコモード - エネルギー使用量とコストを削減するために最大97%効率化。必要に応じて、静的バイパスを介したUPSの電力供給、タイムリーなオンラインダブルコンバージョンへの復帰を実行。機器保護を常に行うため、MOVによる過電圧遮断保護とサージ耐性を提供 。バッテリー充電時のリップル電流が極めて小さい、最大1000W容量の高力率充電 。多機能な液晶画面インタフェース - 入力電圧、バッテリー容量、電源状態、バッテリー状態、動作状態、および評価されたバックアップ実行時間などに関する即時詳細情報を表示 。バッテリーの性能を最適化するスマートバッテリーチャージャー設計 - 外気温に応じて充電電圧を調整し、バッテリーの耐用年数を延長仕様UPSトポロジ:ダブルコンバージョン方式電源コード(m)約1.8力率≧ 0.99 @公称電圧(100%負荷)入力周波数(Hz)40~70入力電圧範囲(V)AC 80~150 ±5% @100%負荷AC 55~150 ±5% @50%負荷出力電圧をAC 100に調整した場合、容量を80%に軽減RoHS指令(10物質対応)対応ポートUSBポート、シリアルポート
30A 30ポート 計測・電源管理機能搭載 三相電源対応インテリジェントPDU
ATEN¥369,800税込¥406,7801個5日以内出荷ATEN PGシリーズは、30台の機器に対する配電が行える0Uサイズの三相インテリジェントPDUです。30A 30ポート 計測・電源管理機能搭載 三相電源対応インテリジェントPDUです。
電源管理(UPS)
ATEN¥81,980~税込¥90,178~1個4日以内出荷本バッテリーボックスは、ATEN UPSシステムとともに使用することで、バッテリーの稼働時間を延長します。稼働時間に余裕を持たせることで、予期せぬ電源遮断から貴重なデータを保護します。最大出力(アウトレット)50ARoHS指令(10物質対応)対応ケース(ラックユニット)2U
『無停電電源装置(UPS)』には他にこんなカテゴリがあります
- 無停電電源装置(UPS)本体
- 無停電電源装置(UPS)バッテリー
- 無停電電源装置(UPS)関連商品