絞り込み
出力容量(VA)
  • 425(1)
  • 500(1)
  • 550(1)
  • 750(3)
  • 1000(4)
  • 1200(2)
  • 1500(2)
  • 1800(1)
  • 2200(1)
  • 2500(1)
  • 3000(2)
  • 6000(1)
  • その他(3)
ブランド
  • CyberPower
  • omron(オムロン)(91)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(67)
  • シュナイダーエレクトリック(63)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(38)
  • ユタカ電機製作所(28)
  • 富士電機(25)
  • 山洋電気(24)
  • EATON(イートン)(9)
  • 三菱電機(8)
  • QUINT4-UPS(4)
  • GSユアサ(3)
  • ATEN(3)
  • bitstrong(ビットストロング)(3)
  • UPS-BAT(3)
  • NEC(2)
  • スワロー電機(2)
  • アイホン(2)
  • パワーコムジャパン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力容量(VA)から絞り込む
750(3)
1000(4)
1200(2)
1500(2)
1800(1)
2200(1)
2500(1)
3000(2)
6000(1)
その他(3)
  • ST425 425VA/260W CyberPower

    ST425 425VA/260W

    CyberPower
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    ST425JP
    用途ブリック型UPS幅(mm)115質量(kg)1.72高さ(mm)82.5奥行(mm)210出力NEMA5-15Rx8入力NEMA5-15P定格出力容量(VA)425RoHS指令(10物質対応)対応定格出力容量(W)260
  • CR1200 1200VA/780W 正弦波 ラインインタラクティブ CyberPower

    CR1200 1200VA/780W 正弦波 ラインインタラクティブ

    CyberPower
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    CP1200PFCLCDJP
    用途液晶画面付正弦波UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx12本体質量(kg)11.3本体寸法(mm)奥行355定格出力容量(VA)1200RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)280本体幅(mm)100定格出力容量(W)780
  • CPJ500 500VA/300W 正弦波 常時商用 CyberPower

    CPJ500 500VA/300W 正弦波 常時商用

    CyberPower
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    CPJ500
    用途液晶画面付正弦波UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx6本体質量(kg)4.1本体寸法(mm)奥行278定格出力容量(VA)500RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)165本体幅(mm)92定格出力容量(W)300
  • PR1500 2U 1200VA/1200W 正弦波 ラインインタラクティブ ラック2U/タワー兼用 CyberPower

    PR1500 2U 1200VA/1200W 正弦波 ラインインタラクティブ ラック2U/タワー兼用

    CyberPower
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    PR1500RTXL2UJP
    用途2Uラックマウント型UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8本体質量(kg)30.7本体寸法(mm)奥行500定格出力容量(VA)1200RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)86.5本体幅(mm)433定格出力容量(W)1200
  • 200V入出力 OL1000 1,000VA/900W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用 CyberPower

    200V入出力 OL1000 1,000VA/900W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用

    CyberPower
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    OL1000ERTXL2U
    用途200V入出力常時インバータUPS仕様●入力形状:IEC C14●出力形状-1:IEC C13x8本体質量(kg)18本体寸法(mm)奥行430定格出力容量(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)88本体幅(mm)433定格出力容量(W)900
  • PR1500 1500VA/1050W 正弦波 ラインインタラクティブ CyberPower

    PR1500 1500VA/1050W 正弦波 ラインインタラクティブ

    CyberPower
    69,980税込76,978
    1個
    欠品中
    PR1500JP
    用途スチール筐体正弦波UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8本体質量(kg)24.5本体寸法(mm)奥行432定格出力容量(VA)1500RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)221本体幅(mm)170定格出力容量(W)1050
  • SX750 750VA/450W CyberPower

    SX750 750VA/450W

    CyberPower
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    SX750UJP
    用途ブリック型UPS奥行(mm)81出力形状-1:NEMA5-15Rx12本体質量(kg)3.5入力NEMA5-15P定格出力容量(VA)750本体高さ(mm)178RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)310定格出力容量(W)450
  • SL550 550VA/330W 矩形波 常時商用 CyberPower

    SL550 550VA/330W 矩形波 常時商用

    CyberPower
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    SL550UJP
    用途ブリック型UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8本体質量(kg)3.4本体寸法(mm)奥行169定格出力容量(VA)550RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)151本体幅(mm)361定格出力容量(W)330
  • PR750LCD3CJP 750VA/750W 正弦波 ラインインタラクティブ CyberPower

    PR750LCD3CJP 750VA/750W 正弦波 ラインインタラクティブ

    CyberPower
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    PR750LCD3CJP
    用途スチール筐体正弦波UPS奥行(mm)360出力形状-1:NEMA5-15Rx6本体質量(kg)11.8入力NEMA5-15P定格出力容量(VA)750本体高さ(mm)162RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)138定格出力容量(W)750
  • 200V入出力 OL6000 6,000VA/6,000W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用 CyberPower

    200V入出力 OL6000 6,000VA/6,000W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用

    CyberPower
    629,800税込692,780
    1個
    4日以内出荷
    OL6KERTHD
    用途200V入出力常時インバータUPS仕様●IEC C13x4:出力形状-2●IEC C19x2:出力形状-3●NEMAL6-30P:出力形状-1●入力形状:端子台本体質量(kg)42本体寸法(mm)奥行720定格出力容量(VA)6000RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)86.5本体幅(mm)433定格出力容量(W)6000
  • 200V入出力 OL3000 3,000VA/2,700W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用 CyberPower

    200V入出力 OL3000 3,000VA/2,700W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用

    CyberPower
    359,800税込395,780
    1個
    4日以内出荷
    OL3000ERTXL2U
    用途200V入出力常時インバータUPS仕様●入力形状:NEMAL6-20P●出力形状-1:IEC C13x8●出力形状-2:IEC C19x1本体質量(kg)32本体寸法(mm)奥行600定格出力容量(VA)3000RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)88本体幅(mm)433定格出力容量(W)2700
  • PR2000 1800VA/1800W 正弦波 ラインインタラクティブ CyberPower

    PR2000 1800VA/1800W 正弦波 ラインインタラクティブ

    CyberPower
    82,980税込91,278
    1個
    4日以内出荷
    PR2000SLJP
    用途スチール筐体正弦波UPS仕様●入力形状:NEMA5-20P●出力形状-1:NEMA5-20R(5-15R兼用)x6●出力形状-2:NEMAL5-20Rx1本体質量(kg)23.5本体寸法(mm)奥行432定格出力容量(VA)1800RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)221本体幅(mm)170定格出力容量(W)1800
  • PR3000 2500VA/2500W 正弦波 ラインインタラクティブ CyberPower

    PR3000 2500VA/2500W 正弦波 ラインインタラクティブ

    CyberPower
    94,980税込104,478
    1個
    4日以内出荷
    PR3000SLJP
    用途スチール筐体正弦波UPS仕様●入力形状:NEMAL5-30P●出力形状-1:NEMA5-20R(5-15R兼用)x6●出力形状-2:NEMAL5-30Rx1本体質量(kg)25.26本体寸法(mm)奥行432定格出力容量(VA)2500RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)221本体幅(mm)170定格出力容量(W)2500
  • PR1000 1000VA/700W 正弦波 ラインインタラクティブ CyberPower

    PR1000 1000VA/700W 正弦波 ラインインタラクティブ

    CyberPower
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    PR1000JP
    用途スチール筐体正弦波UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8本体質量(kg)19.8本体寸法(mm)奥行432定格出力容量(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)221本体幅(mm)170定格出力容量(W)700
  • PR1000 1000VA/750W 正弦波 ラインインタラクティブ  ラック1U/タワー兼用 CyberPower

    PR1000 1000VA/750W 正弦波 ラインインタラクティブ ラック1U/タワー兼用

    CyberPower
    82,980税込91,278
    1個
    4日以内出荷
    PR1000LCDRT1UJP
    用途1Uラックマウント型UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx7本体質量(kg)16.3本体寸法(mm)奥行397定格出力容量(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)44本体幅(mm)433定格出力容量(W)750
  • CR750 750VA/525W 正弦波 ラインインタラクティブ CyberPower

    CR750 750VA/525W 正弦波 ラインインタラクティブ

    CyberPower
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    CP750PFCLCDJP
    用途液晶画面付正弦波UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx10本体質量(kg)6.9本体寸法(mm)奥行260定格出力容量(VA)750RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)246本体幅(mm)100定格出力容量(W)525
  • OL1500 1,500VA/1,080W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用 CyberPower

    OL1500 1,500VA/1,080W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用

    CyberPower
    142,980税込157,278
    1個
    4日以内出荷
    OL1500RTJP
    用途常時インバータUPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8本体質量(kg)18本体寸法(mm)奥行430定格出力容量(VA)1500RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)88本体幅(mm)433定格出力容量(W)1080
  • OL2200 2,200VA/1,440W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用 CyberPower

    OL2200 2,200VA/1,440W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用

    CyberPower
    181,980税込200,178
    1個
    4日以内出荷
    OL2200RTJP
    用途常時インバータUPS仕様●入力形状:NEMA5-20P●出力形状-1:NEMA5-20R(5-15R兼用)x6●出力形状-2:NEMAL5-20Rx1形状ラック/タワー規格FCCクラスA, UL, BSMI, VCCI寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×433×600出力電圧(V)AC100±2%、110±2%、115±2%、120±2%、125±2%本体質量(kg)31定格入力電圧(V)20入力電圧(V)100~125運転方式常時インバータ電源コード(m)3保存温度(℃)0~40容量(W)1440入力プラグNEMA 5-20P本体寸法(mm)奥行600出力波形純粋正弦波相数単相バッテリー電圧(V)72保証期間3定格出力容量(VA)2200入力周波数(Hz)50/60±10設置方式ラック/タワー安全規格FCCクラスA/UL/BSMI/VCCI充電時間(時間)4容量(VA)2200蓄電池タイプ鉛蓄電池バッテリー数6適合バッテリー密閉型鉛蓄電池入力電圧範囲(V)100~125RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)88本体幅(mm)433給電方式常時インバーター定格出力容量(W)1440相対湿度(%RH)0~90出力コンセント形状NEMA 5-20R出力コンセント数7
  • OL1000 1,000VA/900W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用 CyberPower

    OL1000 1,000VA/900W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用

    CyberPower
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    OL1000RTJP
    用途常時インバータUPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8本体質量(kg)18本体寸法(mm)奥行430定格出力容量(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)88本体幅(mm)433定格出力容量(W)900
  • OL3000 3,000VA/2,160W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用 CyberPower

    OL3000 3,000VA/2,160W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用

    CyberPower
    239,800税込263,780
    1個
    6日以内出荷
    OL3000RTJP
    用途常時インバータUPS仕様●入力形状:NEMAL5-30P●出力形状-1:NEMA5-20R(5-15R兼用)x6●出力形状-2:NEMAL5-30Rx1本体質量(kg)32本体寸法(mm)奥行600定格出力容量(VA)3000RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)88本体幅(mm)433定格出力容量(W)2160

無停電電源装置(UPS)』には他にこんなカテゴリがあります

無停電電源装置(UPS)本体