カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 電源(制御機器)
          • 無停電電源装置(UPS)
            • 無停電電源装置(UPS)本体

無停電電源装置(UPS)本体 :「SCHNEIDER ELECTRIC」の検索結果

シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力容量(VA)から絞り込む
無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE425M-JP APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE425M-JPAPC(シュナイダーエレクトリック)(6件のレビュー)
9,598税込10,558
1台
当日出荷
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(425VA/255W)のご家庭やスモールビジネスに最適。 ・長寿命バッテリー ・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント ・より長いランタイム ・より多くのバッテリーバックアップコンセント ・USB急速充電ポート ・小型軽量 ・信頼性が高く安心のサージ保護 ・クイックミュート ・壁面への取り付け ・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間)8出力容量(VA/W)425/255定格入力電圧(V)100コンセント個数バッテリーバックアップ+サージ保護:4個、サージ保護のみ:2個仕様サージ・ノイズフィルターあり質量(kg)2.95取付方式ラックマウント不可規格TUV消費電力(W)通常時/4、充電時/13定格電力(W)255ケーブル長(m)1.5幅(cm)25.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×253×105運転方式常時商用保存温度(℃)-20~50出力周波数(Hz)50/60 ± 3(主電源に同期)、 50/60±1(同期しない)出力波形矩形波バッテリー小形シール鉛蓄電池(長寿命)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140.2×253.5×105定格入力電流(A)6寿命期待寿命3~5年(5~25℃)保証期間3年間ブレーカリセット可能なサーキットブレーカー(7A)出力定格周波数(Hz)50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時)入力周波数(Hz)50/60±5(自動検出)容量(VA)425定格電力(VA)425ケーブル長(mm)1520最大出力電力(W)255定格出力電圧(V)100入力電圧許容範囲(V)87~114(初期設定)動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状日本用 2ピン入力電圧範囲(V)87~113関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)切替時間通常4/最大10msバッテリー寿命3~5年相対湿度(%RH)0~95
APC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100V シュナイダーエレクトリックAPC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100Vシュナイダーエレクトリック
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。出力容量 550VA/330W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(3)、サージ保護のみコンセント(3)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、3年間の無償保証。交換用バッテリキット:APCRBC122J
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)出力容量(VA/W)最大:550
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1500J APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1500JAPC(シュナイダーエレクトリック)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリ
充電時間(時間)4出力容量(VA/W)1500/980設定可能電力(VA/W)(最大)1500/980定格入力電圧(V)100仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル質量(kg)26取付方式ラックマウント不可規格UL 1778、VCCI Class A定格電力(W)980温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45ケーブル長(m)1.8幅(cm)17.2コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439接続方式ラインインタラクティブ運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)45保存温度(℃)-15~45コンセント出力(8)NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースSmartSlot、USBバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000保証期間2 年間 (日本のみ)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満容量(VA)1500入力電流(A)(最大)12定格電力(VA)1500最大出力電力(W)980定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)入力レンジ主操作用電源/80~123V入力電圧70~125V(調整可能)/80~123V出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12相対湿度(%RH)0~95
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1000J APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1000JAPC(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
82,880税込91,168
1台
翌々日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリ
充電時間(時間)4出力容量(VA/W)1000/670設定可能電力(VA/W)(最大)1000/670定格入力電圧(V)100仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル質量(kg)21取付方式ラックマウント不可規格UL 1778、VCCI Class A定格電力(W)670温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45ケーブル長(m)1.8幅(cm)17.2コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439接続方式ラインインタラクティブ運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)40保存温度(℃)-15~45コンセント出力(8)NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースSmartSlot、USBバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000保証期間2 年間 (日本のみ)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満容量(VA)1000入力電流(A)(最大)10定格電力(VA)1000最大出力電力(W)670定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)入力レンジ主操作用電源/80~123V入力電圧70~125V (調整可能)/80~123V出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)10相対湿度(%RH)0~95
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT750J APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT750JAPC(シュナイダーエレクトリック)
62,980税込69,278
1台
翌日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・長寿命バッテリ
充電時間(時間)4出力容量(VA/W)750/500設定可能電力(VA/W)(最大)750/500定格入力電圧(V)100仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル質量(kg)13取付方式ラックマウント不可規格UL 1778、VCCI Class A定格電力(W)500温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45ケーブル長(m)1.8コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359接続方式ラインインタラクティブ運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)40保存温度(℃)-15~45コンセント出力(6)NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースSmartSlotバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000保証期間2 年間 (日本のみ)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満容量(VA)750入力電流(A)(最大)8定格電力(VA)750最大出力電力(W)500定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)本体幅(mm)140入力レンジ主操作用電源/80~123V入力電圧70~125V (調整可能)/80~123V出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)7.5相対湿度(%RH)0~95
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 BR400S-JP APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 BR400S-JPAPC(シュナイダーエレクトリック)
22,980税込25,278
1個
翌日出荷
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。 ・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力 ・長寿命バッテリー ・無償保証期間3年間 ・ACアダプターに対応した広間隔コンセント ・ギガビットネットワークサージ保護 ・省エネルギー ・「PowerChute Personal Edition」に対応 ・一目でわかるUPSのステータス
質量(kg)6.8Black取付方式ラックマウント不可規格UL 1778, VCCI Class B出力【アウトプット電力容量】240W / 400VA、【最大設定可能電力】240W / 400VA、【定格出力電圧】100V、【最大負荷時効率】78.0 %、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(3) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (3) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum定格電力(W)240ケーブル長(m)1.8幅(cm)9.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×91×310定格入力電圧(V)100入力【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【最大負荷時効率】78.0 %、【最大入力電流】8.0A運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)45出力波形正弦波バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】12時間、【予定バッテリー寿命】3~5年保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%保証期間3年間動作温湿度範囲0~40℃/0~95%入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)充電時間(時間)12標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m容量(VA)400定格電力(VA)400最大出力電力(W)240定格出力電圧(V)100適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P、日本用 2ピン関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)バッテリー寿命3~5年最大入力電流(A)8
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT500J APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT500JAPC(シュナイダーエレクトリック)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 100V稼働。 小型・省スペース・タワー型モデル。 ラインインタラクティブ方式。 商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力。 システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー。 業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応。 カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載。 電力費用を削減するグリーンモード。 効率97%以上を実現。 各種アクセサリーによる機能拡張が可能。 長期保守つきモデルをラインナップ。 不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能。 長寿命バッテリ。
定格出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359質量(kg)12.6容量(アウトプット電力)360W/500VA取付方式ラックマウント不可規格VCCI Class A定格電力(W)360ケーブル長(m)1.8幅(cm)14コード長さ(m)1.83運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)40保存温度(℃)-15~45出力波形正弦波バッテリー小形シール鉛蓄電池形態(入力)NEMA 5-15P寿命(予定)4~6年保証期間2 年間 (日本のみ)入力周波数(Hz)50/60±3(自動検知)充電時間(時間)4容量(VA)500波形正弦波入力電流(A)(最大)5.0定格電力(VA)500最大出力電力(W)360動作温度(℃)0~40最大電力(設定可能)360W/500VA適合バッテリー鉛蓄電池インターフェイスRJ-45 Serial、SmartSlot、USBプラグ形状NEMA 5-15P関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)5相対湿度(%RH)0~95
無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE550M1-JP APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE550M1-JPAPC(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(550VA/330W)のご家庭やスモールビジネスに最適。 ・長寿命バッテリー ・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント ・より長いランタイム ・より多くのバッテリーバックアップコンセント ・USB急速充電ポート ・小型軽量 ・信頼性が高く安心のサージ保護 ・クイックミュート ・壁面への取り付け ・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間)10出力容量(VA/W)550/330定格入力電圧(V)100コンセント個数バッテリーバックアップ+サージ保護:6個、サージ保護のみ:3個仕様サージ・ノイズフィルターあり質量(kg)4.3取付方式ラックマウント式規格PSE消費電力(W)通常時/7、充電時/26定格電力(W)330ケーブル長(m)1.5幅(cm)32.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)139×327×105運転方式常時商用騒音値(dB)45保存温度(℃)-15~45出力周波数(Hz)50/60±1(同期しない)出力波形疑似正弦波バッテリー小形シール鉛蓄電池(長寿命)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)139×327×105定格入力電流(A)12寿命期待寿命4~5年(5~25℃)保証期間3年間ブレーカリセット可能なサーキットブレーカー(15A)出力定格周波数(Hz)50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時)入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)容量(VA)550定格電力(VA)550ケーブル長(mm)1520最大出力電力(W)330定格出力電圧(V)100入力電圧許容範囲(V)90~110(初期設定)動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)切替時間通常6/最大10msバッテリー寿命3~5年相対湿度(%RH)0~90
APC(エーピーシー)  無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 ラックマウント型 2年保証 SMT1500RMJ2U APC(シュナイダーエレクトリック)APC(エーピーシー) 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 ラックマウント型 2年保証 SMT1500RMJ2UAPC(シュナイダーエレクトリック)
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD(SMT1500RMJ2U)は、出力容量(1200VA/1200W)のラックマウント型UPSです。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・ラックマウント型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリー
仕様●取付モード:ラックマウント式●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:2U質量(kg)27.8取付(優先)下方種類無停電電源装置(UPS)取付方式ラックマウント式規格VCCI Class A定格電力(W)1200ケーブル長(m)2.4幅(cm)43.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×432×468定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)46保存温度(℃)-15~45出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA 5-15P同梱部品ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウント用サポートレール、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル充電時間4h保証期間2 年間 (日本のみ)ケーブル1本高さ(cm)8.6入力周波数(Hz)50/60±3(自動検知)充電時間(時間)4容量(VA)1500定格電力(VA)1200最大出力電力(W)1200定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40効率1適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63HZバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12正味質量(kg)27.8相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)46.8出力コンセント6×NEMA 5-15R
無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE750M2-JP APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE750M2-JPAPC(シュナイダーエレクトリック)
31,980税込35,178
1個
翌日出荷
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、ルーター、IPフォンの電源保護に最適なUPS。 無償保証期間3年間 長寿命バッテリー ACアダプターに対応した広間隔のコンセント より長いランタイム より多くのバッテリーバックアップコンセント USB急速充電ポート 小型軽量 信頼性が高く安心のサージ保護 クイックミュート 壁面への取り付け 「PoewrChute Personal Edition」に対応
質量(kg)4.6取付方式ラックマウント不可規格PSE出力【アウトプット電力容量】450W / 750VA、【最大設定可能電力】450W / 750VA、【定格出力電圧】100V、【出力周波数(主電源同期運転時)】50/60Hz +/- 3 Hz、【出力周波数(非同期運転時)】50/60 Hz +/-1 Hz、【運転方式】常時商用、【波形タイプ】矩形波、【アウトプット接続】(6) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (3) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum定格電力(W)450ケーブル長(m)1.5幅(cm)32.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)139×327×105定格入力電圧(V)100入力【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.52m、【電源コードの数】1運転方式常時商用騒音値(dB)45出力周波数(Hz)50/60 ± 3(主電源に同期)、 50/60±1(同期しない)出力波形疑似正弦波バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】8時間、【予定バッテリー寿命】3~5年保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~90%ケーブル1本入力周波数(Hz)50/60±3(自動検知)充電時間(時間)8標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m容量(VA)750定格電力(VA)750最大出力電力(W)450定格出力電圧(V)100適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)バッテリー寿命3~5年最大入力電流(A)15
ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 家庭ホームオフィス向け BK750M-JP APC(シュナイダーエレクトリック)ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 家庭ホームオフィス向け BK750M-JPAPC(シュナイダーエレクトリック)
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
出力容量450W/750VA定格出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×140×390質量(kg)10.7運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命3~5年波形正弦波保証期間3年間関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
APC Replacement Battery Cartridge #141 シュナイダーエレクトリックAPC Replacement Battery Cartridge #141シュナイダーエレクトリック
61,980税込68,178
1台
翌日出荷
常時インバーターUPS 「SRT1500XLJ」および拡張バッテリーパック「SRT72BPJ」用の交換用バッテリーモジュールです。SRT1500XLJには本製品を1台、SRT72BPJには本製品を2台使用します。
種類交換用バッテリーカードリッジ取付方式ラックマウント不可幅(cm)21保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池同梱部品インストールガイドバッテリー電圧(V)72高さ(cm)7.6動作温度(℃)0~40バッテリー数1正味質量(kg)11.7相対湿度(%RH)0~95 結露のないこと深さ(cm)40
APC Smart-UPS 1500 LCD 100V シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS 1500 LCD 100Vシュナイダーエレクトリック
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのON/OFF機能付き、長寿命バッテリを搭載したUPS 本製品の有償保守延長可能期間は購入後6年間
仕様●定格出力周波数:50/60Hz±2%●出力コンセント数(バックアップ):8個●筐体:タワー型●入力コンセント形状:NEMA 5-15P●バッテリ動作時出力波形:正弦波●バッテリ個数:1個●電源管理ソフト(添付ソフト):なし(別売)●電源管理ソフト対応OS:対応OS表をご確認ください●バッテリ動作時出力電圧:100V●出力相数:単相2線 アース付き●バックアップ時間(フル負荷時):6分●バッテリへの切り替え時間:5~10ms (通常)●最大出力容量(VA):1500VA●バッテリタイプ:小形シール鉛蓄電池 (長寿命)●定格入力周波数:50/60(自動検出)(Hz)●出力コンセント形状:NEMA 5-15R●本体サイズ(H×W×D):装置寸法225(H)×172(W)×439(D)mm 梱包寸法376(H)x328(W)x595(D)mm●定格入力電圧:AC100V●サ-ジ機能:あり●その他環境及び安全規格:EMC規格VCCI ClassA /安全規格 UL 1778●最大出力容量(W):980W●入力相数:単相2線 アース付き●バッテリ動作時出力周波数:50/60Hz消費電力(W)39/177(通常/最大)本体質量(kg)正味質量 約26 梱包質量約28運転方式ラインインタラクティブ方式定格出力電圧AC100V充電時間約4時間 ※90%までの充電時間安全規格UL 1778 ※EMC規格 VCCI ClassARoHS指令(10物質対応)対応出力容量(VA/W)1200/980
APC Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion XBP 180V 2U Rack/Tower シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion XBP 180V 2U Rack/Towerシュナイダーエレクトリック
729,800税込802,780
1式
5日以内出荷
Smart-UPS Ultra 5kVA 200V(SRTL5KRM2UJ)用 外部バッテリーパックです。商用電源停止中に運転時間の延長ができます。最大10台まで接続可能で最大負荷時に最大2時間6分まで運転時間の延長ができます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-46
APC Smart-UPS Line Interactive 1500VA Rackmount 2U 230V 4x IEC C13 outlets SmartConnect Port+SmartSlot AVR LCD シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS Line Interactive 1500VA Rackmount 2U 230V 4x IEC C13 outlets SmartConnect Port+SmartSlot AVR LCDシュナイダーエレクトリック
389,800税込428,780
1式
5日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量1500VAのラックマウント型UPS
仕様●運転方式:ラインインタラクティブ●筐体:ラックマウント型●最大出力容量(W):1000W●最大出力容量(VA):1500VA●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-39
APC Smart-UPS Line Interactive 1000VA Rackmount 2U 230V 4x IEC C13 outlets SmartConnect Port+SmartSlot AVR LCD シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS Line Interactive 1000VA Rackmount 2U 230V 4x IEC C13 outlets SmartConnect Port+SmartSlot AVR LCDシュナイダーエレクトリック
249,800税込274,780
1式
5日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量1000VAのラックマウント型UPS
仕様●運転方式:ラインインタラクティブ●筐体:ラックマウント型●最大出力容量(W):700W●最大出力容量(VA):1000VA●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-35
APC Smart-UPS Line Interactive 1000VA Rackmount 2U 120V 6x NEMA 5-15R outlets SmartConnect Port+SmartSlot AVR LCD シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS Line Interactive 1000VA Rackmount 2U 120V 6x NEMA 5-15R outlets SmartConnect Port+SmartSlot AVR LCDシュナイダーエレクトリック
229,800税込252,780
1式
5日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、エナジースター、120V入出力に対応した容量1000VAのラックマウント型UPS
仕様●運転方式:ラインインタラクティブ●筐体:ラックマウント型●最大出力容量(W):700W●最大出力容量(VA):1000VA●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-34
APC Smart-UPS Line Interactive 1500VA Tower 230V 8x IEC C13 outlets SmartConnect Port+SmartSlot AVR LCD シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS Line Interactive 1500VA Tower 230V 8x IEC C13 outlets SmartConnect Port+SmartSlot AVR LCDシュナイダーエレクトリック
289,800税込318,780
1式
5日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量1500VAのタワー設置型UPS
仕様●運転方式:ラインインタラクティブ●筐体:タワー型●最大出力容量(W):1000W●最大出力容量(VA):1500VA●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-37
APC(エーピーシー)  無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 ラックマウント型 3年保証 SMT3000RMJ2U3W APC(シュナイダーエレクトリック)APC(エーピーシー) 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 ラックマウント型 3年保証 SMT3000RMJ2U3WAPC(シュナイダーエレクトリック)
499,800税込549,780
1台
7日以内出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 APC Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V 3年保証(SMT3000RMJ2U3W)は、出力容量(2400VA/2400W)のラックマウント型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・ラックマウント型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリー
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
Smart-UPS 1500 LCD 100V 7年保証 SMT1500J7W APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 1500 LCD 100V 7年保証 SMT1500J7WAPC(シュナイダーエレクトリック)
259,800税込285,780
1台
7日以内出荷
出力容量980W/1500VA定格出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439質量(kg)26運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命4~6年波形正弦波保証期間7年間関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V 7年保証 SMX3000RMJ2U7W APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V 7年保証 SMX3000RMJ2U7WAPC(シュナイダーエレクトリック)
639,800税込703,780
1台
7日以内出荷
出力容量2400W/3000VA定格出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667質量(kg)39運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命4~6年波形正弦波保証期間7年間
Smart-UPS 2200 LCD 100V 3年保証 SMT2200J3W APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 2200 LCD 100V 3年保証 SMT2200J3WAPC(シュナイダーエレクトリック)
289,800税込318,780
1台
欠品中
APC Smart-UPS 2200 LCD 100V 3年保証(SMT2200J3W)は、出力容量(2200VA/1980W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
APC Smart-UPS Lithium-ion UPS 400VA 100V APC(シュナイダーエレクトリック)APC Smart-UPS Lithium-ion UPS 400VA 100VAPC(シュナイダーエレクトリック)
98,980税込108,878
1個
翌日出荷
Smart-UPSシリーズ初のリチウムイオンバッテリーを採用したUPS「APC Smart-UPS Lithium-ion 400VA 100V」。Smart-UPSシリーズ初のリチウムイオンバッテリーを採用したUPS「APC Smart-UPS Lithium-ion 400VA、100V」!従来のSmart-UPSで好評の機能はそのままに、新たにリチウムイオンバッテリーを採用したことにより、軽量コンパクト、長寿命なUPSが登場しました。今までスペースや重量の制約から設置できなかった環境においてもSmart-UPS Li-Ionは最適です。さらに、近年のエッジコンピューティングの普及による非ITスペースへのIT機器保護用にも適合します。従来のSmart-UPSシリーズと同様、PowerChute Business Edition(別売)とUSBケーブルを使用して接続可能で、UPSの管理およびサーバーやワークステーションに対する安全なシャットダウンを提供します。
仕様●取付モード:ラックマウント式●ラックユニット:1U黒(シルバー色フロントベゼル付き)種類無停電電源装置(UPS)定格電力(W)400幅(cm)43.2定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45バッテリーLi-Ion (リチウムイオン)プラグNEMA 5-15P同梱部品USBケーブル、ラックマウント用サポートレール、インストールガイド充電時間3h高さ(cm)4.4容量(VA)400定格電力(VA)400最大出力電力(W)400定格出力電圧(V)100入力電圧許容範囲(V)90~110動作温度(℃)0~40アラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命8~10年正味質量(kg)4相対湿度(%RH)0~95USB対応深さ(cm)23.2出力コンセント4×NEMA 5-15R
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vシュナイダーエレクトリック
519,800税込571,780
1台
翌日出荷
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。
APC Replacement Battery Cartridge #152 シュナイダーエレクトリックAPC Replacement Battery Cartridge #152シュナイダーエレクトリック
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
常時インバーターUPS 「SRT2400XLJ」および拡張バッテリーパック「SRT96BPJ」用の交換用バッテリーモジュールです。SRT2400XLJには本製品を1台、SRT96BPJには本製品を2台使用します。
Network Management Card 3 シュナイダーエレクトリックNetwork Management Card 3シュナイダーエレクトリック
57,980税込63,778
1台
翌日出荷
セキュリティの強化と処理性能が向上したネットワークカードの最新モデル。各種ネットワーク管理製品によりSNMPベースでの電源管理ができます。またPowerChute Network Shutdownとの併用により、電源障害時にシステムの安全なシャットダウンを行うことができます。WebブラウザでのUPSの監視・管理が可能。
種類デバイスの監視と管理規格EN 55024、BS EN 55024、EN 61000-4-2、BS EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、BS EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、BS EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、BS EN 61000-4-5、EN 61000-4-6、BS EN 61000-4-6、EN 61000-4-8、BS EN 61000-4-8、EN 61000-4-11、BS EN 61000-4-11、EN 55035、BS EN 55035、EN 62040-2、BS EN 62040-2、EN 61326-2、BS EN 61326-2、ICES-003 class A、VCCI class A、EN 61000-6-3、BS EN 61000-6-シリーズネットワーク管理カード幅(cm)12.1保存温度(℃)-15~65同梱部品Micro-USBケーブル、インストールマニュアル高さ(cm)3.8動作温度(℃)-5~45通信ポートHTTP over secure socketsLayer (HTTPS)SSHFTPHTTPTCP (Transmission Control Protocol)DHCPBOOTP (Bootstrap Protocol)TCP/IP正味質量(kg)0.08相対湿度(%RH)0~95認証マークFCC Class A、AS/NZS、AS/NZS 3548 (C-Tick) クラスA、GOST深さ(cm)11.4
Smart-UPS SRT 5000VA 200V SRT5KXLJ APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS SRT 5000VA 200V SRT5KXLJAPC(シュナイダーエレクトリック)
929,800税込1,022,780
1台
翌日出荷
出力容量4600W/5200VA定格出力電圧(V)200定格入力電圧(V)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×432×746質量(kg)56.6運転方式常時インバーター(ダブルコンバージョン)バッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命3~5年波形正弦波保証期間2年間(日本のみ)取付方式キット付きラックマウント規格VCCI Class A定格電力(W)4600ケーブル長(m)3.05幅(cm)43.2騒音値(dB)55保存温度(℃)-15~45出力周波数(Hz)50/60± 3 主電源に同期出力波形正弦波ケーブル1本入力周波数(Hz)40~70 (自動検知)充電時間(時間)3容量(VA)5200定格電力(VA)5200最大出力電力(W)4600動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA L6-30P入力電圧範囲(V)100~275 調整可能(50%負荷)関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)相対湿度(%RH)0~95(結露のないこと)
APC Smart-UPS SRT 2400VA 100V シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 2400VA 100Vシュナイダーエレクトリック
419,800税込461,780
1台
翌日出荷
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 2400VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。
仕様●ラックユニット:2U質量(kg)32.7種類無停電電源装置 (UPS)シリーズSmart-UPS On-Line定格電力(W)2160ケーブル長(m)2.4幅(cm)8.5出力電圧(V)110、115、120定格入力電圧(V)100、110、115、120入力電圧(V)100運転方式常時インバーター(ダブルコンバージョン)保存温度(℃)-15~45出力周波数(Hz)50/60±3(主電源に同期)出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA L5-30P同梱部品インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)432×85×638充電時間3hバッテリー電圧(V)96保証期間3年間の修理/交換サービスケーブル1本高さ(cm)43.2騒音レベル(dB(A))55入力周波数(Hz)40~70(自動検知)充電時間(時間)3定格電力(VA)2400定格出力電圧(V)100、110、115、120動作温度(℃)0~40バッテリー数1適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA L5-30P出力容量(VA/W)最大2400/2160取付面位置前/垂直IP等級IP20バッテリー寿命3~5年正味質量(kg)32.7相対湿度(%RH)0~95(結露のないこと)認証マークUL 1778/VCCI クラスA出力接続方式8 NEMA 5-20R/1 NEMA L5-30RUSB対応深さ(cm)63.8
Smart-UPS 3000 LCD 100V オンサイト5年保証 SMT3000JOS5 APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 3000 LCD 100V オンサイト5年保証 SMT3000JOS5APC(シュナイダーエレクトリック)
899,800税込989,780
1台
翌日出荷
APC Smart-UPS 3000 LCD 100V オンサイト5年保証(SMT3000JOS5)は、出力容量(2400VA/2400W)のタワー型UPSに5年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
APC Smart-UPS SRT 19inch Rail Kit for Smart-UPS SRT 5/6/8/10kVA シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 19inch Rail Kit for Smart-UPS SRT 5/6/8/10kVAシュナイダーエレクトリック
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
APC Smart-UPS SRT用 ラックマウントレールキット。APC Smart-UPS SRTシリーズのUPS、SRT192BPJおよびSRT5KTFJをラックに搭載する際に必要になります。
APC Smart-UPS SRT 192V 5kVA シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 192V 5kVAシュナイダーエレクトリック
289,800税込318,780
1台
翌日出荷
APC Smart-UPS SRT用 拡張バッテリーパック。ランタイム時間の延長が可能。最大10台まで接続可能。交換用バッテリキット:APCRBC140J2式
APC Smart-UPS Ultra On Line SRTL 5kVA Tower Isolation/Step-Down Transformer シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS Ultra On Line SRTL 5kVA Tower Isolation/Step-Down Transformerシュナイダーエレクトリック
229,800税込252,780
1台
翌日出荷
Smart-UPS Ultra 5kVA 200V (SRTL5KRM2UJ)用 ステップダウントランスフォーマーです。本製品を利用して100V出力ができます。出力コンセントはNEMA L6-30R×1個、NEMA L6-20R×1個、NEMA L5-20R×2個、NEMA 5-15R/5-20R兼用×8個です。
Network Management Card 3 EM シュナイダーエレクトリックNetwork Management Card 3 EMシュナイダーエレクトリック
94,980税込104,478
1台
翌日出荷
セキュリティの強化と処理性能が向上したネットワークカードの最新モデル。各種ネットワーク管理製品によりSNMPベースでの電源管理ができます。またPowerChute Network Shutdownとの併用により、電源障害時にシステムの安全なシャットダウンを行うことができます。WebブラウザでのUPSの監視・管理が可能。製品添付の温度プローブ(AP9335T)で、周辺温度のモニタリングが可能。
規格EN 55024、BS EN 55024、EN 61000-4-2、BS EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、BS EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、BS EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、BS EN 61000-4-5、EN 61000-4-6、BS EN 61000-4-6、EN 61000-4-8、BS EN 61000-4-8、EN 61000-4-11、BS EN 61000-4-11、EN 55035、BS EN 55035、EN 62040-2、BS EN 62040-2、EN 61326-2、BS EN 61326-2、ICES-003 class A、VCCI class A、EN 61000-6-3、BS EN 61000-6-3幅(cm)12.1保存温度(℃)-15~65同梱部品温度センサー、ユーザマニュアル、USBケーブル高さ(cm)3.8動作温度(℃)-5~45通信ポートHTTP over secure socketsLayer (HTTPS)SSHFTPHTTPTCP (Transmission Control Protocol)DHCPBOOTP (Bootstrap Protocol)TCP/IP正味質量(kg)0.09相対湿度(%RH)0~95認証マークFCC Class A、AS/NZS、AS/NZS 3548 (C-Tick) クラスA、GOST深さ(cm)11.4
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト10年保証 SRTL5KRM2UJOS10 APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト10年保証 SRTL5KRM2UJOS10APC(シュナイダーエレクトリック)
4,298,000税込4,727,800
1式
翌々日出荷
APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式とリチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】5000VA / 4600W 高出力常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能単相200V対応:高負荷・高密度システム向けラック/タワー両用 2Uネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応拡張バッテリー対応:最大15台の拡張バッテリーパック接続可能
用途【用途】エッジコンピューティング環境サーバー/ストレージネットワーク・通信機器BCP・高可用性が求められる業務システム【主な仕様】定格容量:5000VA / 4600W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)入力電圧:AC200V出力電圧:AC200V出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2バッテリー:リチウムイオンバッテリー寿命:5~10 年ラックサイズ:2U取付位置:水平/垂直外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm質量:29.2kg保証:10年オンサイト保守サービス【同梱物】インストールガイド取り外し可能なサポートフィートUSBケーブル
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト7年保証 SRTL5KRM2UJOS7 APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト7年保証 SRTL5KRM2UJOS7APC(シュナイダーエレクトリック)
3,298,000税込3,627,800
1式
翌々日出荷
APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式とリチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】5000VA / 4600W 高出力常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能単相200V対応:高負荷・高密度システム向けラック/タワー両用 2Uネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応拡張バッテリー対応:最大14台の拡張バッテリーパック接続可能
用途【用途】エッジコンピューティング環境サーバー/ストレージネットワーク・通信機器BCP・高可用性が求められる業務システム【主な仕様】定格容量:5000VA / 4600W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)入力電圧:AC200V出力電圧:AC200V出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2バッテリー:リチウムイオンバッテリー寿命:5~10 年ラックサイズ:2U取付位置:水平/垂直外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm質量:29.2kg保証:7年オンサイト保守サービス【同梱物】インストールガイド取り外し可能なサポートフィートUSBケーブル
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V 10年保証 SRTL5KRM2UJ10W APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V 10年保証 SRTL5KRM2UJ10WAPC(シュナイダーエレクトリック)
2,698,000税込2,967,800
1式
翌々日出荷
APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式とリチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】5000VA / 4600W 高出力常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能単相200V対応:高負荷・高密度システム向けラック/タワー両用 2Uネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応拡張バッテリー対応:最大12台の拡張バッテリーパック接続可能
用途【用途】エッジコンピューティング環境サーバー/ストレージネットワーク・通信機器BCP・高可用性が求められる業務システム【主な仕様】定格容量:5000VA / 4600W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)入力電圧:AC200V出力電圧:AC200V出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2バッテリー:リチウムイオンバッテリー寿命:5~10 年ラックサイズ:2U取付位置:水平/垂直外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm質量:29.2kg保証:10年(延長保証)【同梱物】インストールガイド取り外し可能なサポートフィートUSBケーブル
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V 7年保証 SRTL5KRM2UJ7W APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V 7年保証 SRTL5KRM2UJ7WAPC(シュナイダーエレクトリック)
1,998,000税込2,197,800
1式
翌々日出荷
APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式とリチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】5000VA / 4600W 高出力常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能単相200V対応:高負荷・高密度システム向けラック/タワー両用 2Uネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応拡張バッテリー対応:最大11台の拡張バッテリーパック接続可能
用途【用途】エッジコンピューティング環境サーバー/ストレージネットワーク・通信機器BCP・高可用性が求められる業務システム【主な仕様】定格容量:5000VA / 4600W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)入力電圧:AC200V出力電圧:AC200V出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2バッテリー:リチウムイオンバッテリー寿命:5~10 年ラックサイズ:2U取付位置:水平/垂直外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm質量:29.2kg保証:7年(延長保証)【同梱物】インストールガイド取り外し可能なサポートフィートUSBケーブル
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト5年保証 SRTL5KRM2UJOS5 APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト5年保証 SRTL5KRM2UJOS5APC(シュナイダーエレクトリック)
2,598,000税込2,857,800
1式
翌々日出荷
APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式とリチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】5000VA / 4600W 高出力常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能単相200V対応:高負荷・高密度システム向けラック/タワー両用 2Uネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応拡張バッテリー対応:最大13台の拡張バッテリーパック接続可能
用途【用途】エッジコンピューティング環境サーバー/ストレージネットワーク・通信機器BCP・高可用性が求められる業務システム【主な仕様】定格容量:5000VA / 4600W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)入力電圧:AC200V出力電圧:AC200V出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2バッテリー:リチウムイオンバッテリー寿命:5~10 年ラックサイズ:2U取付位置:水平/垂直外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm質量:29.2kg保証:5年オンサイト保守サービス【同梱物】インストールガイド取り外し可能なサポートフィートUSBケーブル
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SMT(ラックマウント型)3000VA/2700W 2年保証 SMT3000RMJ2U APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SMT(ラックマウント型)3000VA/2700W 2年保証 SMT3000RMJ2UAPC(シュナイダーエレクトリック)
499,800税込549,780
1式
翌々日出荷
3000VAの高出力でIT・ネットワーク機器を確実に守る、正弦波出力・LCD搭載・SmartSlot対応の高信頼ラインインタラクティブ型UPSです(3000VA/2700W) 2年保証Smart-UPSシリーズは販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。エントリーレベルから拡張性の高いランタイムまで対応するインテリジェントで効率的な電力保護。サーバー、POS、ルーター、スイッチ、ハブおよびその他のネットワーク機器にとって理想的なUPS【特長】・100V稼働・小型・省スペース・ラックマウント型モデル・ラインインタラクティブ方式・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載・電力費用を削減するグリーンモード・効率97%以上を実現・各種アクセサリーによる機能拡張が可能・長期保守つきモデルをラインナップ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能・長寿命バッテリ
用途【用途】サーバー・ストレージ機器の電源保護ネットワーク機器・通信機器の安定運用データセンター/サーバールーム業務システムのBCP・可用性対策【主な仕様】型番:SMT3000RMJ2U定格容量:3000VA / 2700W入力電圧:AC100V(50/60Hz)出力電圧:AC100V運転方式:ラインインタラクティブ出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA 5-15R ×6NEMA 5-20R ×2ラックサイズ:2U外形寸法:幅432 × 高さ86 × 奥行671 mm質量:約44kgバッテリー:鉛蓄電池(ホットスワップ対応)保証:2年間【同梱品】ラックマウントレールキット電源ケーブルシリアル通信ケーブルインストールガイド
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V SRTL5KRM2UJ APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V SRTL5KRM2UJAPC(シュナイダーエレクトリック)
1,598,000税込1,757,800
1式
翌々日出荷
APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式とリチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】5000VA / 4600W 高出力常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能単相200V対応:高負荷・高密度システム向けラック/タワー両用 2Uネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能
用途【用途】エッジコンピューティング環境サーバー/ストレージネットワーク・通信機器BCP・高可用性が求められる業務システム【主な仕様】定格容量:5000VA / 4600W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)入力電圧:AC200V出力電圧:AC200V出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2バッテリー:リチウムイオンバッテリー寿命:5~10 年ラックサイズ:2U取付位置:水平/垂直外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm質量:29.2kg保証:2年【同梱物】インストールガイド取り外し可能なサポートフィートUSBケーブル

無停電電源装置(UPS)』には他にこんなカテゴリがあります

無停電電源装置(UPS)本体