カテゴリ: 無停電電源装置(UPS)本体出力容量(VA): 1000すべて解除
無停電電源装置(UPS) 三菱電機 10日以内出荷 から 51日以内出荷
規格 RoHS/VCCI classA 準拠 出力電圧(V) 100-120±2%(UPS設定ソフトにて1V単位で変更可能) 運転方式 常時インバータ給電方式 騒音値(dB) 50以下 冷却方式 強制風冷 出力周波数(Hz) 50/60±0.5%(入力周波数同期、50/60Hzの任意設定も可能) バッテリー 小形制御弁式鉛蓄電池 力率 入力:0.95以上(定格負荷時) 充電時間(時間) バッテリ:8以内 歪率(%) 交流出力(歪率)→3以下(定格抵抗負荷時) 標高(m) 1500以下(0~40℃) 周囲温度(℃) 0~40(推奨20~30) 起動様式 商用起動/バッテリ起動 入力電圧範囲(V) AC85~144 RoHS指令(10物質対応) 対応 相対湿度(%RH) 25~85 外部インタフェース RS-232C/外部信号端子/オプションボードスロット 交流出力(インバータ許容ピーク電流) 定格電流実効値の300%(クレストファクタ:3.0[電流波高値/実効値]) 交流出力(過負荷保護) 負荷率 110% 30秒後バイパス運転、負荷率 140% 3秒後バイパス運転 交流出力(電圧波形) 正弦波 交流出力(バックアップ切換時間) 無瞬断
無停電電源装置 常時商用/AC100V/1000VA/730W/-10~50℃/ラック型/リチウムイオンバッテリ搭載 omron(オムロン) 翌日出荷
無停電電源装置(UPS)。常時商用。リチウムイオンバッテリ搭載により期待寿命10年(周囲温度25度バッテリ初期状態)。仕様環境温度-10~50℃まで対応。1U(44.45mm以下)設計なので、EIA規格に適合。従来のUPSでは困難な狭所環境への設置可能。増設バッテリ。出力容量:1000VA/730W。出力コンセント数:3。バックアップ切替時間:10msec.以内。ホームページよりシャットダウンソフト無償ダウンロード。保証期間:3年(ご愛用者登録にて5年/保証範囲:製品故障)。
仕様 ●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 外形寸法(mm) 438(W)×400(D)×43(H)mm コンセント個数 出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):0 定格入力電圧(V) AC100V 運転方式 常時商用給電方式(オフライン方式) コンセント出力 NEMA 5-15R 入力プラグ NEMA 5-15P 出力波形 バッテリ動作時:正弦波 バッテリー リチウムイオン蓄電池 定格出力電圧 入力電圧スルー出力 充電時間 2.7時間 相数 入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付) バッテリー電圧(V) 100V 入力周波数(Hz) 50/60±4 設置方式 ラック型 安全規格 UN38.3取得 バックアップ時間 3分 バッテリー数 1個 出力容量(VA/W) 最大1000/730 停電切替時間 10msec以内 出力周波数 入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hz サージ電圧保護回路 あり 電源ノイズ/雷サージ保護
PR1000 1000VA/700W 正弦波 ラインインタラクティブ CyberPower 4日以内出荷
PR1000JP
用途 スチール筐体正弦波UPS 仕様 ●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8 本体質量(kg) 19.8 本体寸法(mm)奥行 432 定格出力容量(VA) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体高さH(mm) 221 本体幅(mm) 170 定格出力容量(W) 700
無停電電源装置(常時インバータ給電) AC200V:1000VA/700W:縦置 omron(オムロン) 8日以内出荷
AC200V対応UPS 常時インバータ給電方式 出力容量:1000VA/700W 正弦波出力 出力コンセント数:3個(C-13)、端子台(2系統) 切替時間:無瞬断 交換用バッテリ:BP100XS 増設用バッテリ:BUM100S 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付
仕様 ●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM100S、交換用バッテリ:BP100S、交換用ファン:BUF1002S、取付金具:BUP100S。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm) 145(W)×395(D)×224(H)mm 消費電力(W) 50W/100W コンセント個数 出力コンセント数(バックアップ):C13(3個)、端子台(2系統)出力コンセント個数(スルー):0 本体質量(kg) 15.5Kg 定格入力電圧(V) AC200V/AC220V/AC230V/AC240V 運転方式 常時インバータ給電方式 コンセント出力 C13、端子台 入力プラグ NEMA L6-15P 出力波形 バッテリ動作時:正弦波 バッテリー シール鉛バッテリ 定格出力電圧 AC200V±3%/AC220V±3%/AC230V±3%/AC240V±3% 充電時間 8時間 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 バッテリー電圧(V) 200V 入力周波数(Hz) 50/60±4 設置方式 据置型 安全規格 UL1778 バックアップ時間 5分 バッテリー数 1個 出力容量(VA/W) 最大1000/700 停電切替時間 無瞬断 出力周波数 入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hz サージ電圧保護回路 あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置(常時インバータ給電) 1000VA/800W:縦置/横置 omron(オムロン) 8日以内出荷
常時インバータ給電方式、出力容量:1000VA/800W、正弦波出力(商用/バックアップ運転時)、出力コンセント:4、切替時間:無瞬断 、増設用バッテリ:BUM100RE 、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付
仕様 ●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BUB100RE、増設用バッテリ:BUM100RE、接続ケーブル(RS232C)使用環境温度:-10℃~55℃超長寿命バッテリ搭載(期待寿命5~7年)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm) 434(W)×470(D)×85(H)mm コンセント個数 出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0 本体質量(kg) 約17kg 定格入力電圧(V) AC75±2~143±2V 運転方式 常時インバータ給電方式 コンセント出力 NEMA 5-15R 入力プラグ 3P(NEMA 5-15P) 出力波形 バッテリ動作時:正弦波 バッテリー シール鉛蓄電池 定格出力電圧 100V mode:AC100±2%、110V mode:AC110±2%、115V mode:AC115±2%、120V mode:AC120±2% 充電時間 12時間 相数 入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線 バッテリー電圧(V) 100V 入力周波数(Hz) 50/60±4 設置方式 縦置き、横置き、ラックマウント型 安全規格 UL1778 バックアップ時間 7分 バッテリー数 1個 出力容量(VA/W) 最大1000/800 停電切替時間 無瞬断 出力周波数 50/60Hz±0.5% サージ電圧保護回路 あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置(常時インバータ給電) 1000VA/800W:ラックマウント対応(縦置可) omron(オムロン) 8日以内出荷
常時インバータ給電方式、出力容量:1000VA/800W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、増設用バッテリ:BUM100R、交換用バッテリ:BUB100R、交換用ファン:BUF100RF、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点)、UL1778規格取得、CEマーキング適合、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様 ●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM100R、交換用バッテリ:BUB100R、交換用ファン:BUF100RF規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm) 438(W)×474(D)×87(H)mm 消費電力(W) 120W/180W コンセント個数 出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0 本体質量(kg) 22Kg 定格入力電圧(V) AC100V/110V/115V/120V 運転方式 常時インバータ給電方式 コンセント出力 NEMA 5-15R 入力プラグ 3P(NEMA 5-15P) 出力波形 バッテリ動作時:正弦波 バッテリー シール鉛バッテリ(DC12V/8Ah) 定格出力電圧 100Vmode:AC100V±3% 110Vmode:AC110V±3% 115Vmode:AC115V±3% 120Vmode:AC120V±3% 充電時間 8時間 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 バッテリー電圧(V) 100V 入力周波数(Hz) 50/60±4 設置方式 ラックマウント型 安全規格 UL1778 バックアップ時間 7分 バッテリー数 3個 出力容量(VA/W) 最大1000/800 停電切替時間 無瞬断 出力周波数 入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz サージ電圧保護回路 あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置(常時インバータ給電) 1000VA/700W:縦置 omron(オムロン) 8日以内出荷
常時インバータ給電方式、出力容量:1000VA/700W、出力コンセント:6、切替時間:無瞬断 交換用バッテリ:BP100XS、増設用バッテリ:BUM100S、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付
仕様 ●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BP100XS、増設用バッテリ:BUM100S規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm) 145(W)×395(D)×224(H)mm 消費電力(W) 50W/70W コンセント個数 出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0 本体質量(kg) 15.5Kg 定格入力電圧(V) AC100V/110V/115V/120V 運転方式 常時インバータ給電方式 コンセント出力 NEMA 5-15R 入力プラグ 3P(NEMA 5-15P) 出力波形 バッテリ動作時:正弦波 バッテリー シール鉛蓄電池 定格出力電圧 100V mode:AC100±3%110V mode:AC110±3%115V mode:AC115±3%120V mode:AC120±3% 充電時間 8時間 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 バッテリー電圧(V) 100V 入力周波数(Hz) 50/60±4 設置方式 据置型 安全規格 UL1778、VCCIクラスA バックアップ時間 5分 バッテリー数 1個 出力容量(VA/W) 最大1000/700 停電切替時間 無瞬断 出力周波数 入力周波数スルー出力、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz サージ電圧保護回路 あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置 常時インバータ/1KVA/800W/ラックマウント omron(オムロン) 予約販売
常時インバータ給電方式、出力容量:1000VA/800W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:4、長寿命バッテリ搭載(期待寿命5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BAB100R、交換用ファン:BAF100R、UL1778/RoHS対応、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様 ●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリBAB100R。自動シャットダウンソフトはオムロンHPより無償ダウンロード。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm) 438(W)×315(D)×85(H)mm(入力ケーブルカバー含まず) 消費電力(W) 20W/60W コンセント個数 出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0 本体質量(kg) 約13Kg 定格入力電圧(V) AC100V/110V/115/120V 運転方式 常時インバータ給電方式 コンセント出力 NEMA5-15R 入力プラグ NEMA5-15P 出力波形 バッテリ動作時:正弦波 バッテリー シール鉛バッテリ(DC12V/9Ah) 定格出力電圧 100Vmode:AC100V±2% 110Vmode:AC110V±2% 115Vmode:AC115V±2% 120Vmode:AC120V±2% 充電時間 8時間 相数 入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付) バッテリー電圧(V) 100V 入力周波数(Hz) 同期モード時50/60±5.5、非同期モード時39~71、 設置方式 ラックマウント型 安全規格 UL1778 バックアップ時間 4分 バッテリー数 2個 出力容量(VA/W) 最大1000/800 停電切替時間 無瞬断 出力周波数 同期モード時:入力周波数に同期、非同期モード時:50/60Hz±0.5% サージ電圧保護回路 あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置 ラインインタラクティブ/1KVA/900W/据置型 omron(オムロン) 8日以内出荷
本体無償保証期間:3年、バッテリ無償提供サービス:3年、ラインインタラクティブ方式、出力容量:1000VA/900W、出力コンセント:8、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB75T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要))、UL1778規格取得
仕様 ●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BNB300T ×1台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm) 172(W)×415(D)×225(H)mm 消費電力(W) 24W/100W コンセント個数 出力コンセント数(バックアップ):8出力コンセント個数(スルー):0 本体質量(kg) 本体重量:20kg/梱包重量:22Kg 定格入力電圧(V) AC100V 運転方式 ラインインタラクティブ方式 コンセント出力 NEMA 5-15R 入力プラグ 3P(NEMA 5-15P) 出力波形 バッテリ動作時:正弦波 バッテリー シール鉛バッテリ(DC12V/9Ah) 定格出力電圧 AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時) 充電時間 フル充電8時間、90%充電4時間 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 バッテリー電圧(V) 100V 入力周波数(Hz) 50/60±4 設置方式 据置型 安全規格 UL1778、VCCI クラスA バックアップ時間 9分 バッテリー数 1個 出力容量(VA/W) 最大1000/900 停電切替時間 10msec.以内 出力周波数 入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hz サージ電圧保護回路 あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置 BN100T本体+無償保証5年分 omron(オムロン) 8日以内出荷
本体無償保証期間:5年、バッテリ無償交換サービス:5年、ラインインタラクティブ方式、出力容量:1000VA/900W、出力コンセント:8、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB300T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要))、UL1778規格取得
仕様 ●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考 交換用バッテリ:BNB300T ×1台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm) 172(W)×415(D)×225(H)mm 消費電力(W) 24W/100W コンセント個数 出力コンセント数(バックアップ):8出力コンセント個数(スルー):0 本体質量(kg) 本体重量:20kg/梱包重量:22Kg 定格入力電圧(V) AC100V 運転方式 ラインインタラクティブ方式 コンセント出力 NEMA 5-15R 入力プラグ 3P(NEMA 5-15P) 出力波形 バッテリ動作時:正弦波 バッテリー シール鉛バッテリ(DC12V/9Ah) 定格出力電圧 AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時) 充電時間 フル充電8時間、90%充電4時間 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 バッテリー電圧(V) 100V 入力周波数(Hz) 50/60±4 設置方式 据置型 安全規格 UL1778、VCCI クラスA バックアップ時間 9分 バッテリー数 1個 出力容量(VA/W) 最大1000/900 停電切替時間 10msec.以内 出力周波数 入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hz サージ電圧保護回路 あり 電源ノイズ/雷サージ保護
組込用途用常時インバータ/1000VA/800W/据置型 omron(オムロン) 翌日出荷
本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様 ●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。BAX15NPまたは自作電源ケーブル要。交換用バッテリBAB100T。自動シャットダウンソフトはオムロンHPより無償ダウンロード。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm) 128(W)×345(D)×215(H)mm 消費電力(W) 20W/60W コンセント個数 出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0 本体質量(kg) 約12.5Kg 定格入力電圧(V) AC100V/110V/115V/120V 運転方式 常時インバータ給電方式 コンセント出力 NEMA5-15R/端子台 入力プラグ 端子台 出力波形 バッテリ動作時:正弦波 バッテリー シール鉛バッテリ(DC12V/9Ah) 定格出力電圧 100Vmode:AC100V±2% 110Vmode:AC110V±2% 115Vmode:AC115V±2% 120Vmode:AC120V±2% 充電時間 8時間 相数 入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付) バッテリー電圧(V) 100V 入力周波数(Hz) 同期モード時50/60±5.5、非同期モード時39~71 設置方式 据置型 安全規格 UL1778 バックアップ時間 5分 バッテリー数 2個 出力容量(VA/W) 最大1000/800 停電切替時間 無瞬断 出力周波数 同期モード時:入力周波数に同期、非同期モード時:50/60Hz±0.5%、バッテリ動作時:50/60Hz±0.5% サージ電圧保護回路 あり 電源ノイズ/雷サージ保護
富士ミニUPS TX100シリーズ 1kVA 富士電機 11日以内出荷
富士ミニUPS TX100シリーズ 1kVA。ハイスペックモデルの機能を搭載 ネットワーク対応や出力コンセント制御など、ハイスペックモデルの機能を搭載しました。
寸法(mm) W150×D456×H233 質量(kg) 17.0 定格入力電圧(V) 100 運転方式 ラインインタラクティブ コンセント出力 グループ1×4グループ2×4 出力周波数(Hz) 50/60 出力容量(kVA) 1 保護機能 リセットタイプ 入力周波数(Hz) 50/60 設置方式 自立型 定格出力電圧(V) 100 バックアップ時間 5分 出力容量(VA/W) 1000/800
1kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様(SMU-HJ102-S) GSユアサインフラシステムズ 76日以内出荷
単相100V 1kVA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電(パワーマルチプロセッシング)。
業界トップクラスの過負荷耐量を実現。ユーザーバッテリ交換によりランニングコストを低減。
また、ホットスワップ対応により負荷装置を停止することなくバッテリ交換が可能。
寸法(mm) W120×D380×H295 質量(kg) 約16.1 消費電力(W) 81 定格入力電圧(V) 100(70~140) 運転方式 高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング) 対応 停電起動 コンセント出力 NEMA 5-15R×6個 出力周波数(Hz) 50/60 出力容量(kVA) 1 入力周波数(Hz) 50/60 設置方式 タワー型 定格出力電圧(V) 100 バックアップ時間 7.5分(800W)、10分(680W) インバータ方式 110%(30秒)、140%(3秒) / バイパス:1000%(半サイクル) 出力容量(VA/W) 1000/800 給電方式 常時インバータ給電 周波数許容範囲(%) ±1、3、5、12より選択
BWシリーズ UPS本体+無償保証 omron(オムロン) 8日以内出荷
寸法(mm) 85×342×235 質量(kg) 7.9 消費電力(W) (無負荷時)通常15/最大35、(定格負荷時)通常30/最大45 本体質量(g) 7900 定格入力電圧(V) AC100 定格出力電流(A) 10 運転方式 常時商用給電方式 冷却方式 自然空冷(FAN無) 機能 バイパス機能標準装備 コンセント出力 NEMA 5-15R×4個 出力周波数(Hz) (商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6% バッテリー 長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×342×235 出力容量 1000/610 入力周波数(Hz) 50/60±4 安全規格 UL1778取得 定格出力電圧(V) 入力電圧スルー出力 バックアップ時間 4.3分(610W) RoHS指令(10物質対応) 対応 給電方式 常時商用給電(正弦波出力タイプ)
BWシリーズ UPS本体 omron(オムロン) 当日出荷
寸法(mm) 85×342×235 質量(kg) 7.9 消費電力(W) (無負荷時)通常15/最大35、(定格負荷時)通常30/最大45 本体質量(g) 7900 定格入力電圧(V) AC100 定格出力電流(A) 10 運転方式 常時商用給電方式 冷却方式 自然空冷(FAN無) 機能 バイパス機能標準装備 コンセント出力 NEMA 5-15R×4個 出力周波数(Hz) (商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6% バッテリー 長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×342×235 出力容量 1000/610 入力周波数(Hz) 50/60±4 安全規格 UL1778取得 定格出力電圧(V) 入力電圧スルー出力 バックアップ時間 4.3分(610W) RoHS指令(10物質対応) 対応 給電方式 常時商用給電(正弦波出力タイプ)
BUシリーズ UPS本体+オンサイト保守 omron(オムロン) 8日以内出荷
寸法(mm) 145×395×224 質量(kg) 約18 消費電力(W) 無負荷時通常50/最大70定格負荷時通常117/最大173 本体質量(g) 15500 定格入力電圧(V) AC100、AC110、AC115、AC120 定格出力電流(A) 10 運転方式 常時インバータ給電方式 冷却方式 強制空冷(FAN有) 機能 バイパス機能標準装備 コンセント出力 NEMA5-15R×6個 出力周波数(Hz) 50/60±1% バッテリー 交換可(ホットスワップ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 145×395×224 出力容量 1000/700 保証期間 3年 入力周波数(Hz) 50/60±4 安全規格 UL1778取得 定格出力電圧(V) AC100、AC110、AC115、AC120 保守管理 オンサイト保守(当営業日):5年 バックアップ時間 5分以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 出力容量(VA/W) 1000/700 給電方式 常時インバータ給電
BLシリーズ UPS omron(オムロン) 3日以内出荷 から 8日以内出荷
ラインインタラクティブ方式
リチウムイオンバッテリ搭載
UPSの状態がひと目でわかるLCD搭載
通信用インタフェース:USB
ネットワークカード対応(別売:SC21)
付属品 3P-2P変換プラグ 種類 リチウムイオン蓄電池 外形寸法(mm) 155×330×167(W×D×H) 規格 ノイズ規制:VCCIクラスA適合、電源ケーブル取得規格:UL規格認定品 ケーブル長(m) 約1.8 出力電圧(V) 商用運転時:AC92±2~108±2・AC89±2~110±2・AC94±2~106±2(商用モード時)、AC100±3%(AVRモード時)/バックアップ運転時:AC100±3% 定格入力電圧(V) AC100 運転方式 ラインインタラクティブ方式(インバータ方式) 騒音値(dB) 50以下 保存温度(℃) -15~50 冷却方式 強制空冷(ファン有) 機能 バイパス機能(無停止バイパス)、自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、温度制御機能、電源ノイズ/サージ保護機能 入力プラグ 形状:NEMA5-15P 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 インターフェース シリアル通信(RS-232C)(インタフェース形状)、シリアル通信(USB)(インタフェース形状):Bコネクタ、接点信号入出力、リモートON/OFF入力 バッテリー 長寿命バッテリ搭載、ユーザ側で交換(ホットスワップ) 相数 入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付) ディスプレイ LCD 使用周囲温度(℃) 0~40 接続ケーブル 長さ:USB(約2.2m) バッテリー電圧(V) DC25.2 保護機能 入力:リセットタイプ過電流保護器 入力周波数(Hz) 50/60±5.5 安全規格 UL1778取得 充電時間(時間) 8 定格出力電圧(V) AC100 バッテリー容量(mAh) 7800 波形歪 20%以下(整流負荷、定格出力時)、15%以下(抵抗負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V) AC76±2~122±2 バッテリー数 1個 入力電圧範囲(V) AC80±2~118±2 RoHS指令(10物質対応) 対応 過負荷保護 商用運転時:1)定格容量110%以上で直送切替、2)定格容量125%以上で瞬時出力停止/バックアップ運転時:1)定格容量115%以上を10秒以上継続で出力停止、2)定格容量135%以上で瞬時出力停止 給電方式 ラインインタラクティブ 切替時間 10ms以内 使用周囲湿度(%RH) 25~85(無結露) 保存湿度(%RH) 10~90(無結露) ゴム足(mm) 高さ:約12
Smart-UPS 1000 LCD 100V 7年保証 SMT1000J7W APC(シュナイダーエレクトリック) 7日以内出荷
出力容量 670W/1000VA 定格出力電圧(V) 100 定格入力電圧(V) 100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 225×172×439 質量(kg) 21 運転方式 ラインインタラクティブ バッテリー 鉛蓄電池 バッテリー寿命 4~6年 波形 正弦波 保証期間 7年間 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
無停電電源装置 BU100RSシリーズ omron(オムロン) 4日以内出荷 から 8日以内出荷
付属品 - 寸法(mm) 438×378×85(2U)(入力ケーブルカバー含む) 質量(kg) 約13 タイプ ラックマウント 規格 - 消費電力(W) 無負荷時 通常時20/最大時60定格負荷時 通常時91/最大時146 温度範囲(℃) - 出力電圧 - 対応OS - 定格電流(A) - 最大電流(A) - 定格入力電圧(V) AC100、AC110、AC115、AC120 定格出力電流(A) 10 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) - 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) - 騒音値(dB) - 冷却方式 - 機能 - コンセント出力 NEMA 5-15R×4個 入力プラグ - 出力周波数(Hz) (商用運転時)同期運転時:入力周波数に同期、非同期運転時:50/60±0.5%(バックアップ運転時)50/60±0.5% 出力波形 - インターフェース - バッテリー - 湿度範囲 - 出力容量 - 相数 - 寿命 - 切替時間(秒) - 入力周波数(Hz) 同期運転時:50/60±5.5、非同期運転時:39~71、ECOモード時:50/60±4.5 充電時間(時間) - 定格出力電圧(V) AC100、AC110、AC115、AC120 入力電圧許容範囲(V) - 波形歪 - 起動電圧範囲(V) - 入力保護容量(A) - バックアップ時間 4分(800W) 発熱量(KJ/h) - 出力容量(VA/W) 1000/800
無停電電源装置 BU-REシリーズ omron(オムロン) 4日以内出荷
仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能。縦置き/横置き可能。 付属品 縦置きスタンド、19インチラック取付金具、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(RS-232C)、リモートON/OFFコネクタ、ゴム足、サポートアン 寸法(mm) 434×462×85(突起部含まず) タイプ - 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品 出力電圧 商用運転時:100Vmode: AC100V±2%、 110Vmode: AC110V±2%、 115Vmode: AC115V±2%、 120Vmode: AC120V±2%バックアップ時:100Vmode: AC100V±2%、 110Vmode: AC110V±2%、 115Vmode: AC115V±2%、 120Vmode: AC120V±2% 対応OS Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008、Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 EditionWindows NT4.0LinuxMac OS X v10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5UnixVMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用) 定格入力電圧(V) AC100、110、115、120 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 434×462×85(突起部含まず) 騒音値(dB) 50以下 冷却方式 強制空冷 機能 自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、温度制御機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、19インチラック対応(JIS/EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力 NEMA5-15R×4個 入力プラグ 3P(NEMA5-15P) 出力周波数(Hz) (商用運転時)同期モード時:入力周波数に同期、 非同期モード時:50/60±0.5(バックアップ運転時)50/60±0.5(バックアップ運転時)50/60±0.5 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 インターフェース シリアル通信(RS232C):D-sub9ピン接点信号入出力 相数 入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線 使用温湿度範囲 -10~55℃、10~90%RH(無結露) 寿命 期待:8年(超長寿命)周囲温度20℃の場合 保管温湿度範囲 -20~55℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 切替時間(秒) 無瞬断、商用直送:無瞬断 入力周波数(Hz) 同期モード時:50/60±5、非同期モード時:40~70 充電時間(時間) 12 無償補償期間 - 定格出力電圧(V) AC100、110、115、120 入力電圧許容範囲(V) AC75±2~143±2(90%以下の接続負荷時)、AC85±2~143±2(90%以上の接続負荷時) 波形歪 6%以下(整流負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V) AC85±2~146±2 バックアップ時間 6分(800W) 出力容量(VA/W) - ゴム足(mm) (高さ)14
無停電電源装置 BU-RWシリーズ omron(オムロン) 4日以内出荷 から 51日以内出荷
定格入力電圧(V) AC100、AC110、AC115、AC120 運転方式 常時インバータ給電方式 出力周波数(Hz) 商用運転時:入力周波数に同期、バックアップ運転時: 50/60±1%バックアップ運転時:50/60±1 使用温湿度範囲 0~40℃、25~85%RH(無結露) 保管温湿度範囲 -15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 入力周波数(Hz) 50/60±4 定格出力電圧(V) AC100、AC110、AC115、AC120
無停電電源装置 BU-SWシリーズ omron(オムロン) 当日出荷 から 8日以内出荷
仕様 ●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック 種類 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 ケーブル長(m) 約1.8 出力電圧(V) 商用運転時:100 mode:AC100±3%、110 mode:AC110±3%、100 mode:AC115±3%、120 mode:AC120±3%・バックアップ運転時:100 mode:AC100±3%、110 mode:AC110±3%、100 mode:AC115±3%、120 mode:AC120±3% 定格入力電圧(V) AC100、AC110、AC115、AC120 運転方式 常時インバータ給電方式 騒音値(dB) 50以下 保存温度(℃) -15~50 冷却方式 強制空冷(ファン有) 機能 自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能 入力プラグ 形状:3P(NEMA5-15P) 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 インターフェース シリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタ バッテリー バッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能 相数 入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付) ディスプレイ 7セグLED 使用温湿度範囲 0~40℃、25~85%RH(無結露) 使用周囲温度(℃) 0~40 寿命 期待:4~5年(長寿命)周囲温度20℃の場合 保管温湿度範囲 -15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) バッテリー電圧(V) DC12 保護機能 入力:リセットタイプ過電流保護器 入力周波数(Hz) 50/60±4 設置方式 縦置き/横置き可 定格出力電圧(V) AC100、AC110、AC115、AC120 波形歪 100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V) AC70±4~146±4 入力電圧範囲(V) AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時) 過負荷保護 ・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時) 切替時間 無瞬断、4ms以内 使用周囲湿度(%RH) 25~85(無結露) 保存湿度(%RH) 10~90(無結露) ゴム足(mm) 高さ:約13
無停電電源装置 BN-Tシリーズ omron(オムロン) 当日出荷 から 11日以内出荷
UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載
アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。
「無停止バイパス機能」標準装備で制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。
LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。
この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。
期待寿命5年という長寿命バッテリを搭載。
トータルランニングコストの低減を実現します。
入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。
UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。
例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。
システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です。
万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。
UL1778規格の認証を受けていますので、より安心してご使用いただけます。
UPSの一次側の電源プラグを交換可能です。
設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
用途 ※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。
※ホットスワップ機能をご使用の場合は、UL規格対象外となります。 仕様 ●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック 付属品 接続ケーブル(RS-232C)、USB タイプ 据置型 種類 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 規格 ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品 ケーブル長(m) 約1.8 対応OS Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用) 出力電圧(V) 商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6% 定格入力電圧(V) AC100 運転方式 ラインインタラクティブ方式 電源コード(m) 1.8 保存温度(℃) -15~50 機能 自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 インターフェース シリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力 相数 入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付) ディスプレイ LCD 使用温湿度範囲 0~40℃、25~85%RH(無結露) 使用周囲温度(℃) 0~40 寿命 5年(長寿命) 接続ケーブル [長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m 保管温湿度範囲 -15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) バッテリー容量(Ah) 8.5 バッテリー電圧(V) DC12 切替時間(秒) 10msec.以内 安全規格 UL1778取得 充電時間(時間) 8 定格出力電圧(V) AC100 入力電圧許容範囲(V) AC89±2~118V±2V (標準電圧感度設定時) AC84±2~118V±2V (低電圧感度設定時) AC89±2~113V±2V (高電圧感度設定時) 波形歪 20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V) AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度) 入力電圧範囲(V) AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度) 過負荷保護 ・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時) 切替時間 10ms以内 使用周囲湿度(%RH) 25~85(無結露) 電池寿命(年) 5(長寿命) 保存湿度(%RH) 10~90(無結露)
無停電電源装置 BU-02SWシリーズ omron(オムロン) 予約販売
仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能。縦置き/横置き可能。 付属品 接続ケーブル(RS232C 約2.2m)×1本、USB(約2.2m)×1本、リモートON/OFF専用コネクタ/出力用端子台カバーソフト(ネットワーク対応自動シャットダウンソフトPowerAct Pro、Simple Shutdown Software、UPSサービスドライバソフト) タイプ - 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品 温度範囲(℃) 使用環境:0~40、保管環境:-15~50 出力電圧 商用運転時:200V mode:AC200V±3%、 220V mode:AC220V±3%、 230V mode:AC230V±3%、 240V mode:AC240V±3%バックアップ時:200V mode:AC200V±3%、 220V mode:AC220V±3%、 230V mode:AC230V±3%、 240V mode:AC240V±3% 対応OS Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008、Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition、Windows NT4.0LinuxMac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5UnixVMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1、VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用) 定格入力電圧(V) AC200/220/230/240 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約1.8 騒音値(dB) 55以下 冷却方式 強制空冷 機能 自動バッテリチェック機能 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 インターフェース シリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、USB:USBコネクタ、接点信号入力 湿度範囲 使用環境:25~85%RH(無結露)保管環境:10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 寿命 期待:4~5年(長寿命)周囲温度20℃の場合 切替時間(秒) 無瞬断、商用直送:4m以内 入力周波数(Hz) 50/60±4 充電時間(時間) 8バッテリ増設時:24 無償補償期間 - 入力電圧許容範囲(V) 85%以下の接続負荷時:AC145±4~276±485%以上の接続負荷時:AC170±4~276±4 波形歪 200V mode:6%以下、220V mode:10%以下、230V mode:10%以下、240V mode:12%以下 起動電圧範囲(V) AC140±4~279±4 バックアップ時間 5分以上
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(1kVA、製品保証期間10年、シリアルインタフェース、停電補償時間8分) 日立インダストリアルプロダクツ 22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間10年
バッテリ無償交換期間10年
常時インバータ給電方式
シリアルインターフェース(RS-232C)
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V) AC100/108/115/120 質量(kg) 約18 高さ(mm) 85(2U) 出力電圧(V) AC100/108/115/120±3% 出力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス シリアル 湿度範囲(%) 15~85(結露なきこと) 寿命 本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間) 80%:8、100%:24 波形歪 4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品 床固定金具、ラック固定金具 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃) 使用環境:0~40 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×480×85(2U) 冷却方式 強制風冷 機能 自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力 NEMA5-15R×4個 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー 小型制御弁式鉛蓄電池 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能 入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒) 無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz) 50/60±5% 入力電圧許容範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 入力保護容量(A) 15 仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(1kVA、製品保証期間7年、シリアルインタフェース、停電補償時間8分) 日立インダストリアルプロダクツ 22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間7年
バッテリ無償交換期間7年
常時インバータ給電方式
シリアルインターフェース(RS-232C)
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V) AC100/108/115/120 質量(kg) 約18 高さ(mm) 85(2U) 出力電圧(V) AC100/108/115/120±3% 出力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス シリアル 湿度範囲(%) 15~85(結露なきこと) 寿命 本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間) 80%:8、100%:24 波形歪 4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品 床固定金具、ラック固定金具 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃) 使用環境:0~40 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×480×85(2U) 冷却方式 強制風冷 機能 自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力 NEMA5-15R×4個 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー 小型制御弁式鉛蓄電池 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能 入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒) 無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz) 50/60±5% 入力電圧許容範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 入力保護容量(A) 15 仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(1kVA、製品保証期間5年、シリアルインタフェース、停電補償時間8分) 日立インダストリアルプロダクツ 22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間5年
バッテリ無償交換期間5年
常時インバータ給電方式
シリアルインターフェース(RS-232C)
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V) AC100/108/115/120 質量(kg) 約18 高さ(mm) 85(2U) 出力電圧(V) AC100/108/115/120±3% 出力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス シリアル 湿度範囲(%) 15~85(結露なきこと) 寿命 本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間) 80%:8、100%:24 波形歪 4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品 床固定金具、ラック固定金具 仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃) 使用環境:0~40 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×480×85(2U) 冷却方式 強制風冷 機能 自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力 NEMA5-15R×4個 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー 小型制御弁式鉛蓄電池 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能 入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒) 無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz) 50/60±5% 入力電圧許容範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 入力保護容量(A) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(1kVA、製品保証期間3年、シリアルインタフェース、停電補償時間8分) 日立インダストリアルプロダクツ 22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間3年
バッテリ無償交換期間3年
常時インバータ給電方式
シリアルインターフェース(RS-232C)
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V) AC100/108/115/120 質量(kg) 約18 高さ(mm) 85(2U) 出力電圧(V) AC100/108/115/120±3% 出力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス シリアル 湿度範囲(%) 15~85(結露なきこと) 寿命 本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間) 80%:8、100%:24 波形歪 4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品 床固定金具、ラック固定金具 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃) 使用環境:0~40 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×480×85(2U) 冷却方式 強制風冷 機能 自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力 NEMA5-15R×4個 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー 小型制御弁式鉛蓄電池 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能 入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒) 無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz) 50/60±5% 入力電圧許容範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 入力保護容量(A) 15 仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(750VA、製品保証期間10年、シリアルインタフェース、停電補償時間6分、管理ソフト【RedHat版】付) 日立インダストリアルプロダクツ 22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間10年
バッテリ無償交換期間10年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
電源管理ソフト「パワーモニタH」(RedHat版)付属
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V) AC100/108/115/120 高さ(mm) 85(2U) 出力電圧(V) AC100/108/115/120±3% 対応OS RedHat Enterprise Linux Release2.1, 3, 4~4.5,5~5.7,6~6.4, 7.3 / VMwareESX 2,3,4,VMwareESXi 5.0(update1~3),5.1(update1~2),VMwareESXi 5.5(update1~2),6.0(update1~2) 出力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス シリアルインタフェース(RS-232C) 湿度範囲(%) 15~85(結露なきこと) 寿命 本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間) 80%:8、100%:24 波形歪 4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品 床固定金具、ラック固定金具 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃) 使用環境:0~40 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×480×85(2U) 冷却方式 強制風冷 機能 自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力 NEMA5-15R×4個 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー 小型制御弁式鉛蓄電池 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能 入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒) 無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz) 50/60±5% 入力電圧許容範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(750VA、製品保証期間7年、シリアルインタフェース、停電補償時間6分、管理ソフト【RedHat版】付) 日立インダストリアルプロダクツ 22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間7年
バッテリ無償交換期間7年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
電源管理ソフト「パワーモニタH」(RedHat版)付属
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V) AC100/108/115/120 高さ(mm) 85(2U) 出力電圧(V) AC100/108/115/120±3% 対応OS RedHat Enterprise Linux Release2.1, 3, 4~4.5,5~5.7,6~6.4, 7.3 / VMwareESX 2,3,4,VMwareESXi 5.0(update1~3),5.1(update1~2),VMwareESXi 5.5(update1~2),6.0(update1~2) 出力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス シリアルインタフェース(RS-232C) 湿度範囲(%) 15~85(結露なきこと) 寿命 本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間) 80%:8、100%:24 波形歪 4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品 床固定金具、ラック固定金具 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃) 使用環境:0~40 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×480×85(2U) 冷却方式 強制風冷 機能 自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力 NEMA5-15R×4個 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー 小型制御弁式鉛蓄電池 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能 入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒) 無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz) 50/60±5% 入力電圧許容範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(750VA、製品保証期間5年、シリアルインタフェース、停電補償時間6分、管理ソフト【RedHat版】付) 日立インダストリアルプロダクツ 22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間5年
バッテリ無償交換期間5年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
電源管理ソフト「パワーモニタH」(RedHat版)付属
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V) AC100/108/115/120 高さ(mm) 85(2U) 出力電圧(V) AC100/108/115/120±3% 対応OS RedHat Enterprise Linux Release2.1, 3, 4~4.5,5~5.7,6~6.4, 7.3 / VMwareESX 2,3,4,VMwareESXi 5.0(update1~3),5.1(update1~2),VMwareESXi 5.5(update1~2),6.0(update1~2) 出力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス シリアルインタフェース(RS-232C) 湿度範囲(%) 15~85(結露なきこと) 寿命 本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間) 80%:8、100%:24 波形歪 4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品 床固定金具、ラック固定金具 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃) 使用環境:0~40 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×480×85(2U) 冷却方式 強制風冷 機能 自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力 NEMA5-15R×4個 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー 小型制御弁式鉛蓄電池 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能 入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒) 無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz) 50/60±5% 入力電圧許容範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(750VA、製品保証期間3年、シリアルインタフェース、停電補償時間6分、管理ソフト【RedHat版】付) 日立インダストリアルプロダクツ 22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間3年
バッテリ無償交換期間3年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
電源管理ソフト「パワーモニタH」(RedHat版)付属
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V) AC100/108/115/120 高さ(mm) 85(2U) 出力電圧(V) AC100/108/115/120±3% 対応OS RedHat Enterprise Linux Release2.1, 3, 4~4.5,5~5.7,6~6.4, 7.3 / VMwareESX 2,3,4,VMwareESXi 5.0(update1~3),5.1(update1~2),VMwareESXi 5.5(update1~2),6.0(update1~2) 出力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス シリアルインタフェース(RS-232C) 湿度範囲(%) 15~85(結露なきこと) 寿命 本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間) 80%:8、100%:24 波形歪 4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品 床固定金具、ラック固定金具 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃) 使用環境:0~40 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×480×85(2U) 冷却方式 強制風冷 機能 自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力 NEMA5-15R×4個 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー 小型制御弁式鉛蓄電池 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能 入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒) 無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz) 50/60±5% 入力電圧許容範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(750VA、製品保証期間10年、シリアルインタフェース、停電補償時間6分、管理ソフト【Windows版】付) 日立インダストリアルプロダクツ 22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間10年
バッテリ無償交換期間10年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
電源管理ソフト「パワーモニタH」(Windows版)付属
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V) AC100/108/115/120 高さ(mm) 85(2U) 出力電圧(V) AC100/108/115/120±3% 対応OS Windows7,10,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 出力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス シリアルインタフェース(RS-232C) 湿度範囲(%) 15~85(結露なきこと) 寿命 本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間) 80%:8、100%:24 波形歪 4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品 床固定金具、ラック固定金具 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃) 使用環境:0~40 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×480×85(2U) 冷却方式 強制風冷 機能 自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力 NEMA5-15R×4個 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー 小型制御弁式鉛蓄電池 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能 入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒) 無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz) 50/60±5% 入力電圧許容範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(750VA、製品保証期間7年、シリアルインタフェース、停電補償時間6分、管理ソフト【Windows版】付) 日立インダストリアルプロダクツ 22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間7年
バッテリ無償交換期間7年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
電源管理ソフト「パワーモニタH」(Windows版)付属
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V) AC100/108/115/120 高さ(mm) 85(2U) 出力電圧(V) AC100/108/115/120±3% 対応OS Windows7,10,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 出力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス シリアルインタフェース(RS-232C) 湿度範囲(%) 15~85(結露なきこと) 寿命 本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間) 80%:8、100%:24 波形歪 4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品 床固定金具、ラック固定金具 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃) 使用環境:0~40 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×480×85(2U) 冷却方式 強制風冷 機能 自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力 NEMA5-15R×4個 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー 小型制御弁式鉛蓄電池 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能 入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒) 無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz) 50/60±5% 入力電圧許容範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(750VA、製品保証期間5年、シリアルインタフェース、停電補償時間6分、管理ソフト【Windows版】付) 日立インダストリアルプロダクツ 22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間5年
バッテリ無償交換期間5年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
電源管理ソフト「パワーモニタH」(Windows版)付属
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V) AC100/108/115/120 高さ(mm) 85(2U) 出力電圧(V) AC100/108/115/120±3% 対応OS Windows7,10,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 出力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス シリアルインタフェース(RS-232C) 湿度範囲(%) 15~85(結露なきこと) 寿命 本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間) 80%:8、100%:24 波形歪 4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品 床固定金具、ラック固定金具 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃) 使用環境:0~40 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×480×85(2U) 冷却方式 強制風冷 機能 自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力 NEMA5-15R×4個 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー 小型制御弁式鉛蓄電池 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能 入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒) 無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz) 50/60±5% 入力電圧許容範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
『無停電電源装置(UPS)』には他にこんなカテゴリがあります 無停電電源装置(UPS)本体 の新着商品 ページ: 1/ 3