カテゴリ: 無停電電源装置(UPS)本体出力容量(VA): 750すべて解除
無停電電源 GSユアサ 23日以内出荷
正弦波出力(バックアップ運転時)常時商用給電で、正弦波出力を採用。PFC 回路搭載機器にも安心してお使いいただけます。DC起動(バッテリー起動)機能を搭載AC入力が無い環境でも内蔵のバッテリーを電源としてAC出力を供給できます。わかりやすい状態表示を実現大きな日本語表示と色分けされた5つのLED により、現在の動作状態をひと目で確認できます。洗練されたデザイン黒を基調として、スリムなデザインを採用しました。また、縦置き/横置き兼用のため、床面積・高さ方向に対して、柔軟な設置が可能です。期待寿命8年UPS本体は設計標準使用期間8年を実現し、ランニングコストの低減に貢献します。バッテリーは側面から交換が可能バッテリーはパック構造を採用し、側面樹脂パネルを取り外して簡単にバッテリー交換可能な構造にしました。充実したバッテリー診断機能バッテリーの寿命診断機能は、起動時テストと30日毎の定期テスト、正面操作による手動テストがあり、バッテリーの劣化を診断します。また、LEDにてバッテリー交換時期の目安をお知らせします。コンセント抜け防止クランプ、通信ケーブル抜け防止クランプを添付万一、プラグを引き抜く力が掛かってもシステムダウンにつながる障害を防ぎます。汎用UPSシャットダウンドライバに対応無償バンドルの汎用UPS シャットダウンドライバ「Acroware-iGYupsDriver※」により、電源異常発生時に自動的にOSをシャットダウンさせ、システムを安全に終了することが可能です。
用途 パソコンPOS端末ネットワーク機器 仕様 【ノイズ規制】VCCIクラスA適合 その他 【交流入力】(相数)単相2線(接地線付) 適合 【推奨分電盤MCCB】15A 幅(mm) 85 質量(kg) 9.5 切換方式 高速リレー切換 高さ(mm) 235 奥行(mm) 315 周波数(Hz) 【バックアップ運転時】50/60(±0.5%) 電圧(V) 【上限値】115【下限値】90(負荷率80%以上時)、85(負荷率80%未満時) / (バックアップ運転時)100(±5%) / (オプション設定時)【上限値】110【下限値】90(管理ソフトウェアで設定) 入力容量 【定格負荷時】840VA以下 周波数 50/60Hz ±3Hz 騒音値(dB) ~40 入力プラグ NEMA5-15P(1.8m) インターフェース USB(TypeB) バッテリー 【交換】TSU750-BP(24V 5Ah) / TSU750-BP 充電時間 12時間以下 出力容量 750VA/500W 寿命 【期待(25℃)】3~5年 保証期間 2年(バッテリーは1年) 使用環境温度(℃) 0~40 ケーブル 【通信ケーブル】管理ソフトウェア用(USB TypeA-TypeB 1.8m) 設置方法 据置(縦置き・横置き対応) 切換時間 【停電時】10ms以内 波形 【バックアップ運転時】正弦波 バックアップ時間 【25℃ / 初期値】4分(500W) 使用環境湿度(%) 10~90(但し結露しない事) 交換方法 ユーザ交換可(ホットスワップ可)またはオンサイト交換(ホットスワップ可)またはセンドバック交換 交流出力 (相数)単相2線 ソフトウェアバージョン 【UPS 管理】Acroware-iGYupsDriver 出力コンセント NEMA5-15R(4個):ACコードクランプ添付
SX750 750VA/450W CyberPower 3日以内出荷
SX750UJP
用途 ブリック型UPS 奥行(mm) 81 出力 形状-1:NEMA5-15Rx12 本体質量(kg) 3.5 入力 NEMA5-15P 定格出力容量(VA) 750 本体高さ(mm) 178 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 310 定格出力容量(W) 450
CR750 750VA/525W 正弦波 ラインインタラクティブ CyberPower 4日以内出荷
CP750PFCLCDJP
用途 液晶画面付正弦波UPS 仕様 ●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx10 本体質量(kg) 6.9 本体寸法(mm)奥行 260 定格出力容量(VA) 750 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体高さH(mm) 246 本体幅(mm) 100 定格出力容量(W) 525
無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力) AC100V:750VA/450W omron(オムロン) 8日以内出荷
常時商用給電『正弦波出力』方式AC100V(100V/110V/115V/120V)対応出力容量:750VA/450W長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)UL1778取得、CEマーキング適合通信インタフェース(USB/RS-232C/接点信号を標準装備)リモートON/OFF機能付Windows/Linux/Mac対応の自動シャットダウンソフト標準添付出力コンセント数:4個本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様 ●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BXB75S。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm) 298×90×322(H×W×Dmm) 消費電力(W) 12W/40W コンセント個数 出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0 本体質量(kg) 約9Kg 定格入力電圧(V) AC100V/AC110V/AC115V/AC120V 運転方式 常時商用給電方式(正弦波出力)(オフライン方式) コンセント出力 NEMA 5-15R 入力プラグ 3P(NEMA 5-15P) 出力波形 バッテリ動作時:正弦波 バッテリー シール鉛バッテリ 定格出力電圧 入力電圧スルー出力 充電時間 12時間 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 バッテリー電圧(V) 100V 入力周波数(Hz) 50/60±4 設置方式 据置型(縦置、横置可) 安全規格 UL1778 バックアップ時間 5分 バッテリー数 1個 出力容量(VA/W) 最大750/450 停電切替時間 8msec.以下 出力周波数 入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz サージ電圧保護回路 あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置(常時インバータ給電) 750VA/600W:ラックマウント対応(縦置可) omron(オムロン) 8日以内出荷
常時インバータ給電方式、出力容量:750VA/600W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、増設用バッテリ:BUM100R、交換用バッテリ:BUB100R、交換用ファン:BUF100RF、SNMP/Webカード:SC20G、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点)、UL1778規格取得、CEマーキング適合、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様 ●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM100R、交換用バッテリ:BUB100R、交換用ファン:BUF100RF規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm) 438(W)×474(D)×87(H)mm 消費電力(W) 120W/180W コンセント個数 出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0 本体質量(kg) 22Kg 定格入力電圧(V) AC100V/110V/115V/120V 運転方式 常時インバータ給電方式 コンセント出力 NEMA 5-15R 入力プラグ 3P(NEMA 5-15P) 出力波形 バッテリ動作時:正弦波 バッテリー シール鉛バッテリ(DC12V/8Ah) 定格出力電圧 100Vmode:AC100V±3% 110Vmode:AC110V±3% 115Vmode:AC115V±3% 120Vmode:AC120V±3% 充電時間 8時間 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 バッテリー電圧(V) 100V 入力周波数(Hz) 50/60±4 設置方式 ラックマウント型 安全規格 UL1778 バックアップ時間 10分 バッテリー数 3個 出力容量(VA/W) 最大750/600 停電切替時間 無瞬断 出力周波数 入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz サージ電圧保護回路 あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置(常時インバータ給電) 750VA/500W:縦置 omron(オムロン) 8日以内出荷
常時インバータ給電方式、出力容量:750VA/500W、出力コンセント:6、切替時間:無瞬断 交換用バッテリ:BP70XS、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付
仕様 ●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BP70XS。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm) 145(W)×395(D)×224(H)mm 消費電力(W) 45W/65W コンセント個数 出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0 本体質量(kg) 約13kg 定格入力電圧(V) AC100V/110V/115V/120V 運転方式 常時インバータ給電方式 コンセント出力 NEMA 5-15R 入力プラグ 3P(NEMA 5-15P) 出力波形 バッテリ動作時:正弦波 バッテリー シール鉛バッテリ(DC12V/7.2Ah) 定格出力電圧 100V mode:AC100±3%110V mode:AC110±3%115V mode:AC115±3%120V mode:AC120±3% 充電時間 8時間 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 バッテリー電圧(V) 100V 入力周波数(Hz) 50/60±4 設置方式 据置型 安全規格 UL1778、VCCIクラスA バックアップ時間 5分 バッテリー数 2個 出力容量(VA/W) 最大750/500 停電切替時間 無瞬断 出力周波数 入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1% サージ電圧保護回路 あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置(ラインインタラクティブ) 750VA/680W:ラックマウント対応 omron(オムロン) 翌日出荷
本体無償保証期間:3年、バッテリ無償提供サービス:3年。ラインインタラクティブ方式、出力容量:750VA/680W、出力コンセント:4、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB75R、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要))、UL1778規格取得、
仕様 ●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BNB75R規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm) 438(W)×512(D)×43(H)mm コンセント個数 出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0 本体質量(kg) 14Kg 定格入力電圧(V) AC100V 運転方式 ラインインタラクティブ方式 コンセント出力 NEMA 5-15R 入力プラグ 3P(NEMA 5-15P) 出力波形 バッテリ動作時:正弦波 バッテリー シール鉛バッテリ 定格出力電圧 入力電圧スルー出力 充電時間 4時間 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 バッテリー電圧(V) 100V 入力周波数(Hz) 50/60±4 設置方式 ラックマウント型 安全規格 UL1778 バックアップ時間 4分 バッテリー数 4個 出力容量(VA/W) 最大750/680 停電切替時間 10msec.以内 出力周波数 入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hz サージ電圧保護回路 あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置 ラインインタラクティブ/750VA/680W/据置型 omron(オムロン) 8日以内出荷
本体無償保証期間:3年、バッテリ無償提供サービス:3年、ラインインタラクティブ方式、出力容量:750VA/680W、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB75T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要))、UL1778規格取得、
仕様 ●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BNB75T ×1台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm) 140(W)×359(D)×167(H)mm 消費電力(W) 15W/50W コンセント個数 出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0 本体質量(kg) 本体重量:11kg/梱包重量:13Kg 定格入力電圧(V) AC100V 運転方式 ラインインタラクティブ方式 コンセント出力 NEMA 5-15R 入力プラグ 3P(NEMA 5-15P) 出力波形 バッテリ動作時:正弦波 バッテリー シール鉛バッテリ(DC12V/9Ah) 定格出力電圧 AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時) 充電時間 フル充電8時間、90%充電4時間 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 バッテリー電圧(V) 100V 入力周波数(Hz) 50/60±4 設置方式 据置型 安全規格 UL1778、VCCI クラスA バックアップ時間 4分 バッテリー数 1個 出力容量(VA/W) 最大750/680 停電切替時間 10msec.以内 出力周波数 入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hz サージ電圧保護回路 あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置 BN75T本体+無償保証5年分 omron(オムロン) 8日以内出荷
本体無償保証期間:5年、バッテリ無償交換サービス:5年、ラインインタラクティブ方式、出力容量:750VA/680W、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB75T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要))、UL1778規格取得
仕様 ●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考 交換用バッテリ:BNB75T ×1台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm) 140(W)×359(D)×167(H)mm 消費電力(W) 15W/50W コンセント個数 出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0 本体質量(kg) 本体重量:11kg/梱包重量:13Kg 定格入力電圧(V) AC100V 運転方式 ラインインタラクティブ方式 コンセント出力 NEMA 5-15R 入力プラグ 3P(NEMA 5-15P) 出力波形 バッテリ動作時:正弦波 バッテリー シール鉛バッテリ(DC12V/9Ah) 定格出力電圧 AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時) 充電時間 フル充電8時間、90%充電4時間 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 バッテリー電圧(V) 100V 入力周波数(Hz) 50/60±4 設置方式 据置型 安全規格 UL1778、VCCI クラスA バックアップ時間 4分 バッテリー数 1個 出力容量(VA/W) 最大750/680 停電切替時間 10msec.以内 出力周波数 入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hz サージ電圧保護回路 あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置 BN75R本体+無償保証5年分 omron(オムロン) 8日以内出荷
本体無償保証期間:5年、バッテリ無償提供サービス:5年、ラインインタラクティブ方式、出力容量:750VA/680W、出力コンセント:4、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB75R、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要))、UL1778規格取得
仕様 ●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考 製品に同梱のオムロンUPS保守サービス申込書のご返送をお願いします。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm) 438(W)×512(D)×43(H)mm コンセント個数 出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0 本体質量(kg) 14Kg 定格入力電圧(V) AC100V 運転方式 ラインインタラクティブ方式 コンセント出力 NEMA 5-15R 入力プラグ 3P(NEMA 5-15P) 出力波形 バッテリ動作時:正弦波 バッテリー シール鉛バッテリ 定格出力電圧 入力電圧スルー出力 充電時間 4時間 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 バッテリー電圧(V) 100V 入力周波数(Hz) 50/60±4 設置方式 ラックマウント型 安全規格 UL1778 バックアップ時間 4分 バッテリー数 4個 出力容量(VA/W) 最大750/680 停電切替時間 10msec.以内 出力周波数 入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hz サージ電圧保護回路 あり 電源ノイズ/雷サージ保護
組込用途用常時インバータ/750VA/600W/据置型 omron(オムロン) 8日以内出荷
本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様 ●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。BAX15NPまたは自作電源ケーブル要。交換用バッテリBAB100T。自動シャットダウンソフトはオムロンHPより無償ダウンロード。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm) 128(W)×345(D)×215(H)mm 消費電力(W) 20W/60W コンセント個数 出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0 本体質量(kg) 約12.5Kg 定格入力電圧(V) AC100V/110V/115V/120V 運転方式 常時インバータ給電方式 コンセント出力 NEMA5-15R/端子台 入力プラグ 端子台 出力波形 バッテリ動作時:正弦波 バッテリー シール鉛バッテリ(DC12V/9Ah) 定格出力電圧 100Vmode:AC100V±2% 110Vmode:AC110V±2% 115Vmode:AC115V±2% 120Vmode:AC120V±2% 充電時間 8時間 相数 入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付) バッテリー電圧(V) 100V 入力周波数(Hz) 同期モード時:50/60±5.5、非同期モード時:39~71 設置方式 据置型 安全規格 UL1778 バックアップ時間 6分 バッテリー数 2個 出力容量(VA/W) 最大750/600 停電切替時間 無瞬断 出力周波数 同期モード時:入力周波数に同期、非同期モード時:50/60Hz±0.5%、バッテリ動作時:50/60Hz±0.5% サージ電圧保護回路 あり 電源ノイズ/雷サージ保護
富士ミニUPS TX100シリーズ 750VA 富士電機 9日以内出荷
富士ミニUPS TX100シリーズ 750VA。ハイスペックモデルの機能を搭載 ネットワーク対応や出力コンセント制御など、ハイスペックモデルの機能を搭載しました。
寸法(mm) W150×D356×H233 質量(kg) 11.9 定格入力電圧(V) 100 運転方式 ラインインタラクティブ コンセント出力 グループ1×4グループ2×4 出力周波数(Hz) 50/60 保護機能 リセットタイプ 定格出力容量(VA) 750 入力周波数(Hz) 50/60 設置方式 自立型 定格出力電圧(V) 100 バックアップ時間 5分 出力容量(VA/W) 750/500
750VA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様(SMU-HJ751-S) GSユアサインフラシステムズ 8日以内出荷
単相100V 750VA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電(パワーマルチプロセッシング)。
業界トップクラスの過負荷耐量を実現。ユーザーバッテリ交換によりランニングコストを低減。
また、ホットスワップ対応により負荷装置を停止することなくバッテリ交換が可能。
寸法(mm) W120×D380×H295 質量(kg) 約16.1 消費電力(W) 60 定格入力電圧(V) 100(70~140) 運転方式 高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング) 対応 停電起動 コンセント出力 NEMA 5-15R×6個 出力周波数(Hz) 50/60 定格出力容量(VA) 750 入力周波数(Hz) 50/60 設置方式 タワー型 定格出力電圧(V) 100 バックアップ時間 11分 インバータ方式 110%(30秒)、140%(3秒) / バイパス:1000%(半サイクル) 出力容量(VA/W) 750/600 給電方式 常時インバータ給電 周波数許容範囲(%) ±1、3、5、12より選択
BLシリーズ UPS omron(オムロン) 3日以内出荷 から 8日以内出荷
ラインインタラクティブ方式
リチウムイオンバッテリ搭載
UPSの状態がひと目でわかるLCD搭載
通信用インタフェース:USB
ネットワークカード対応(別売:SC21)
付属品 3P-2P変換プラグ 種類 リチウムイオン蓄電池 外形寸法(mm) 155×330×167(W×D×H) 規格 ノイズ規制:VCCIクラスA適合、電源ケーブル取得規格:UL規格認定品 ケーブル長(m) 約1.8 出力電圧(V) 商用運転時:AC92±2~108±2・AC89±2~110±2・AC94±2~106±2(商用モード時)、AC100±3%(AVRモード時)/バックアップ運転時:AC100±3% 定格入力電圧(V) AC100 運転方式 ラインインタラクティブ方式(インバータ方式) 騒音値(dB) 50以下 保存温度(℃) -15~50 冷却方式 強制空冷(ファン有) 機能 バイパス機能(無停止バイパス)、自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、温度制御機能、電源ノイズ/サージ保護機能 入力プラグ 形状:NEMA5-15P 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 インターフェース シリアル通信(RS-232C)(インタフェース形状)、シリアル通信(USB)(インタフェース形状):Bコネクタ、接点信号入出力、リモートON/OFF入力 バッテリー 長寿命バッテリ搭載、ユーザ側で交換(ホットスワップ) 相数 入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付) ディスプレイ LCD 使用周囲温度(℃) 0~40 接続ケーブル 長さ:USB(約2.2m) バッテリー電圧(V) DC25.2 保護機能 入力:リセットタイプ過電流保護器 入力周波数(Hz) 50/60±5.5 安全規格 UL1778取得 充電時間(時間) 8 定格出力電圧(V) AC100 バッテリー容量(mAh) 7800 波形歪 20%以下(整流負荷、定格出力時)、15%以下(抵抗負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V) AC76±2~122±2 バッテリー数 1個 入力電圧範囲(V) AC80±2~118±2 RoHS指令(10物質対応) 対応 過負荷保護 商用運転時:1)定格容量110%以上で直送切替、2)定格容量125%以上で瞬時出力停止/バックアップ運転時:1)定格容量115%以上を10秒以上継続で出力停止、2)定格容量135%以上で瞬時出力停止 給電方式 ラインインタラクティブ 切替時間 10ms以内 使用周囲湿度(%RH) 25~85(無結露) 保存湿度(%RH) 10~90(無結露) ゴム足(mm) 高さ:約12
Smart-UPS 750 LCD 100V 7年保証 SMT750J7W APC(シュナイダーエレクトリック) 7日以内出荷
出力容量 500W/750VA 定格出力電圧(V) 100 定格入力電圧(V) 100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 167×140×359 質量(kg) 13 運転方式 ラインインタラクティブ バッテリー 鉛蓄電池 バッテリー寿命 4~6年 波形 正弦波 保証期間 7年間 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
無停電電源装置 BU-RWシリーズ omron(オムロン) 4日以内出荷 から 51日以内出荷
定格入力電圧(V) AC100、AC110、AC115、AC120 運転方式 常時インバータ給電方式 出力周波数(Hz) 商用運転時:入力周波数に同期、バックアップ運転時: 50/60±1%バックアップ運転時:50/60±1 使用温湿度範囲 0~40℃、25~85%RH(無結露) 保管温湿度範囲 -15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 入力周波数(Hz) 50/60±4 定格出力電圧(V) AC100、AC110、AC115、AC120
無停電電源装置 BU-SWシリーズ omron(オムロン) 当日出荷 から 8日以内出荷
仕様 ●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック 種類 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 ケーブル長(m) 約1.8 出力電圧(V) 商用運転時:100 mode:AC100±3%、110 mode:AC110±3%、100 mode:AC115±3%、120 mode:AC120±3%・バックアップ運転時:100 mode:AC100±3%、110 mode:AC110±3%、100 mode:AC115±3%、120 mode:AC120±3% 定格入力電圧(V) AC100、AC110、AC115、AC120 運転方式 常時インバータ給電方式 騒音値(dB) 50以下 保存温度(℃) -15~50 冷却方式 強制空冷(ファン有) 機能 自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能 入力プラグ 形状:3P(NEMA5-15P) 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 インターフェース シリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタ バッテリー バッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能 相数 入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付) ディスプレイ 7セグLED 使用温湿度範囲 0~40℃、25~85%RH(無結露) 使用周囲温度(℃) 0~40 寿命 期待:4~5年(長寿命)周囲温度20℃の場合 保管温湿度範囲 -15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) バッテリー電圧(V) DC12 保護機能 入力:リセットタイプ過電流保護器 入力周波数(Hz) 50/60±4 設置方式 縦置き/横置き可 定格出力電圧(V) AC100、AC110、AC115、AC120 波形歪 100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V) AC70±4~146±4 入力電圧範囲(V) AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時) 過負荷保護 ・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時) 切替時間 無瞬断、4ms以内 使用周囲湿度(%RH) 25~85(無結露) 保存湿度(%RH) 10~90(無結露) ゴム足(mm) 高さ:約13
無停電電源装置 BN-Rシリーズ omron(オムロン) 4日以内出荷 から 8日以内出荷
出力力率が高いので、より高容量の機器を接続できます。
「無停止バイパス機能」標準装備。
制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。
アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。
バッテリ寿命もひと目でわかります。
BN75Rは1U(43mm)、BN150R/BN300Rは2U(87mm)サイズの薄型設計。
奥行きも短くラックマウントに最適。
通信用インタフェース USB/RS-232C標準装備
LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。
この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。
UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス
UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。
例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。
UPSの一次側の電源プラグをお客様側でご用意頂いたものに交換可能です。
設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
タイプ 据置型 定格入力電圧(V) AC100 運転方式 ラインインタラクティブ方式 電源コード(m) 3 出力周波数(Hz) (商用運転時) 入力周波数に同期、(バックアップ運転時) 50/60±0.1 使用温湿度範囲 0~40℃、25~85%RH(無結露) 寿命 5年(長寿命) 保管温湿度範囲 -15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 切替時間(秒) 10msec.以内 入力周波数(Hz) 50/60±4 定格出力電圧(V) AC100 入力電圧許容範囲(V) AC89±3~118V±3V、AC84±3~118V±3V、AC89±3~113V±3V 波形歪 20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時) 電池寿命(年) 5(長寿命)
無停電電源装置 BN-Tシリーズ omron(オムロン) ¥ 95,980~税込 ¥ 105,578~特価
1個ほか
当日出荷 から 11日以内出荷
UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載
アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。
「無停止バイパス機能」標準装備で制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。
LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。
この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。
期待寿命5年という長寿命バッテリを搭載。
トータルランニングコストの低減を実現します。
入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。
UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。
例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。
システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です。
万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。
UL1778規格の認証を受けていますので、より安心してご使用いただけます。
UPSの一次側の電源プラグを交換可能です。
設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
用途 ※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。
※ホットスワップ機能をご使用の場合は、UL規格対象外となります。 仕様 ●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック 付属品 接続ケーブル(RS-232C)、USB タイプ 据置型 種類 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 規格 ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品 ケーブル長(m) 約1.8 対応OS Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用) 出力電圧(V) 商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6% 定格入力電圧(V) AC100 運転方式 ラインインタラクティブ方式 電源コード(m) 1.8 保存温度(℃) -15~50 機能 自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 インターフェース シリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力 相数 入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付) ディスプレイ LCD 使用温湿度範囲 0~40℃、25~85%RH(無結露) 使用周囲温度(℃) 0~40 寿命 5年(長寿命) 接続ケーブル [長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m 保管温湿度範囲 -15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) バッテリー容量(Ah) 8.5 バッテリー電圧(V) DC12 切替時間(秒) 10msec.以内 安全規格 UL1778取得 充電時間(時間) 8 定格出力電圧(V) AC100 入力電圧許容範囲(V) AC89±2~118V±2V (標準電圧感度設定時) AC84±2~118V±2V (低電圧感度設定時) AC89±2~113V±2V (高電圧感度設定時) 波形歪 20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V) AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度) 入力電圧範囲(V) AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度) 過負荷保護 ・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時) 切替時間 10ms以内 使用周囲湿度(%RH) 25~85(無結露) 電池寿命(年) 5(長寿命) 保存湿度(%RH) 10~90(無結露)
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(750VA、製品保証期間10年、シリアルインタフェース、停電補償時間6分、管理ソフト【RedHat版】付) 日立インダストリアルプロダクツ 22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間10年
バッテリ無償交換期間10年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
電源管理ソフト「パワーモニタH」(RedHat版)付属
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V) AC100/108/115/120 高さ(mm) 85(2U) 出力電圧(V) AC100/108/115/120±3% 対応OS RedHat Enterprise Linux Release2.1, 3, 4~4.5,5~5.7,6~6.4, 7.3 / VMwareESX 2,3,4,VMwareESXi 5.0(update1~3),5.1(update1~2),VMwareESXi 5.5(update1~2),6.0(update1~2) 出力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス シリアルインタフェース(RS-232C) 湿度範囲(%) 15~85(結露なきこと) 寿命 本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間) 80%:8、100%:24 波形歪 4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品 床固定金具、ラック固定金具 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃) 使用環境:0~40 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×480×85(2U) 冷却方式 強制風冷 機能 自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力 NEMA5-15R×4個 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー 小型制御弁式鉛蓄電池 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能 入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒) 無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz) 50/60±5% 入力電圧許容範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(750VA、製品保証期間7年、シリアルインタフェース、停電補償時間6分、管理ソフト【RedHat版】付) 日立インダストリアルプロダクツ 22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間7年
バッテリ無償交換期間7年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
電源管理ソフト「パワーモニタH」(RedHat版)付属
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V) AC100/108/115/120 高さ(mm) 85(2U) 出力電圧(V) AC100/108/115/120±3% 対応OS RedHat Enterprise Linux Release2.1, 3, 4~4.5,5~5.7,6~6.4, 7.3 / VMwareESX 2,3,4,VMwareESXi 5.0(update1~3),5.1(update1~2),VMwareESXi 5.5(update1~2),6.0(update1~2) 出力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス シリアルインタフェース(RS-232C) 湿度範囲(%) 15~85(結露なきこと) 寿命 本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間) 80%:8、100%:24 波形歪 4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品 床固定金具、ラック固定金具 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃) 使用環境:0~40 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×480×85(2U) 冷却方式 強制風冷 機能 自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力 NEMA5-15R×4個 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー 小型制御弁式鉛蓄電池 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能 入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒) 無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz) 50/60±5% 入力電圧許容範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(750VA、製品保証期間5年、シリアルインタフェース、停電補償時間6分、管理ソフト【RedHat版】付) 日立インダストリアルプロダクツ 22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間5年
バッテリ無償交換期間5年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
電源管理ソフト「パワーモニタH」(RedHat版)付属
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V) AC100/108/115/120 高さ(mm) 85(2U) 出力電圧(V) AC100/108/115/120±3% 対応OS RedHat Enterprise Linux Release2.1, 3, 4~4.5,5~5.7,6~6.4, 7.3 / VMwareESX 2,3,4,VMwareESXi 5.0(update1~3),5.1(update1~2),VMwareESXi 5.5(update1~2),6.0(update1~2) 出力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス シリアルインタフェース(RS-232C) 湿度範囲(%) 15~85(結露なきこと) 寿命 本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間) 80%:8、100%:24 波形歪 4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品 床固定金具、ラック固定金具 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃) 使用環境:0~40 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×480×85(2U) 冷却方式 強制風冷 機能 自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力 NEMA5-15R×4個 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー 小型制御弁式鉛蓄電池 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能 入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒) 無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz) 50/60±5% 入力電圧許容範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(750VA、製品保証期間3年、シリアルインタフェース、停電補償時間6分、管理ソフト【RedHat版】付) 日立インダストリアルプロダクツ 22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間3年
バッテリ無償交換期間3年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
電源管理ソフト「パワーモニタH」(RedHat版)付属
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V) AC100/108/115/120 高さ(mm) 85(2U) 出力電圧(V) AC100/108/115/120±3% 対応OS RedHat Enterprise Linux Release2.1, 3, 4~4.5,5~5.7,6~6.4, 7.3 / VMwareESX 2,3,4,VMwareESXi 5.0(update1~3),5.1(update1~2),VMwareESXi 5.5(update1~2),6.0(update1~2) 出力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス シリアルインタフェース(RS-232C) 湿度範囲(%) 15~85(結露なきこと) 寿命 本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間) 80%:8、100%:24 波形歪 4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品 床固定金具、ラック固定金具 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃) 使用環境:0~40 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×480×85(2U) 冷却方式 強制風冷 機能 自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力 NEMA5-15R×4個 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー 小型制御弁式鉛蓄電池 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能 入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒) 無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz) 50/60±5% 入力電圧許容範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(750VA、製品保証期間10年、シリアルインタフェース、停電補償時間6分、管理ソフト【Windows版】付) 日立インダストリアルプロダクツ 22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間10年
バッテリ無償交換期間10年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
電源管理ソフト「パワーモニタH」(Windows版)付属
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V) AC100/108/115/120 高さ(mm) 85(2U) 出力電圧(V) AC100/108/115/120±3% 対応OS Windows7,10,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 出力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス シリアルインタフェース(RS-232C) 湿度範囲(%) 15~85(結露なきこと) 寿命 本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間) 80%:8、100%:24 波形歪 4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品 床固定金具、ラック固定金具 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃) 使用環境:0~40 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×480×85(2U) 冷却方式 強制風冷 機能 自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力 NEMA5-15R×4個 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー 小型制御弁式鉛蓄電池 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能 入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒) 無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz) 50/60±5% 入力電圧許容範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(750VA、製品保証期間7年、シリアルインタフェース、停電補償時間6分、管理ソフト【Windows版】付) 日立インダストリアルプロダクツ 22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間7年
バッテリ無償交換期間7年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
電源管理ソフト「パワーモニタH」(Windows版)付属
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V) AC100/108/115/120 高さ(mm) 85(2U) 出力電圧(V) AC100/108/115/120±3% 対応OS Windows7,10,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 出力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス シリアルインタフェース(RS-232C) 湿度範囲(%) 15~85(結露なきこと) 寿命 本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間) 80%:8、100%:24 波形歪 4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品 床固定金具、ラック固定金具 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃) 使用環境:0~40 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×480×85(2U) 冷却方式 強制風冷 機能 自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力 NEMA5-15R×4個 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー 小型制御弁式鉛蓄電池 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能 入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒) 無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz) 50/60±5% 入力電圧許容範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(750VA、製品保証期間5年、シリアルインタフェース、停電補償時間6分、管理ソフト【Windows版】付) 日立インダストリアルプロダクツ 22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間5年
バッテリ無償交換期間5年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
電源管理ソフト「パワーモニタH」(Windows版)付属
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V) AC100/108/115/120 高さ(mm) 85(2U) 出力電圧(V) AC100/108/115/120±3% 対応OS Windows7,10,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 出力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス シリアルインタフェース(RS-232C) 湿度範囲(%) 15~85(結露なきこと) 寿命 本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間) 80%:8、100%:24 波形歪 4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品 床固定金具、ラック固定金具 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃) 使用環境:0~40 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×480×85(2U) 冷却方式 強制風冷 機能 自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力 NEMA5-15R×4個 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー 小型制御弁式鉛蓄電池 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能 入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒) 無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz) 50/60±5% 入力電圧許容範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(750VA、製品保証期間3年、シリアルインタフェース、停電補償時間6分、管理ソフト【Windows版】付) 日立インダストリアルプロダクツ 22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間3年
バッテリ無償交換期間3年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
電源管理ソフト「パワーモニタH」(Windows版)付属
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V) AC100/108/115/120 高さ(mm) 85(2U) 出力電圧(V) AC100/108/115/120±3% 対応OS Windows7,10,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 出力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス シリアルインタフェース(RS-232C) 湿度範囲(%) 15~85(結露なきこと) 寿命 本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間) 80%:8、100%:24 波形歪 4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品 床固定金具、ラック固定金具 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃) 使用環境:0~40 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×480×85(2U) 冷却方式 強制風冷 機能 自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力 NEMA5-15R×4個 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー 小型制御弁式鉛蓄電池 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能 入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒) 無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz) 50/60±5% 入力電圧許容範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(750VA、製品保証期間10年、シリアルインタフェース、停電補償時間6分) 日立インダストリアルプロダクツ 22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間10年
バッテリ無償交換期間10年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V) AC100/108/115/120 質量(kg) 約15 高さ(mm) 85(2U) 出力電圧(V) AC100/108/115/120±3% 出力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス シリアルインタフェース(RS-232C) 湿度範囲(%) 15~85(結露なきこと) 寿命 本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間) 80%:8、100%:24 波形歪 4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品 床固定金具、ラック固定金具 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃) 使用環境:0~40 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×480×85(2U) 騒音値(dB) 49以下 冷却方式 強制風冷 機能 自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力 NEMA5-15R×4個 入力プラグ NEMA5-15P 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー 小型制御弁式鉛蓄電池 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能 入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒) 無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz) 50/60±5% 入力電圧許容範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(750VA、製品保証期間7年、シリアルインタフェース、停電補償時間6分) 日立インダストリアルプロダクツ 22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間7年
バッテリ無償交換期間7年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V) AC100/108/115/120 質量(kg) 約15 高さ(mm) 85(2U) 出力電圧(V) AC100/108/115/120±3% 出力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス シリアルインタフェース(RS-232C) 湿度範囲(%) 15~85(結露なきこと) 寿命 本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間) 80%:8、100%:24 波形歪 4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品 床固定金具、ラック固定金具 仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃) 使用環境:0~40 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×480×85(2U) 騒音値(dB) 49以下 冷却方式 強制風冷 機能 自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力 NEMA5-15R×4個 入力プラグ NEMA5-15P 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー 小型制御弁式鉛蓄電池 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能 入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒) 無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz) 50/60±5% 入力電圧許容範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(750VA、製品保証期間5年、シリアルインタフェース、停電補償時間6分) 日立インダストリアルプロダクツ 22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間5年
バッテリ無償交換期間5年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V) AC100/108/115/120 質量(kg) 約15 高さ(mm) 85(2U) 出力電圧(V) AC100/108/115/120±3% 出力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス シリアルインタフェース(RS-232C) 湿度範囲(%) 15~85(結露なきこと) 寿命 本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間) 80%:8、100%:24 波形歪 4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品 床固定金具、ラック固定金具 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃) 使用環境:0~40 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×480×85(2U) 騒音値(dB) 49以下 冷却方式 強制風冷 機能 自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力 NEMA5-15R×4個 入力プラグ NEMA5-15P 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー 小型制御弁式鉛蓄電池 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能 入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒) 無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz) 50/60±5% 入力電圧許容範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(750VA、製品保証期間3年、シリアルインタフェース、停電補償時間6分) 日立インダストリアルプロダクツ 22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間3年
バッテリ無償交換期間3年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V) AC100/108/115/120 質量(kg) 約15 高さ(mm) 85(2U) 出力電圧(V) AC100/108/115/120±3% 出力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス シリアルインタフェース(RS-232C) 湿度範囲(%) 15~85(結露なきこと) 寿命 本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間) 80%:8、100%:24 波形歪 4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品 床固定金具、ラック固定金具 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃) 使用環境:0~40 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×480×85(2U) 騒音値(dB) 49以下 冷却方式 強制風冷 機能 自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力 NEMA5-15R×4個 入力プラグ NEMA5-15P 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー 小型制御弁式鉛蓄電池 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能 入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒) 無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz) 50/60±5% 入力電圧許容範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(750VA、製品保証期間10年、接点信号出力、停電補償時間6分) 日立インダストリアルプロダクツ 22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間10年
バッテリ無償交換期間10年
常時インバータ給電方式
接点信号出力
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V) AC100/108/115/120 高さ(mm) 85(2U) 出力電圧(V) AC100/108/115/120±3% 出力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス 接点信号出力 湿度範囲(%) 15~85(結露なきこと) 寿命 本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間) 80%:8、100%:24 波形歪 4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品 床固定金具、ラック固定金具 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃) 使用環境:0~40 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×480×85(2U) 冷却方式 強制風冷 機能 自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力 NEMA5-15R×4個 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー 小型制御弁式鉛蓄電池 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能 入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒) 無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz) 50/60±5% 入力電圧許容範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(750VA、製品保証期間7年、接点信号出力、停電補償時間6分) 日立インダストリアルプロダクツ 22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間7年
バッテリ無償交換期間7年
常時インバータ給電方式
接点信号出力
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V) AC100/108/115/120 高さ(mm) 85(2U) 出力電圧(V) AC100/108/115/120±3% 出力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス 接点信号出力 湿度範囲(%) 15~85(結露なきこと) 寿命 本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間) 80%:8、100%:24 波形歪 4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品 床固定金具、ラック固定金具 仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃) 使用環境:0~40 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×480×85(2U) 冷却方式 強制風冷 機能 自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力 NEMA5-15R×4個 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー 小型制御弁式鉛蓄電池 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能 入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒) 無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz) 50/60±5% 入力電圧許容範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(750VA、製品保証期間5年、接点信号出力、停電補償時間6分) 日立インダストリアルプロダクツ 22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間5年
バッテリ無償交換期間5年
常時インバータ給電方式
接点信号出力
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V) AC100/108/115/120 高さ(mm) 85(2U) 出力電圧(V) AC100/108/115/120±3% 出力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス 接点信号出力 湿度範囲(%) 15~85(結露なきこと) 寿命 本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間) 80%:8、100%:24 波形歪 4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品 床固定金具、ラック固定金具 仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃) 使用環境:0~40 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×480×85(2U) 冷却方式 強制風冷 機能 自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力 NEMA5-15R×4個 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー 小型制御弁式鉛蓄電池 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能 入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒) 無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz) 50/60±5% 入力電圧許容範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(750VA、製品保証期間3年、接点信号出力、停電補償時間6分) 日立インダストリアルプロダクツ 22日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間3年
バッテリ無償交換期間3年
常時インバータ給電方式
接点信号出力
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V) AC100/108/115/120 高さ(mm) 85(2U) 出力電圧(V) AC100/108/115/120±3% 出力周波数(Hz) 50/60 インターフェイス 接点信号出力 湿度範囲(%) 15~85(結露なきこと) 寿命 本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間) 80%:8、100%:24 波形歪 4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品 床固定金具、ラック固定金具 規格 ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃) 使用環境:0~40 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×480×85(2U) 冷却方式 強制風冷 機能 自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力 NEMA5-15R×4個 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー 小型制御弁式鉛蓄電池 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能 入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒) 無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz) 50/60±5% 入力電圧許容範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V) AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 SMT750J3W APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
APC Smart-UPS 750 LCD 100V 3年保証(SMT750J3W)は、出力容量(750VA/500W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・長寿命バッテリー
質量(kg) 13 色 Black 規格 UL 1778, VCCI Class A 出力 【アウトプット電力容量】500W / 750VA、【最大設定可能電力】500W / 750VA、【定格出力電圧】100V、【出力電圧歪率】全負荷時5%未満、【出力周波数(主電源同期運転時)】定格周波数 50 Hz で 47 ~ 53 Hz, 定格周波数 60 Hz で 57 ~ 63 Hz、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(6) NEMA 5-15R (電源バックアップ) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 167×140×359 入力 【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【入力電圧範囲】80~123V、【主電源運転時の入力電圧可変範囲】70~125V、【電源コードの数】1、【最大入力電流】8.0A バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】4時間、【予定バッテリー寿命】4~6年、【RBC数量】1 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE750M2-JP APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、ルーター、IPフォンの電源保護に最適なUPS。
無償保証期間3年間
長寿命バッテリー
ACアダプターに対応した広間隔のコンセント
より長いランタイム
より多くのバッテリーバックアップコンセント
USB急速充電ポート
小型軽量
信頼性が高く安心のサージ保護
クイックミュート
壁面への取り付け
「PoewrChute Personal Edition」に対応
質量(kg) 4.6 規格 PSE 出力 【アウトプット電力容量】450W / 750VA、【最大設定可能電力】450W / 750VA、【定格出力電圧】100V、【出力周波数(主電源同期運転時)】50/60Hz +/- 3 Hz、【出力周波数(非同期運転時)】50/60 Hz +/-1 Hz、【運転方式】常時商用、【波形タイプ】矩形波、【アウトプット接続】(6) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (3) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 139×327×105 入力 【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.52m、【電源コードの数】1 バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】8時間、【予定バッテリー寿命】3~5年 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~90% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
『無停電電源装置(UPS)』には他にこんなカテゴリがあります 無停電電源装置(UPS)本体 の新着商品 ページ: 1/ 3