絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- APC(シュナイダーエレクトリック)(15)
- BM LINK(1)
- CyberPower(12)
- GSユアサ(11)
- LONG(2)
- omron(オムロン)(16)
- SAFT(1)
- アイホン(1)
- エスコ(4)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(4)
- オムロンソーシアルソリューションズ(43)
- サイバーパワー(5)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- パワーコムジャパン(2)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ユタカ電機製作所(23)
- 三菱電機(2)
- 富士電機(14)
- ブランドをもっと見る

バッテリモジュール
ワゴジャパン¥44,980税込¥49,4781個31日以内出荷単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ幅(mm)55/2.165インチ質量(kg)1980取付DIN35レール高さ(mm)153/6.024インチ寸法(長さ)126.6/4.984インチ(DINレール上端から)
『無停電電源装置(UPS)』には他にこんなカテゴリがあります
- 無停電電源装置(UPS)本体
- 無停電電源装置(UPS)バッテリー
- 無停電電源装置(UPS)関連商品
電源(制御機器) の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら