絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- オムロンソーシアルソリューションズ(43)
- omron(オムロン)(27)
- ユタカ電機製作所(24)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(18)
- CyberPower(13)
- 富士電機(10)
- GSユアサ(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(4)
- 三菱電機(2)
- パワーコムジャパン(2)
- LONG(2)
- アイホン(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- CSB Energy Technology(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
「出力容量(VA)」から絞り込む

バッテリモジュール
ワゴジャパン¥44,980税込¥49,4781個30日以内出荷単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ幅(mm)55/2.165インチ質量(kg)1980取付DIN35レール高さ(mm)153/6.024インチ寸法(長さ)126.6/4.984インチ(DINレール上端から)
『無停電電源装置(UPS)』には他にこんなカテゴリがあります
- 無停電電源装置(UPS)本体
- 無停電電源装置(UPS)バッテリー
- 無停電電源装置(UPS)関連商品