「出力容量(VA) 」から絞り込む
ブランド: APC(シュナイダーエレクトリック)出荷目安: 翌日以内すべて解除
APC(シュナイダーエレクトリック) (8件のレビュー) 当日出荷
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、ご家庭やスモールビジネスに最適です。
・長寿命バッテリー
・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント
・より長いランタイム
・より多くのバッテリーバックアップコンセント
・USB急速充電ポート
・小型軽量
・信頼性が高く安心のサージ保護
・クイックミュート
・壁面への取り付け
・「PoewrChute Personal Edition」に対応
定格入力電圧(V) 100 仕様 サージ・ノイズフィルターあり ケーブル長(m) 1.5 運転方式 常時商用 バッテリー 小形シール鉛蓄電池(長寿命) 保証期間 3年間 出力定格周波数(Hz) 50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時) ケーブル長(mm) 1520 定格出力電圧(V) 100 動作温度(℃) 0~40 適合バッテリー 鉛蓄電池 バッテリー寿命 3~5年
APC(シュナイダーエレクトリック) (1件のレビュー) 取扱停止中
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。
UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
付属品 すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ 形状 ラックマウント不可 幅(mm) 132 質量(kg) 4.7 高さ(mm) 108 種類 小形シール鉛蓄電池、スタンドアロン型バッテリ・スタック 電圧(V) 24 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 108×132×150 適合品番 SMT500J/SMT750J バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】スタンドアロン型バッテリ・スタック、【予定バッテリー寿命】長寿命、【ストリングごとの電槽】2 寿命 長寿命(3~5年) 保管温湿度範囲 -15~40℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
APC(シュナイダーエレクトリック) 当日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
付属品 すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ 形状 ラックマウント不可 幅(mm) 151 質量(kg) 2.5 色 Black 高さ(mm) 105 種類 小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 105×151×65 適合品番 BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1 寿命 長寿命 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
APC(シュナイダーエレクトリック) (1件のレビュー) 翌日出荷
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。
・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力
・長寿命バッテリー
・無償保証期間3年間
・ACアダプターに対応した広間隔コンセント
・ギガビットネットワークサージ保護
・省エネルギー
・「PowerChute Personal Edition」に対応
・一目でわかるUPSのステータス
色 Black 取付方式 ラックマウント不可 規格 UL 1778, VCCI Class B ケーブル長(m) 1.8 定格入力電圧(V) 100 運転方式 ラインインタラクティブ 騒音値(dB) 45 出力波形 正弦波 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 保証期間 3年間 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 入力周波数(Hz) 50/60 ±3(自動検知) 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 定格出力電圧(V) 100 適合バッテリー 鉛蓄電池 バッテリー寿命 3~5年
APC(シュナイダーエレクトリック) (1件のレビュー) 翌日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
付属品 すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ 形状 ラックマウント不可 幅(mm) 152 質量(kg) 12.5 高さ(mm) 173 種類 小形シール鉛蓄電池、難燃性 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 173×152×183 適合品番 SMT1500J バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】長寿命、【交換電源カートリッジのRBC種類】Flame Retardant, Long Life 寿命 長寿命(3~5年) 保管温湿度範囲 -15~40℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
APC(シュナイダーエレクトリック) 当日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。
UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
付属品 すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、金属製バッテリートレイおよびエンクロージャ、再利用可能なパッケージ、インストールガイド 形状 ラックマウント不可 幅(mm) 216 質量(kg) 11.96 色 Black 高さ(mm) 80 種類 小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 80×216×343 入力 【電源コードの数】1 適合品番 SMT1500RMJ2U バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1 寿命 長寿命(3~5年) 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
交換用バッテリーキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で簡単に交換できるバッテリキットです。
ホットスワップ対応のUPSではバッテリ交換時においてもシステムを停止することなく安全かつ容易にバッテリを交換できます。
UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
付属品 すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ 形状 ラックマウント不可 幅(mm) 196 質量(kg) 8.47 高さ(mm) 94 種類 小形シール鉛蓄電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 94×196×152 入力 【電源コードの数】1 適合品番 SUA1000J/SUA1000JB/SMT1000J バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】長寿命、【交換電源カートリッジのRBC種類】Long life、【RBC数量】1 寿命 長寿命(3~5年) 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
SRT1000XLJおよびSRT48BPJ用の交換用バッテリーモジュールです。【バッテリ型番対応表:https://www.apc.com/jp/ja/faqs/FAQ000017421/】
その他 【耐気圧】0~15240 m(保存高度) 付属品 インストールガイド 幅(mm) 184 質量(kg) 12 色 黒 取付 密閉型バッテリーカートリッジ 高さ(mm) 77 使用温度範囲(℃) 0~40 奥行(mm) 449 相対湿度 0…95 % 結露のないこと バッテリー電圧(V) 48 保証期間 30日間(初期不良のみ) 取付け方法 ラックマウント不可 保管温度範囲(℃) -15~45 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用高度 0~10000 ft 保存湿度範囲(%RH) 0~95 (結露のないこと)
APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
形状 ラックマウント不可 幅(mm) 216 質量(kg) 19.09 高さ(mm) 76 種類 小形シール鉛蓄電池 電圧(V) 48 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 76×216×533 適合品番 SMT3000RMJ2U バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池
APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、ルーター、IPフォンの電源保護に最適なUPS。
無償保証期間3年間
長寿命バッテリー
ACアダプターに対応した広間隔のコンセント
より長いランタイム
より多くのバッテリーバックアップコンセント
USB急速充電ポート
小型軽量
信頼性が高く安心のサージ保護
クイックミュート
壁面への取り付け
「PoewrChute Personal Edition」に対応
質量(kg) 4.6 取付方式 ラックマウント不可 規格 PSE 出力 【アウトプット電力容量】450W / 750VA、【最大設定可能電力】450W / 750VA、【定格出力電圧】100V、【出力周波数(主電源同期運転時)】50/60Hz +/- 3 Hz、【出力周波数(非同期運転時)】50/60 Hz +/-1 Hz、【運転方式】常時商用、【波形タイプ】矩形波、【アウトプット接続】(6) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (3) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum 定格電力(W) 450 ケーブル長(m) 1.5 幅(cm) 32.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 139×327×105 定格入力電圧(V) 100 入力 【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.52m、【電源コードの数】1 運転方式 常時商用 騒音値(dB) 45 出力周波数(Hz) 50/60 ± 3(主電源に同期)、 50/60±1(同期しない) 出力波形 疑似正弦波 バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】8時間、【予定バッテリー寿命】3~5年 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~90% ケーブル 1本 入力周波数(Hz) 50/60±3(自動検知) 充電時間(時間) 8 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 容量(VA) 750 定格電力(VA) 750 最大出力電力(W) 450 定格出力電圧(V) 100 適合バッテリー 鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA 5-15P バッテリー寿命 3~5年 最大入力電流(A) 15
APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg) 22.27 出力 【バッテリ出力電圧】120 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 76×203×584 バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1、【ストリングごとの電槽】10 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
付属品 バッテリーのリサイクルガイド 形状 ラックマウント不可 幅(mm) 197 質量(kg) 35 色 Black 高さ(mm) 120 種類 小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ 電圧(V) 192 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 120×197×589 適合品番 SURTA2400XLJ/SURTD/SURT/SRT5KXLJ/SRT192BPJ バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【交換電源カートリッジのRBC種類】Each APCRBC140 consists of 2 battery modules as shown in the product image. 寿命 長寿命 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
『無停電電源装置(UPS)』には他にこんなカテゴリがあります 無停電電源装置(UPS)バッテリー の新着商品 ページ: 1/ 3
UPS オムロンソーシアルソリューションズ 税込 ¥ 384,780 ¥ 349,800 バスケットへ
UPS オムロンソーシアルソリューションズ 税込 ¥ 450,780 ¥ 409,800 バスケットへ
UPS オムロンソーシアルソリューションズ 税込 ¥ 780,780 ¥ 709,800 バスケットへ
UPS オムロンソーシアルソリューションズ 税込 ¥ 318,780 ¥ 289,800 バスケットへ
UPS オムロンソーシアルソリューションズ 税込 ¥ 549,780 ¥ 499,800 バスケットへ
UPS オムロンソーシアルソリューションズ 税込 ¥ 538,780 ¥ 489,800 バスケットへ
UPS オムロンソーシアルソリューションズ 税込 ¥ 912,780 ~ ¥ 829,800 ~
UPS オムロンソーシアルソリューションズ 税込 ¥ 626,780 ¥ 569,800 バスケットへ
UPS オムロンソーシアルソリューションズ 税込 ¥ 857,780 ¥ 779,800 バスケットへ
UPS オムロンソーシアルソリューションズ 税込 ¥ 274,780 ¥ 249,800 バスケットへ
UPS オムロンソーシアルソリューションズ 税込 ¥ 1,055,780 ¥ 959,800 バスケットへ
UPS オムロンソーシアルソリューションズ 税込 ¥ 659,780 ¥ 599,800 バスケットへ
UPS オムロンソーシアルソリューションズ 税込 ¥ 483,780 ¥ 439,800 バスケットへ
UPS オムロンソーシアルソリューションズ 税込 ¥ 208,780 ¥ 189,800 バスケットへ
UPS オムロンソーシアルソリューションズ 税込 ¥ 725,780 ¥ 659,800 バスケットへ
UPS オムロンソーシアルソリューションズ 税込 ¥ 692,780 ¥ 629,800 バスケットへ
UPS オムロンソーシアルソリューションズ 税込 ¥ 758,780 ¥ 689,800 バスケットへ
UPS オムロンソーシアルソリューションズ 税込 ¥ 494,780 ¥ 449,800 バスケットへ