1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギガビットネットワークカード。ギガビットネットワークスイッチと互換性があります。
仕様UPC:786689016890 付属品ネットワークインターフェース 使用方法単相UPS 幅(mm)132 質量(kg)0.08 高さ(mm)42 タイプネットワークカード 奥行(mm)66 インターフェースUSB 最大動作温度(℃)40 最小動作温度(℃)0 カードスロットミニスロット 認証マークCE
1台
68,980 税込75,878
8日以内出荷

『無停電電源装置(UPS)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング