絞り込み
出力容量(VA)
ブランド
- omron(オムロン)(35)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(24)
- シュナイダーエレクトリック(14)
- 富士電機(12)
- ユタカ電機製作所(7)
- ATEN(5)
- NEC三菱(3)
- 三菱電機(3)
- MG(旧エム・システム技研)(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- サイバーパワー(2)
- オムロンソーシアルソリューションズ(2)
- 山洋電気(1)
- TDKラムダ(1)
- EATON(イートン)(1)
- CyberPower(1)
- TOKISTAR(1)
エコロジープロダクト
「種類」から絞り込む

APC PowerChute Network Shutdown Node Windows & Linux 非仮想化環境 SSPCNSWLシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷APC UPS Network Management Cardと連動することで、物理、仮想の両IT環境を、ITアベイラビリティに対する脅威から守ります。、長時間の停電など、重大な事象が発生した際には物理サーバーと仮想マシンにネットワークベースで安全な無人シャットダウンを実行し、データの完全性を保護して、システムのダウンタイムを短縮します。、ブラウザインターフェイスを介して簡単に構成でき、単体、冗長および並列UPS構成をサポートします。、サーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に適したネットワークベースのソフトウェア。、大容量UPS、冗長構成UPSにも対応。
APC Network Management Card 3 APシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷PowerChute Network Shutdownをお使い頂くための必須オプションとなります。、セキュリティの強化、プロセッサの高速化、メモリ容量を増加。、UPSのリモート監視と制御を可能にし、通知機能とロギングにより障害を予防します。、※保証書付属しません。
LED用定電流電源 LDCC-M-12W-250PWM (定格出力:250mA 定電流)
TOKISTAR¥13,980税込¥15,3781台7日以内出荷レンジフードライト専用定電流電源です質量(g)80定格出力250mA(定電流)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V 50/60Hz 0.2A
壁面固定金具(床面・天面固定も可)(BV55REM/BV55RE)
omron(オムロン)¥3,198税込¥3,5181台翌日出荷壁面固定金具(床面・天面固定も可)(BV55REM/BV55RE)仕様●盤用キャビネット天面固定等適合機種BV55REM、BV55RE、BV100REM、BV100REX、BVM100X
縦置き固定金具(スタンド兼用)(BV55REM/BV55RE)
omron(オムロン)¥3,198税込¥3,5181台翌日出荷縦置き固定金具(スタンド兼用)(BV55REM/BV55RE)適合機種BV55REM/BV55RE
交換ファン(BA100R/BA100T/BA75T用)
omron(オムロン)¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷BA75T/BA100T/BA100R用交換ファン適合機種BA75T/BA100T/BA100R
仮想化環境専用自動シャットダウンソフト(VirtuAttendant)
omron(オムロン)¥159,800税込¥175,7801台翌日出荷1ライセンス/1システム(1つの管理ソフトウェア内で管理される波にを1システムと定義します。仕様●プラットフォーム:AHV/ESXi●仮想CPU;2vCore●仮想メモリ:4GB●仮想HDD容量;16GB●提供メディア:qcow2/ovf、vmdk●言語:日本語対応OSWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はこちらをご覧ください対応解像度モニタ:推奨1920×1080
ラック用縦置き固定金具(BA100R用)
omron(オムロン)¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷BA100R用縦置き固定金具適合機種BA100R/BU100RS/BU100RE/BU60RE/BUM100RE/RE100FW2/RE60FW2
ギガビットネットワークカード
EATON(イートン)¥72,980税込¥80,2781台8日以内出荷ギガビットネットワークカード。ギガビットネットワークスイッチと互換性があります。付属品ネットワークインターフェース仕様UPC:786689016890使用方法単相UPS幅(mm)132質量(kg)0.08高さ(mm)42タイプネットワークカード奥行(mm)66インターフェースUSB最大動作温度(℃)40最小動作温度(℃)0カードスロットミニスロット認証マークCE
UPS用ラック取付金具(BX35F/BX50F/BX50FW/BY50FW/RC1504用)
omron(オムロン)¥13,980税込¥15,3781台8日以内出荷UPS用ラック取付金具(BX35F/BX50F/BX50FW/BY50FW/RC1504用)適合機種BX35F/BX50F/BX50FW/BY50FW/RC1504
RS-232Cカード BLシリーズ(BL50T、BL75T、BL100T)用
omron(オムロン)¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷BL50T、BL75T、BL100TでRS-232C接続する場合のオプション品適合機種BL100T/BL75T/BL50T/BN300RA/BN150RA
Legacy Communications SmartSlot Card
シュナイダーエレクトリック¥7,398税込¥8,1381台8日以内出荷Smart-UPS SMX / SMTシリーズ用の管理用アクセサリカードで、従来UPSモデルと同様の管理を可能にします色黒種類通信カード取付方式ラックマウント不可幅(cm)12.1保存温度(℃)-5~45同梱部品RS-232ケーブル、ユーザマニュアル高さ(cm)3.8動作温度(℃)0~45正味質量(kg)0.08相対湿度(%RH)0~95認証マークUK PSTI深さ(cm)11.4
EIA/JIS19インチラックサポートアングル(BA100R用)
omron(オムロン)¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷BA100R用EIA/JIS19インチラックサポートアングル適合機種BA100R
BVシリーズ専用USB通信ケーブル(2.2m)
omron(オムロン)¥3,298税込¥3,6281台翌日出荷設定ユーティリティソフトを使用するためのUSB通信ケーブル。BV55REは、自動シャットダウンソフト(PowerAttendant Liteなど)でも使用可能。UPS側BコネクタのUSBケーブル(2.2m)
APC Smart-UPS Ultra On-Line 15ft Extension Cable for SRTL 5K 180V XBP
シュナイダーエレクトリック¥33,980税込¥37,3781台8日以内出荷Smart-UPS Ultra 5kVA 200V (SRTL5KRM2UJ)用 外部バッテリーパック延長ケーブルです。UPSと外部バッテリーパック(SRTL180RM2UBPJ)を離れた位置に設置する場合の延長ケーブル(約4.5m)です。
APC Smart-UPS SRT 5kVA Tower Isolation/Step-Down Transformer
シュナイダーエレクトリック¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS SRT用 ステップダウントランスフォーマー (100V/200V出力)。200Vの出力だけでなく、100V出力も必要な場合、UPSの出力に接続することで200Vおよび100V出力が取り出せます。
APC 17 Rack LCD Console-Japanese 5年保証
APC(シュナイダーエレクトリック)¥259,800税込¥285,7801個5日以内出荷モニタードロア。APC 17 Rack LCD Console-Japanese 5年保証。適合機種1U ラックマウント
APC 17 Rack LCD Console-English(US)5年保証
APC(シュナイダーエレクトリック)¥259,800税込¥285,7801個5日以内出荷モニタードロア。APC 17 Rack LCD Console-English(US)5年保証。適合機種1U ラックマウント
APC 19 Rack LCD Console-English(US)5年保証
APC(シュナイダーエレクトリック)¥319,800税込¥351,7801個5日以内出荷モニタードロア。APC 19 Rack LCD Console-English(US)5年保証。適合機種1U ラックマウント
APC 17 Rack LCD Console-English(US)オンサイト5年保証
APC(シュナイダーエレクトリック)¥349,800税込¥384,7801個7日以内出荷モニタードロア。APC 17 Rack LCD Console-English(US)オンサイト5年保証。適合機種1U ラックマウント
APC 17 Rack LCD Console-Japanese オンサイト5年保証
APC(シュナイダーエレクトリック)¥349,800税込¥384,7801個5日以内出荷モニタードロア。APC 17 Rack LCD Console-Japanese オンサイト5年保証。適合機種1U ラックマウント
APC 19 Rack LCD Console-English(US)オンサイト5年保証
APC(シュナイダーエレクトリック)¥399,800税込¥439,7801個欠品中モニタードロア。APC 19 Rack LCD Console-English(US)オンサイト5年保証。適合機種1U ラックマウント
電源管理(UPS)
ATEN¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷ATENのSP100(SNMPカード)は、UPS監視を可能にする拡張カードです。コンピュータのRS-232ポートを使用せず、また、ネットワークサーバーに個々のUPS管理ソフトウェアをロードせずに、RJ-45コネクターを介してUPSをイーサネットネットワークに直接接続できます。ユーザーは、UPSをリモートで制御し、離れた場所からでもUPSの現在の状態を監視できます。SP100は、SNMPトラップによってUPSのステータスを伝達できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact UPS制御ユニット
フエニックス・コンタクト¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷高さ(mm)130取付方式DINレール取付け奥行(mm)125材質(ケース)アルミニウム製(AlMg3)保護等級IP20保存温度(℃)-40~85使用周囲温度(℃)-25~70RoHS指令(10物質対応)対応材質(フード)亜鉛メッキ加工スチールシート、クロムフリー(VI)
デジタル温度湿度センサー LCD Digital Temperature & Humidity Sensor AP9520TH
APC(シュナイダーエレクトリック)¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷Environmental Management System(型番:AP9320)と併用することで、温度・湿度を検知。ディスプレイを搭載しており、設置先にて温度・湿度を確認できます。質量(kg)0.08色Black種類UPSアクセサリー規格AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A, CE, EN 55022クラスA, EN 55024, FCCパート15クラスA, ICES-003, VCCI寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×43×28保管温湿度範囲-40~65℃/0~95%動作温湿度範囲0~45℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
APC温度センサーTemperature Sensor AP9335T
APC(シュナイダーエレクトリック)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷AP9340及びAP9341用温度センサー質量(kg)0.14色Black種類UPSアクセサリー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)5×5×5保管温湿度範囲-15~65℃/0~95%動作温湿度範囲0~55℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
APC漏水センサー用延長ケーブルLeak Extension Cable AP9326
APC(シュナイダーエレクトリック)¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷漏水センサ(型番:AP9325)用延長ケーブル質量(kg)0.32色Orange種類UPSアクセサリー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)51×229×122保管温湿度範囲-25~65℃/0~95%動作温湿度範囲0~55℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
APC漏水センサー AP9325
APC(シュナイダーエレクトリック)¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷Environmental Management System(型番:AP9320)と併用することで、機器周辺への浸水を検知します質量(kg)0.44色Orange種類UPSアクセサリー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×171×161保管温湿度範囲-25~65℃/0~95%動作温湿度範囲0~55℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
APC 警告用ビーコン AP9324
APC(シュナイダーエレクトリック)¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷重大な問題が発生したとき、アラーム信号を表示することで担当者に迅速に通知します。 NetBotz アプライアンス と組み合わせて使用できます。 Environmental Management System(型番:AP9320)と併用することで、トラブル発生を視覚的に通知します質量(kg)0.3色Black, Orange種類UPSアクセサリー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×85×85保管温湿度範囲-25~65℃/0~95%動作温湿度範囲-20~45℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
UPS Signaling Offer for IBM AS/400 and IBMi (IBM Power Systems) AP98275
APC(シュナイダーエレクトリック)¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷IBMシステム(I5およびAS/400)でUPS管理を行う際に使用するシリアルケーブルです。 UPSとコンピュータを接続するためのケーブルで、コンピューター側のポート形状に合わせて3本のケーブルがセットになっています。 Smart-UPSSMT/SMXにも対応可能です。※本ケーブルを利用する場合PowerChute Business Editionは利用不可となります質量(kg)0.36出力【ポート数】1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×178×152保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~45℃/0~95%標高(m)動作時:0~15000m、保管時:0~15000mコネクタADB9(シンプル・シグナリング)コネクタBDB9(シンプル・シグナリング)
APC UPS専用USBケーブル USB to RJ45
APC(シュナイダーエレクトリック)¥6,798税込¥7,4781個8日以内出荷Smart-UPS RTおよび Smart-UPS の製品型番が SUA2200JB、SUA3000JB、SUA3000RMJ2UB のモデル用USBケーブル質量(kg)0.36出力【ポート数】1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×178×152保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~45℃/0~95%標高(m)動作時:0~15000m、保管時:0~15000mコネクタADB9(シンプル・シグナリング)コネクタBDB9(シンプル・シグナリング)
『無停電電源装置(UPS)』には他にこんなカテゴリがあります
- 無停電電源装置(UPS)本体
- 無停電電源装置(UPS)バッテリー
- 無停電電源装置(UPS)関連商品