シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
116件中 81116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
  • 15ft/5m Extension Cable for use w/ UPS communications cable AP9815 APC(シュナイダーエレクトリック)

    15ft/5m Extension Cable for use w/ UPS communications cable AP9815

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    延長専用シリアルケーブル。単体使用不可。標準シリアルケーブル1.8m+延長ケーブル4.5m=6.3m
    質量(kg)0.45Grey入力【コード長】4.57m、【電源コードの数】1保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~45℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000mコネクタADB9(シリアル・ストレート)コネクタBDB9(シリアル・ストレート)
  • DB9 - RJ45 UPS通信ケーブル 4.5m AP940-1525A APC(シュナイダーエレクトリック)

    DB9 - RJ45 UPS通信ケーブル 4.5m AP940-1525A

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    5,598税込6,158
    1個
    8日以内出荷
    Smart-UPS SMX / SMTシリーズ用の管理用シリアルケーブル(4.5m)で、PowerChute Business Editionによる管理を可能にします。 UPS本体に同梱のケーブルよりも長い距離が必要な場合に使用します。
    質量(kg)0.2Black出力【ポート数】1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×222×108入力【コード長】4.57m、【電源コードの数】1コネクタARJ45コネクタBDB9(スマート・シグナリング)
  • DB9 - RJ45 UPS通信ケーブル 2m AP940-0625A APC(シュナイダーエレクトリック)

    DB9 - RJ45 UPS通信ケーブル 2m AP940-0625A

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    5,598税込6,158
    1個
    8日以内出荷
    Smart-UPS SMX / SMTシリーズ用の管理用シリアルケーブル(2m)で、PowerChute Business Editionによる管理を可能にします。 UPS本体に同梱のケーブルの単体販売です。
    質量(kg)0.41出力【ポート数】1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×222×108入力【コード長】2m、【電源コードの数】1コネクタARJ45コネクタBDB9(スマート・シグナリング)
  • PowerChute Network Shutdown 5 Node Virtualization SSPCNSV5J APC(シュナイダーエレクトリック)

    PowerChute Network Shutdown 5 Node Virtualization SSPCNSV5J

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    219,800税込241,780
    1個
    翌日出荷
    サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。 大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。5nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。 ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。 1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。 別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。
    質量(kg)0.04種類ソフトウェア寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×228×1
  • PowerChute Network Shutdown 1 Node Virtualization SSPCNSV1J APC(シュナイダーエレクトリック)

    PowerChute Network Shutdown 1 Node Virtualization SSPCNSV1J

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    49,980税込54,978
    1個
    翌日出荷
    サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。 大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。1nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。 ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。 1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。 別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。
    質量(kg)0.04種類ソフトウェア寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×228×1
  • PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux SSPCNSWL1J APC(シュナイダーエレクトリック)

    PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux SSPCNSWL1J

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。 大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。1nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。 ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。 1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。 別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。
    質量(kg)0.04種類ソフトウェア寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×228×1
  • インターフェイスケーブル for Windows NT ユタカ電機製作所

    インターフェイスケーブル for Windows NT

    ユタカ電機製作所
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    用途ご使用のコンピュータとUPSを、このSIGNALインターフェースケーブルで接続することで、WindowsNT/標準UPS監視ソフトを使用することができ、これにより不意な停電からコンピュータを安全にシャットダウンします。適合UPS610SP、UPS1-1-SP、UPS1510SP、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020、UPS610ST、UPS1010ST、UPS1510ST、UPS3010HSタイプSP、STシリーズ対応本体質量(kg)(本体)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • インターフェイスケーブル for Windows NT ユタカ電機製作所

    インターフェイスケーブル for Windows NT

    ユタカ電機製作所
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    用途ご使用のコンピュータとUPSを、このSIGNALインターフェースケーブルで接続することで、WindowsNT/標準UPS監視ソフトを使用することができ、これにより不意な停電からコンピュータを安全にシャットダウンします。適合YEUP-051SSA、YEUP-101SSAタイプSSシリーズ対応本体質量(kg)(本体)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • インターフェイスケーブル for Windows NT ユタカ電機製作所

    インターフェイスケーブル for Windows NT

    ユタカ電機製作所
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    用途ご使用のコンピュータとUPSを、このSIGNALインターフェースケーブルで接続することで、WindowsNT/標準UPS監視ソフトを使用することができ、これにより不意な停電からコンピュータを安全にシャットダウンします。適合UPS610HSF、UPS1010HSF、UPS1410HPタイプHS、HP、Fシリーズ対応本体質量(kg)(本体)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 入力変換ケーブル ユタカ電機製作所

    入力変換ケーブル

    ユタカ電機製作所
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    用途UPS3020SP専用入力ケーブル適合UPS3020SPタイプNEMA L6-20P プラグ付電源ケーブルケーブル長(m)2本体質量(kg)(本体)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 入力変換ケーブル ユタカ電機製作所

    入力変換ケーブル

    ユタカ電機製作所
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    用途UPS3010SP専用入力ケーブル適合UPS3010SP、UPS3010HSタイプNEMA L5-30P プラグ付電源ケーブルケーブル長(m)2本体質量(kg)(本体)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCレコーダ MG(旧エム・システム技研)

    PCレコーダ

    MG(旧エム・システム技研)
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    トラスコ品番850-0503適合機種PC用
  • Etherenet用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    Etherenet用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番850-0464適合機種Etherenet用
  • 取付金具(BY80S用) omron(オムロン)

    取付金具(BY80S用)

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    縦置き横置き取付金具(BY80S用)
    仕様●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:非対象:公衆回線に接続しないため●電波法備考:非対象:電波を発しないためRoHS指令(10物質対応)対応
  • 無償保証期間延長サービス オムロンソーシアルソリューションズ

    無償保証期間延長サービス

    オムロンソーシアルソリューションズ
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    BVシリーズ無償保証期間延長標準サービスを単年で延長することができます(単年延長)。
    保証期間取扱説明書にしたがって使用していたにもかかわらず、保証期間内において製品が故障した場合に「無償修理」を行います。
  • 無償保証期間延長サービス オムロンソーシアルソリューションズ

    無償保証期間延長サービス

    オムロンソーシアルソリューションズ
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    BVシリーズ無償保証期間延長フルサービスを単年で延長することができます(単年延長)。
    保証期間取扱説明書にしたがって使用していたにもかかわらず、保証期間内において製品が故障、あるいは設計上の標準使用期間(製品寿命)を超過した場合に「無償修理」を行います。
  • Smart-UPS バッテリーフレーム接続用延長ケーブル 2.5m シュナイダーエレクトリック

    Smart-UPS バッテリーフレーム接続用延長ケーブル 2.5m

    シュナイダーエレクトリック
    179,800税込197,780
    1台
    8日以内出荷
    APC Smart-UPS Modular Ultra バッテリーフレーム接続用延長ケーブルです。UPSと外部バッテリーパックの距離を柔軟に確保でき、確実な電力接続と管理を実現する純正アクセサリです。
    仕様●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):非対象のため●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法備考:対象外製品の為RoHS指令(10物質対応)対応
  • Smart-UPS Modular Ultra 外部バッテリーフレーム シュナイダーエレクトリック

    Smart-UPS Modular Ultra 外部バッテリーフレーム

    シュナイダーエレクトリック
    799,800税込879,780
    1台
    翌々日出荷
    APC Smart-UPS Modular Ultra用拡張バッテリーフレーム、バッテリーモジュール(SRYLBM)を最大4つまで搭載可
    仕様●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • Smart-UPS Modular Ultra サービスバイパスユニット シュナイダーエレクトリック

    Smart-UPS Modular Ultra サービスバイパスユニット

    シュナイダーエレクトリック
    699,800税込769,780
    1台
    翌々日出荷
    APC Smart-UPS Modular Ultra用サービスバイパスユニット、ハードワイヤー入出力
    仕様●電気通信事業法備考:対象外製品の為●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:対象外製品の為●その他環境及び安全規格:なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接点信号カード PR/OLシリーズ用 サイバーパワー

    接点信号カード PR/OLシリーズ用

    サイバーパワー
    28,980税込31,878
    1式
    5日以内出荷
    接点信号カード、PR/OLシリーズ用(CRシリーズはCP1200PFCLCD JPのみ対象)
    用途接点出力を介しUPSのステータスとイベントを監視する機能を提供するローカル管理ソリューション。RoHS指令(10物質対応)対応
  • CN227-2PE 富士電機

    CN227-2PE

    富士電機
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    本製品はプロユースの雷対策で、コンセントから侵入する雷が引き起こす有害な電気からパソコンや充電中のスマートフォンを守ります。
  • TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 4年保守(TX100-1000VA) 富士電機

    TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 4年保守(TX100-1000VA)

    富士電機
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    MSP102TX1AS1C-JPN(TX100-1000VA)の先出センドバック保守(4年)です。
  • M-UPS030AD1B用ファン 富士電機

    M-UPS030AD1B用ファン

    富士電機
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    本製品はM-UPS030AD1B用のファンです。
  • TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 4年保守(TX100-750VA) 富士電機

    TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 4年保守(TX100-750VA)

    富士電機
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    MSP751TX1AS1C-JPN(TX100-750VA)の先出センドバック保守(4年)です。
  • TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 5年保守(TX100-1000VA) 富士電機

    TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 5年保守(TX100-1000VA)

    富士電機
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    MSP102TX1AS1C-JPN(TX100-1000VA)の先出センドバック保守(5年)です。
  • TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 5年保守(TX100-750VA) 富士電機

    TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 5年保守(TX100-750VA)

    富士電機
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    MSP751TX1AS1C-JPN(TX100-750VA)の先出センドバック保守(5年)です。
  • TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 5年保守(TX100-500VA) 富士電機

    TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 5年保守(TX100-500VA)

    富士電機
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    MSP501TX1AS1C-JPN(TX100-500VA)の先出センドバック保守(5年)です。
  • TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 4年保守(TX100-500VA) 富士電機

    TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 4年保守(TX100-500VA)

    富士電機
    9,398税込10,338
    1個
    4日以内出荷
    MSP501TX1AS1C-JPN(TX100-500VA)の先出センドバック保守(4年)です。
  • UPS Signaling Offer for IBM AS/400 and IBMi IBM Power Systems シュナイダーエレクトリック

    UPS Signaling Offer for IBM AS/400 and IBMi IBM Power Systems

    シュナイダーエレクトリック
    26,980税込29,678
    1式
    6日以内出荷
    IBMシステム(I5およびAS/400)でUPS管理を行う際に使用するシリアルケーブルです。UPSとコンピュータを接続するためのケーブルで、コンピューター側のポート形状に合わせて3本のケーブルがセットになっています。Smart-UPSSMT/SMXにも対応可能です。※本ケーブルを利用する場合PowerChute Business Editionは利用不可となります
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20121002●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4492-35
  • UPSインタフェースキット COM NEC三菱

    UPSインタフェースキット COM

    NEC三菱
    9,998税込10,998
    1式
    13日以内出荷
    無停電電源装置(N8142-33/-38/-41)専用 COMケーブル、4.5m
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190111●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):電源コード●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4196-86
  • DB9 - RJ45 UPS通信ケーブル 2m シュナイダーエレクトリック

    DB9 - RJ45 UPS通信ケーブル 2m

    シュナイダーエレクトリック
    7,298税込8,028
    1式
    6日以内出荷
    Smart-UPS SMX / SMTシリーズ用の管理用シリアルケーブル(2m)で、PowerChute Business Editionによる管理を可能にします。UPS本体に同梱のケーブルの単体販売です。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20160119●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4514-91
  • UPS 無停電電源装置 EX100シリーズ用 リレー信号出力カード ドライコンタクトカード 富士電機

    UPS 無停電電源装置 EX100シリーズ用 リレー信号出力カード ドライコンタクトカード

    富士電機
    32,980税込36,278
    1式
    13日以内出荷
    4系統の無電圧接点出力(入力異常、ローバッテリ、UPS故障、バイパス給電)を提供します。(リレー出力)接点信号は、オープン/クローズどちらでも出力可能です。REPO(リモートON/OFF)及びリモートシャットダウンの端子を備えています。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180115●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法における特定電気用品(116品目)および特定以外の電気用品(443品目)にUPSが含まれていない。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4218-59
  • SmartUPS用 SNMPカード NEC三菱

    SmartUPS用 SNMPカード

    NEC三菱
    91,980税込101,178
    1式
    13日以内出荷
    LANによる複数UPSの管理が可能(1000BASE-T対応)IPv6対応
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:VCCI-A●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:-●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4201-35
  • UPS用オプション 三菱電機

    UPS用オプション

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1個
    42日以内出荷から60日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネットワークボード 三菱電機

    ネットワークボード

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニUPS オプションカード 富士電機

    ミニUPS オプションカード

    富士電機
    369,800税込406,780
    1台
    62日以内出荷から112日以内出荷
    GX100/GX200の増設バッテリーモジュールです。
    用途GX100/GX200の増設バッテリーモジュール

無停電電源装置(UPS)』には他にこんなカテゴリがあります

無停電電源装置(UPS)関連商品