絞り込み
ブランド
サービス分類

重ね式折板屋根 88タイプ用 軒先面戸
田中金属製作所(金属屋根部品)(3件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から5日以内出荷用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタとして使用。
カラーベスト コロニアルクァッド
KMEW(ケイミュー)(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(8枚)6日以内出荷から8日以内出荷どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン厚さ(mm)5.2質量(kg/枚)約3.4働き寸法(mm)910×182対応勾配2.5寸以上
タフモック(プラスチック木材)
KMEW(ケイミュー)¥1,398~税込¥1,538~1本7日以内出荷から10日以内出荷軽量で耐久性が高い部材です。釘位置目安マークで施工性を、雨水排出溝で防水性をアップしました。木材と同等の加工・釘止め性能。シングルカッターで簡単に切断できます。材質ハイインパクトポリスチレン(ポリスチレンにゴムを添加、発泡したもの)
カラーベスト コロニアルグラッサ
KMEW(ケイミュー)¥4,398税込¥4,8381箱(8枚)4日以内出荷から8日以内出荷和から洋まで。伝統からモダンまで。どんなスタイルにも合う横一文字葺き。厚さ(mm)5.2仕上グラッサコート使用地区G地区質量(kg/枚)約3.4働き寸法(mm)910×182対応勾配2.5寸以上
重ね式折板屋根 88タイプ タイトフレーム
田中金属製作所(金属屋根部品)¥379~税込¥417~1本当日出荷から7日以内出荷Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:外側2ヶ所7mm内側2ヶ所9mm、剣先:5/16用途重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合に使用。種別剣先:5/16下穴径(Φmm)外側2ヶ所:7・内側2ヶ所:9板厚(mm)2.3板幅(mm)29
エコランバー瓦桟 N1845
フクビ化学(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681箱(6個)3日以内出荷木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。用途昇り淀適合化粧ストレート屋根用タイプ滑り止め加工付き寸法(厚さ×幅W×長さL)mm18×45×3000
重ね式折板屋根 88タイプ用 見切換気(3連)
田中金属製作所(金属屋根部品)¥669~税込¥736~1個6日以内出荷用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタと壁材の隙間を埋める。換気口有り。
重ね式折板屋根 88タイプ用 Aセット
田中金属製作所(金属屋根部品)¥4,898~税込¥5,388~1袋(50個)5日以内出荷から7日以内出荷ナット(5/16)・山座(外径30mm)・パッキンが一体になっていて取り付けしやすい。用途重ね式折板用タイトフレームの剣先ボルトと折板を固定する。外径(Φmm)山座:30ナット5/16
重ね式折板屋根 88タイプ タイトフレーム 妻用
田中金属製作所(金属屋根部品)¥539~税込¥593~1本5日以内出荷Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:1ヶ所7mm、剣先:5/16用途重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合の端部に使用。種別剣先:5/16下穴径(Φmm)1ヶ所:7板厚(mm)2.3板幅(mm)29
カラーベスト コロニアルクァッド Kスターター
KMEW(ケイミュー)¥619税込¥6811枚6日以内出荷から8日以内出荷どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン厚さ(mm)5.2対応勾配2.5寸以上
S型スレート瓦 地瓦
AirRoof(富士スレート)¥5,698税込¥6,2681ケース(4枚)4日以内出荷S型瓦は廃盤商品ですが、沢山のご要望に応え復刻版として再登場しました!材質高分子繊維強化セメント色いぶし仕上セラミックコート使用地区一般質量(kg/枚)3.9認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)321×306対応勾配4寸以上
セラルーフ地瓦
AirRoof(富士スレート)¥4,798税込¥5,2781ケース(4枚)4日以内出荷セラルーフ瓦は廃盤商品ですが、ご要望に応え復刻版として再登場しました!材質高分子繊維強化セメント色いぶし仕上セラミックコート使用地区一般質量(kg/枚)4.2認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)330×250対応勾配3.5寸以上
カラーベスト コロニアル遮熱グラッサ
KMEW(ケイミュー)¥4,498税込¥4,9481箱(8枚)4日以内出荷から11日以内出荷屋根の美しさと環境への配慮をひとつに。太陽熱を反射するグラッサ。厚さ(mm)5.2仕上グラッサコート(遮熱)使用地区G地区質量(kg/枚)約3.4認定番号(不燃材料)NM-2093働き寸法(mm)910×182対応勾配2.5寸以上
立平葺き333 外付けサンバナ
田中金属製作所(金属屋根部品)(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個ほか5日以内出荷左右の穴を利用しドリルネジ(ビス)で簡単に取り付けできる。用途立平葺き333折板の重ね合わせ部分の隙間のキャップとして使用。
【オーダー】折板金属屋根88タイプ(裏貼りなし)
ノーブランド¥6,498税込¥7,1481枚8日以内出荷働き巾600mm・山高88mmのボルトタイプ重ね式折板屋根材です。適用範囲が広く経済的用途カーポート、駐車場、工場、倉庫などの屋根に最適材質ガルバリウム鋼板長さ(mm)1600~6000色ガルバリウム素地、シルバー、グレー質量(kg/m)板厚0.6mm=4.49、板厚0.8mm=5.92板厚(mm)0.6、0.8山高さ(mm)88働き幅(mm)600サービス分類オーダー・加工
エコランバー瓦桟 M4343
フクビ化学¥15,980税込¥17,5781箱(6個)3日以内出荷木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。用途棟垂木適合粘土瓦屋根用タイプ-寸法(厚さ×幅W×長さL)mm43×43×3000
重ね式折板屋根 88タイプ用 見切換気(3連)
田中金属製作所(金属屋根部品)(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタと壁材の隙間を埋める。換気口有り。
GOKUルーフ
千代田鋼鉄工業¥14,980税込¥16,4781束(8枚)3日以内出荷軽量、施工性がよく水密性が高く、エコに適した高級屋根材です。 嵌合が良く、簡単施工で工期はスピードアップ。 耐久性に優れた遮熱塗装鋼板を使用し省エネ効果を生みます。 軽量で耐震性に優れる。 山高13mmのアヤメで葺きあがりシルエットは段葺調。 釘止めの目印を入れました。 耐久性に優れた屋根材。仕様使用勾配:35/100以上を推奨寸法(mm)3×643ピッチ(アヤメ折り)質量(kg)2.04/枚サイズ6尺板厚(mm)0.35寸法(幅W×長さL)(mm)(外寸)260×1981、(働き外寸)214×1929有効面積(m2)0.41単位8枚/坪段高(mm)13
エコランバー瓦桟 K1530
フクビ化学¥15,980~税込¥17,578~1箱(20個)ほか3日以内出荷木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。用途瓦桟適合粘土瓦屋根用タイプ水抜き溝・滑り止め加工付き
タイトフレーム 88型 剣先ダクロ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥15,980税込¥17,5781箱(50本)翌々日出荷重ね式折板88タイプと梁又は母屋との接合用フレームです。剣先はダクロ処理です。トラスコ品番424-1679材質本体:SGHC/剣先:ダクロ、鉄高さ(mm)117奥行(mm)29横(mm)600穴径(mm)7
軒先面戸 爪付 88型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥12,980~税込¥14,278~1箱(100枚)当日出荷から3日以内出荷重ね式折板88タイプ用の軒先面戸です。雨水の浸入や風の吹き込みを防止できます。材質ガルバ鋼板(ニクスカラー)高さ(mm)93奥行(mm)37.5横(mm)160
見切面戸 88型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥29,980~税込¥32,978~1箱(50枚)翌々日出荷から3日以内出荷重ね式折板88タイプ用の3連タイプの見切面戸です。雨水の浸入や風の吹き込みを防止できます。材質ガルバ鋼板(ニクスカラー)高さ(mm)137奥行(mm)25横(mm)620
エアルーフ・フレンチ 箱瓦
AirRoof(富士スレート)¥1,398税込¥1,5381枚(3.3kg)4日以内出荷ケラバ部の施工 袖瓦を登淀木もしくは、破風下地材へ棟側75mmステンレスリング釘、軒側91mmスパイラルパッキン付防水ビスにて固定して下さい。 軒先ケラバ部へは箱瓦を袖瓦同様に固定して下さい。材質高分子繊維強化セメント色カナディアンブラック仕上プレミアムコート使用地区一般質量(kg/枚)3.3認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)335×45対応勾配3.5寸以上
エアルーフ・フレンチ 袖瓦
AirRoof(富士スレート)¥1,198税込¥1,3181枚(3.4kg)4日以内出荷ケラバ部の施工 袖瓦を登淀木もしくは、破風下地材へ棟側75mmステンレスリング釘、軒側90mmスパイラルパッキン付防水ビスにて固定して下さい。材質高分子繊維強化セメント色カナディアンブラック仕上プレミアムコート使用地区一般質量(kg/枚)3.4認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)363×45対応勾配3.5寸以上
エアルーフ・ドリーム 桟瓦
AirRoof(富士スレート)¥2,898税込¥3,1881ケース(4枚)3日以内出荷エアルーフ・ドリーム30は基材にFRCという革命的材料を採用し、100トンの高圧プレスで形成した歪みの少ない、軽量強靭な長寿命瓦です。材質高分子繊維強化セメント色カナディアンブラック仕上プレミアムコート使用地区一般質量(kg/枚)3.5認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)250×440対応勾配3.5寸以上
カラーベスト コロニアルグラッサ Gスターター
KMEW(ケイミュー)¥5,798税込¥6,3781ケース(10枚)5日以内出荷から9日以内出荷カラーベストコロニアルグラッサシリーズ対応スターター。厚さ(mm)5.2使用地区G地区対応勾配2.5寸以上
ルーフデッキ88型 0.60mm L=2000mm
千代田鋼鉄工業(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1枚6日以内出荷から12日以内出荷ルーフデッキ88型 板厚0.60mm L=2000mm カラーGL4色 + GL生地 の全5色長さ(mm)2000板厚(mm)0.6質量(kg/枚)9働き幅(mm)600
エコランバー瓦桟 H4028
フクビ化学¥18,980税込¥20,8781箱(8個)3日以内出荷木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。用途鼻桟・登り淀適合粘土瓦屋根用タイプ水抜き溝・滑り止め加工付き寸法(厚さ×幅W×長さL)mm40×28×3000
タイトフレーム妻用 88型 剣先ダクロ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥37,980税込¥41,7781箱(100本)3日以内出荷重ね式折板88タイプの妻用フレームです。剣先はダクロ処理です。トラスコ品番424-3202材質本体:SGHC/剣先:ダクロ、鉄高さ(mm)117奥行(mm)29横(mm)115穴径(mm)7
タイトフレーム妻用 88型 剣先クロメート
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥34,980税込¥38,4781箱(100本)3日以内出荷重ね式折板88タイプの妻用フレームです。剣先クロメートメッキです。トラスコ品番424-0075材質本体:SGHC/剣先:クロメート、鉄高さ(mm)117奥行(mm)29横(mm)115穴径(mm)7
タイトフレーム 88型 剣先クロメート
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥15,980税込¥17,5781箱(50本)3日以内出荷重ね式折板88タイプと梁又は母屋との接合用フレームです。剣先クロメートメッキです。トラスコ品番424-1666材質本体:SGHC/剣先:クロメート、鉄高さ(mm)117奥行(mm)29横(mm)600穴径(mm)7
『屋根材』には他にこんなカテゴリがあります
- 屋根材本体
- 屋根用部材