屋根材本体 :「エプロン面戸」の検索結果
働き巾600mm・山高88mmのボルトタイプ重ね式折板屋根材です。適用範囲が広く経済的
用途カーポート、駐車場、工場、倉庫などの屋根に最適
長さ(mm)1600~6000
働き幅(mm)600
山高さ(mm)88
板厚(mm)0.6、0.8
色ガルバリウム素地、シルバー、グレー
質量(kg/m)板厚0.6mm=4.49、板厚0.8mm=5.92
材質ガルバリウム鋼板
サービス分類オーダー・加工
立平333折板の頂点にドリルネジ(ビス)で簡単に取り付けできる。
用途立平葺き333折板の棟の防水に使用。
関連資料寸法図(0.19MB)
用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタと壁材の隙間を埋める。換気口有り。
『屋根材』には他にこんなカテゴリがあります
- 屋根材本体
- 屋根用部材
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。