絞り込み
材質
- EPTゴムシート(16)
- その他(48)
- ウレタン(22)
- エチレンプロピレンゴム(EPT)(20)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(26)
- クラフトパルプ(6)
- クロロプレンゴム(CR)(48)
- ゴム(12)
- シリコン(20)
- ニトリルゴム(NBR)(32)
- フッ素ゴム(20)
- ブチルゴム(IIR)(6)
- ポリエチレン(PE)(16)
- マグネット(16)
- メラミン樹脂(16)
- 天然ゴム(NR)(16)

【オーダー】シリコンゴムシート 3穴
ノーブランド¥1,560~税込¥1,716~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 シリコーン樹脂のうち、ゴム状のものを指し、シリコーンゴム、ケイ素ゴムとも呼ばれます。 耐熱性や耐寒性、耐候性に高度に優れ、また耐油性にも優れたゴムです。仕様穴種:シリコンゴム材質シリコンゴム形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数3材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンスポンジシート 1穴
ノーブランド¥1,312~税込¥1,443~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。仕様穴種:シリコンスポンジ材質シリコンスポンジ形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数1材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンゴムシート 1穴
ノーブランド¥1,160~税込¥1,276~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 シリコーン樹脂のうち、ゴム状のものを指し、シリコーンゴム、ケイ素ゴムとも呼ばれます。 耐熱性や耐寒性、耐候性に高度に優れ、また耐油性にも優れたゴムです。仕様穴種:シリコンゴム材質シリコンゴム形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数1材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPTゴムスポンジシート 穴なし
ノーブランド¥364~税込¥400~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。 エチレンとプロピレンを主成分とする優れた合成ゴムです。 耐候性・耐オゾン性・耐薬品性・耐熱性・耐寒性に優れるのが特徴です。材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら硬度タイプC 20度板厚(mm)1/2/3/4/5穴数0材種エチレンプロピレン スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 4穴
ノーブランド¥856~税込¥942~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】CRゴムシート 4穴
ノーブランド¥764~税込¥840~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 クロロプレンを重合させて得られる合成ゴムで、最も一般的なゴムです。 耐候性、耐オゾン性、耐熱性、耐薬品性など平均した性質を持っていますが、耐水性、電気絶縁性には劣ります。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 3穴
ノーブランド¥756~税込¥832~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ウレタンゴムシート 4穴
ノーブランド¥1,429~税込¥1,572~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 機械的強度が非常に大きく、耐オゾン性、耐候性に優れている。仕様穴種:ウレタンゴム材質ウレタンゴム形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数4寸法LA(mm)100~2000寸法WA(mm)100~1000材種ウレタンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】フッ素ゴムシート 2穴
ノーブランド¥1,257~税込¥1,383~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。材質フッ素ゴム形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種フッ素ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 1穴
ノーブランド¥556~税込¥612~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ネオプレンスポンジシート 穴なし
ノーブランド¥44~税込¥48~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。材質ネオプレンスポンジ形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら硬度タイプC 25板厚(mm)2/3/5/10/15/25/30/40/50穴数0寸法LA(mm)100~1000寸法WA(mm)100~1000材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPTゴムシート 6穴
ノーブランド¥806~税込¥887~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPTゴムシート 3穴
ノーブランド¥484~税込¥532~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工
【オーダー】NRゴムシート 2穴
ノーブランド¥379~税込¥417~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 NR(天然ゴム)を主成分としたゴムシート 機械的強度が高く、加工性に優れています。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種天然ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】エコマット(コインマット)シート 穴なし
ノーブランド¥254~税込¥279~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。 表面にコイン状の突起がある滑り止め効果の高いゴムマットです。主に道路や駅舎などの工事現場で仮設の歩行路として使われ、イベント会場の養生などにも適しています。繰り返し使え、柔らかい歩行感と高い滑り止め効果が特徴です。材質エコマット(コインマット)形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA60板厚(mm)6穴数0寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 6穴
ノーブランド¥787~税込¥866~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら穴数6材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリエチレンフォームシート 4穴
ノーブランド¥571~税込¥628~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数4材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリエチレンフォームシート 2穴
ノーブランド¥357~税込¥393~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数2材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】CRゴムスポンジシート 穴なし
ノーブランド¥150~税込¥165~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。材質CRゴムスポンジ形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら穴数0寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) フッ素ゴム
ノーブランド¥2,536~税込¥2,790~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れる合成ゴムです。材質フッ素ゴム形状円形(中抜き)色黒備考素材豆知識はこちら硬度アスカーA 60度板厚(mm)1.0/3.0材種フッ素ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 ニトリルゴム(NBR)
ノーブランド¥456~税込¥502~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。材質ニトリルゴム(NBR)形状円形色黒備考素材豆知識はこちら硬度アスカ―A 85度板厚(mm)2/3/4/5/10材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) シリコンゴム
ノーブランド¥529~税込¥582~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 シリコンゴムを主成分としたゴムシート 耐熱・耐寒、耐油性に加え、特に電気絶縁性に優れています。用途電子機器部品など形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) EPTゴム
ノーブランド¥433~税込¥476~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。用途屋外用パッキンなど形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) ウレタンフォーム
ノーブランド¥413~税込¥454~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。用途吸音材、緩衝材など形状円形(中抜き)色黒備考素材豆知識はこちら材種ウレタンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) ポリエチレンフォーム
ノーブランド¥199~税込¥219~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 ポリオレフィン樹脂を発泡させた独立気泡構造 水や光による劣化が少なく、耐候性に優れています。用途梱包材、緩衝材、断熱材など形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) メラミンフォーム
ノーブランド¥217~税込¥239~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 メラミン樹脂軟質発泡体、微細なセル構造により軽量で優れた難燃性、断熱性、吸水性を備えます。用途吸音材、断熱材など材質メラミンフォーム形状円形(中抜き)色ライトグレー備考素材豆知識はこちら硬度25%圧縮硬さ8.5kPa板厚(mm)10/20/25材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 EPTゴム
ノーブランド¥127~税込¥140~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。用途屋外用パッキンなど形状円形備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工
【オーダー】CR+NBRゴムシート 1穴
ノーブランド¥280~税込¥308~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。材質CR+NBRゴムシート形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA65板厚(mm)0.5/1/1.5/2/3/4/5/6/7/8/10穴数1寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、ザグリ穴
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) フッ素ゴム
ノーブランド¥2,543~税込¥2,797~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れる合成ゴムです。材質フッ素ゴム形状円形色黒色備考素材豆知識はこちら硬度アスカーA 60度板厚(mm)1.0/3.0材種フッ素ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) クロロプレンゴム
ノーブランド¥564~税込¥620~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。耐候性、耐熱性、耐油性、機械的強度、難燃性に優れ、バランスの取れた高性能な合成ゴムです。形状円形備考素材豆知識はこちら硬度アスカ―A 60度材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) シリコンスポンジ
ノーブランド¥2,431~税込¥2,674~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。優れた断熱性・耐熱性・絶縁性を持つ素材で、独立気泡構造により気密性も高いのが特徴です。材質シリコンスポンジ形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) EPTスポンジ
ノーブランド¥564~税込¥620~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。耐候性、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性に優れ、高い弾性を持つゴムスポンジです。材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)形状円形備考素材豆知識はこちら硬度タイプC 20度板厚(mm)1/2/3/4/5材種エチレンプロピレン スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) フッ素ゴム
ノーブランド¥2,736~税込¥3,010~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れる合成ゴムです。材質フッ素ゴム形状円形(中抜き)色黒色備考素材豆知識はこちら硬度アスカーA 60度板厚(mm)1.0/3.0材種フッ素ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) シリコンスポンジ
ノーブランド¥2,239~税込¥2,463~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。優れた断熱性・耐熱性・絶縁性を持つ素材で、独立気泡構造により気密性も高いのが特徴です。材質シリコンスポンジ形状円形備考素材豆知識はこちら材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) EPTスポンジ
ノーブランド¥757~税込¥833~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。耐候性、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性に優れ、高い弾性を持つゴムスポンジです。材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら硬度タイプC 20度板厚(mm)1/2/3/4/5材種エチレンプロピレン スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) エプトシーラー(テープ付き)
ノーブランド¥1,484~税込¥1,632~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。材質エプトシーラー 黒形状円形(中抜き)色黒色備考素材豆知識はこちら硬度-板厚(mm)2/3/5/6/10/20材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) フッ素スポンジ
ノーブランド¥1,337~税込¥1,471~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。耐熱性、耐候性、耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に非常に優れた最高グレードのゴムスポンジです。材質フッ素スポンジ形状円形色黒色備考素材豆知識はこちら硬度アスカ―C 35度板厚(mm)1/2/3/4/5/10材種フッ素スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) エプトシーラー(テープ付き)
ノーブランド¥1,291~税込¥1,420~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。材質エプトシーラー 黒形状円形色黒色備考素材豆知識はこちら硬度-板厚(mm)2/3/5/6/10/20材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) フッ素スポンジ
ノーブランド¥1,530~税込¥1,683~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。耐熱性、耐候性、耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に非常に優れた最高グレードのゴムスポンジです。材質フッ素スポンジ形状円形(中抜き)色黒色備考素材豆知識はこちら硬度アスカ―C 35度板厚(mm)1/2/3/4/5/10材種フッ素スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) ニトリルゴム(NBR)
ノーブランド¥656~税込¥722~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。材質ニトリルゴム(NBR)形状円形色黒色備考素材豆知識はこちら硬度アスカ―A 85度板厚(mm)2/3/4/5/10材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工