hp Designjet T830 MFP 36in A0モデル F9A30E#BCD 大判プリンタースキャナー付き 複合機モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)翌々日出荷
スキャナー一体型モデル
スキャナーとプリンター部を完全に一体化した軽量コンパクトボディ
Wi-Fi機能搭載で無線LANに簡単接続
ダイナミック セキュリティ対応プリンター
仕様【ランニングコスト】(インク1セットでの出力可能枚数) 約4.3円 (10610枚)、【複数枚プリント】最大99部、【読み取り速度】カラー:3.81cm(1.5インチ)/秒(最高読み取り速度)、モノクロ:11.43cm(4.5インチ)/秒(最高読み取り速度)、【スキャニングモード】24bit RGB カラー、8bitグレースケール、1bitモノクロ、【保存可能領域】ネットワーク共有フォルダー(ネットワーク経由)、外部メモリ(USB経由)、電子メール付属品セットアップインクカートリッジ(K:69mL / C、M、Y:69mL)、プリントヘッド、スピンドル(1本)、スタンド、用紙スタッカー、セットアップ ポ スター、電源コード、クイックリファレンスガイド質量(kg)58.2種類原稿:白紙、フォト用紙、古紙・リサイクル紙、半透明用紙、青写真シリーズDesignJet適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India )、REACH、EPEAT Silver、CEセンサーCIS / 48bit カラー入力外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1403×605×1155電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(±10%)機能スキャン機能:自動原稿サイズ検知、プレビュー、 自動アライメント(原稿の傾き補正)、青写真、背景の除去、圧縮率の変更、 カラーオプション、濃度、コピー機能:自動原稿サイズ検知、背景の除去、コントラスト、 カラーオプション、バックグラウンドノイズの除去、 自動アライメント(原稿の傾き補正)、コピー枚数:最大99部最大消費電力(W)動作時:35以下、待機時:3.5以下、スリープ時:0.2インターフェース4.3インチ タッチスクリーンメモリー容量1G(RAM/仮想領域含む)原稿サイズ最大サイズ:914×8000mm(JPEG)、914×5000mm(PDF)、610×15000mm(TIFF) ※TIFF、JPEGは200dpi時、PDFは200dpiおよび300dpi時。解像度印刷:最高2400×1200dpi、光学:600dpi、読み取り:200、300、600dpi保証期間1年間 翌営業日訪問修理保証印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)、高速エコノ: 約25秒紙厚(mm)最大用:0.8保存形式可能ファイル:TIFF、JPEG、PDF有効読取幅(mm)914給紙方法ロール紙:1本、カット紙:用紙トレイ、手差し稼動音(dB(A))動作時:47、待機時:16インク4色(染料:C、M、Y、顔料:K)※ ダイナミック セキュリティ対応プリンター。拡大/縮小50~400%(1%単位)色数4色グリーン購入法適合商品タイプ複合機
HP DesignJet T830 MFP A1モデル CAD/GIS 大判プリンター スキャナー一体型モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)翌々日出荷
大判プリンターにプラスアルファーの価値を提供。
スキャナー一体型モデル。
スキャナーとプリンター部を完全に一体化した軽量コンパクトボディ。
Wi-Fi機能搭載で無線LANに簡単接続。
ダイナミック セキュリティ対応プリンター。
仕様ページ記述言語:HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CALS G4、HP PCL3-GUI、URF(TIFF、JPEGはUSBダイレクトプリントのみ対応)付属品セットアップインクカートリッジ※(K:69ml/C、M、Y:69ml)、プリントヘッド、スピンドル(1本)、スタンド、用紙スタッカー、セットアップポスター、電源コード、クイックリファレンスガイド質量(kg)51(スタンド込み、スタンド重量14.8)シリーズDesignJet外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1098×629×960適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India )、REACH、EPEAT Silver、CE電源電圧(V)AC100~240V(±10%、自動切換)(50~60Hz)最大消費電力(W)動作時:35以下、待機時:3.5以下、スリープ時:0.2解像度2400×1200dpi保証期間1年間 翌営業日訪問修理保証印刷サイズ:A1プラス-610mm印刷速度A1カラー線画(高速エコノ):約26秒プリント方式インクジェット方式稼動音(dB(A))動作時:47、待機時:16インク4色(染料:C、M、Y、顔料:K)使用可能用紙サイズA1プラス-610mm色数4色商品タイプ複合機
OfficeJet 200 MobileHP(日本ヒューレット・パッカード)翌日出荷
サッと取り出し、パッと印刷。スマート & パワフルなモバイルプリンター
パワフル印刷
高速印刷・低ランニングコスト
大容量インク対応
すっきりデザイン
電源ケーブル、背面デザインもすっきり
インク切れでも安心
シングルカートリッジモード
プリント方式インクジェット商品タイププリンターシリーズOfficejet色数4質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×186×69機能プリント、無線LANインク色4色インク(黒・カラー・3色一体型)ディスプレイ.0インチモノクログラフィック解像度最高4800×1200dpi印刷速度(モノクロ)約10枚/分、(カラー)約7枚/分印刷コスト(モノクロ)約約4.5円/枚、(カラー)約11円/枚
HP OfficeJet 250 Mobile AiOHP(日本ヒューレット・パッカード)翌日出荷
わずかなスペースでも設置可能。スキャンやコピーもできる複合機プリンター
コンパクトなのに充実機能
スキャンもコピーできる
大画面液晶パネル対応
高速印刷・低ランニングコスト
安心して使えるインク
シングルカートリッジモード
黒インクだけで印刷
プリントヘッド一体型インク
収納場所に困らない
背面デザインもすっきり、使わない時は引出し収納
プリント方式インクジェット商品タイプ複合機シリーズOfficejet色数4質量(kg)2.96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380.2×198.3×91.3機能プリント、コピー、スキャン、無線LANインク色4色インク(黒・カラー・3色一体型)ディスプレイ2.65インチ カラー、タッチスクリーン解像度最高4800×1200dpi印刷速度(モノクロ)約10枚/分、(カラー)約7枚/分印刷コスト(モノクロ)約約4.5円/枚、(カラー)約11円/枚
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
印刷用紙/インク/印刷機 の新着商品
ページ: 1/ 3
B4TOPPANエッジ税込¥10,998¥9,998
A4TOPPANエッジ税込¥12,078¥10,980