印刷用紙/インク/印刷機 :「マーク」の検索結果

印刷用紙/インク/印刷機カテゴリでは、コピー機やプリンターで使用する様々な印刷用紙、インク・トナー、プリンターなどを取り扱います。印刷用紙には、書類や名刺、請求書、納品書、OHP資料作成用の紙やラベルペーパー、耐水性や耐光性に優れたラベルシート、ステッカー用紙、マグネットシートなど多様な種類があります。また感熱紙やロールペーパー、帳票用紙、個人情報を隠すシールなども含まれます。 インク・トナーは、複写機やプリンターで使用される帯電性の粉末インクで、鮮やかな印刷を可能にします。専用カートリッジに収められ、再充填やクリーニングが可能な最新技術も利用されています。 プリンターの種類にはインクジェット、レーザープリンター、家庭用に便利な小型LEDプリンター、さらに立体造形が可能な3Dプリンターなどがあります。それぞれ用途に応じて文書印刷から設計、趣味まで幅広く利用されています。
関連キーワード
2,418件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクノマークU2用42cc インク SP4ー1
エコ商品
浸透性のあるダンボール、クラフト袋等の紙製品、木材、布などの印字に適したインクです。
用途U2スマート用 トラスコ品番256-2091 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

浸透性のあるダンボール、クラフト袋等の紙製品、木材、布などの印字に適したインクです。
2018年トラスコ掲載ページ6 1872
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

個人情報など見られたくない情報の上に貼って使用します。プライバシー、セキュリティー対策に最適です。 貼り間違えた時、張った後に内容を再確認・再貼付したい時に便利です。
仕様再剥離タイプ(貼り直し可) 横(mm)90
1組(10枚)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジカメサイズの安価なインクジェットプリンターです。コントローラー、スクリーン、プリントヘッド、インクカートリッジの4つの機能をコンパクトなボディに凝縮したデザインです。スタンドアロン機なのでPCを使う必要がありません。ヘッドサイズ12.7mmの範囲で1行から4行まで文字サイズの選択が可能です。英大文字、数字、記号、ロゴ、日時、賞味期限等の自動の日付更新、シフトコード更新、バーコードなど印字可能です。
用途ダンボールやクラフト紙など浸透性のあるものへの印字に。 トラスコ品番819-4045 セット内容リモコン、リモコンケース、電源コード、3極2極変換プラグ、ACアダプタ、アース線、SDカード、SDカードリーダー、プリントヘッドガイド、ネジ×7、M4ワッシャ×7、ナット×4、六角レンチ×3、プリントヘッド取付バー固定用ブラケット、垂直方向バー固定用ブラケット、380・300・230mmステンレスバー×各1、アンチショックメカニズム、ライン固定用ブラケット、HPヘッドノズル部掃除専用ウェットワイプ(60枚入)、メンテナンスキット1式、ワイパーパッド1式 質量(kg)4.1 2018年トラスコ掲載ページ6 1872
1セット
179,800 税込197,780
5日以内出荷

個人情報など見られたくない情報の上に貼って使用します。プライバシー、セキュリティー対策に最適です。 貼り直しできないセキュリティータイプです。 黒糊を使用しているため、保護した内容が透けて見えません。
仕様1度はがすと再度接着しないタイプ(貼り直し不可) 横(mm)90
1セット(10枚)
649 税込714
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本人及び配偶者・扶養親族用のマイナンバーの上に貼って使用します。プライバシー、セキュリティー対策に最適です。
仕様1度はがすと再度接着しないタイプ(貼り直し不可) 材質 形状長方形 質量(g)11 横(mm)53 2018年トラスコ掲載ページ10 0383
1セット(100枚)
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラベルをはがすとシール面に「開封済」または「VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。 好きな形に切って使えます。
形状長方形 質量(g)16 縦(mm)100 横(mm)150 取付け方法粘着シール
1セット(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

搬送速度が安定していない場所で精度の高いバーコード等の印字を行なう場合に使用します。
仕様U2用エンコーダキット トラスコ品番819-4047 質量(kg)1.1 2018年トラスコ掲載ページ6 1872
1セット
54,980 税込60,478
翌々日出荷

非常にもろい材質を使用しているため、シールを剥がそうとするとボロボロに破れます。シールの再利用ができないため、未開封確認に使えます。
用途ラベルの再使用防止やパッケージから製品の荷抜き防止、その他改ざんなどの防止用に。 取付け方法粘着シール
1組(45枚)ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内蔵センサーではスタート信号が取れない場合に使用します。
仕様U2用外部センサー トラスコ品番819-4048 質量(kg)0.4 2018年トラスコ掲載ページ6 1872
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

24インチ対応・新機能搭載。創作の幅を広げる。シルエットカメオプロマーク2は、オフィスやご自宅で簡単にハイクオリティの作品を作ることができるカッティングマシンです。最大24インチの大きなサイズの素材に対応しており、カットはもちろん、豊富なツールを活用することで、あなたのものづくりの幅を拡げます。是非、最高のカッティング体験をお楽しみください。異なる2つのツール(ブレード)を同時に装着することができ、カットとペン書きの連続作業や素材に合わせてブレードを手間なく切り替えることが可能です。またツール自動検出機能で、装着したツールを自動で識別し設定を簡単に行えます。さらに電源供給をして稼働するパワーツールの登場により、カットだけでなく様々なものづくりを楽しめるようになりました。
仕様●トンボ読み取り:あり(4点補正)●刃出し自動調整:あり●動作保証範囲:590mm×610mm(台紙あり)、600mm×4876.8mm(台紙なし)●最大メディア厚:3mm●装着可能なペン本数:2本 質量(kg)(約)9.0 消費電力(W)27 適合規格VCCI Class B 対応OSWindows 11/10 macOS 13~15(Intel版 / M1版 / M2版 / M3版) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約876×195×170 インターフェースUSB2.0 (FULL-speed)/Bluetooth 保証期間1年 使用環境温度(℃)10~35 カット速度最大300mm/s 定格電源AC 専用アダプタ出力 DC24V (1.25A) 使用環境湿度(%)35~75 R.H. (結露なきこと) 精度保証温度(℃)16~32、湿度:35~70% R.H. (結露なきこと)
1台
81,980 税込90,178
4日以内出荷

対応機種:CS/CX 310/410/510
適合機種CS/CX 310/410/510 イエロー 適合機種メーカーレックスマーク(LEXMARK)
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷

1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷

対応機種:CS/CX 310/410/510
適合機種CS/CX 310/410/510 シアン 適合機種メーカーレックスマーク(LEXMARK)
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷

1個
7,398 税込8,138
8日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷

1個
97,980 税込107,778
4日以内出荷

1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷

対応機種:CS/CX 310/410/510
適合機種CS/CX 310/410/510 ブラック 適合機種メーカーレックスマーク(LEXMARK)
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷

1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

レックスマーク(LEXMARK)Lexmark 54G0W00 廃トナーボトル
対応機種:MS911deMX911de用廃トナーボトル(90000枚)
適合機種MS911deMX911de用廃トナーボトル(90000枚) 適合機種メーカーレックスマーク(LEXMARK)
1個
5,598 税込6,158
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング