455件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーレックス800 長沢製作所キーレックス800長沢製作所(1件のレビュー)
51,980税込57,178特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
材質亜鉛合金
本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M 美和ロック本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M美和ロック
55,980税込61,578
1セット
当日出荷から5日以内出荷
通電により施解錠できる美和ロック製本締電気錠です。 錠本体のみJIS C0920保護等級3(防雨形)の防水性能を有しています。
ST適合扉厚(mm)33~41
電池錠 美和ロック電池錠美和ロック(1件のレビュー)
75,980税込83,578
1台
当日出荷
自動施錠タイプのテンキー・カード認証IC錠。暗証番号は最大4~12桁、カードは最大1000枚登録可能です。 電池は単三アルカリ/リチウム電池で1日10回操作した場合で3年以上と大変長持ちします。 非常用のキーが付属しています。
材質(パネル)アクリル樹脂/(他)ABS樹脂、シルバー塗装仕上シルバー使用電源単三アルカリ電池/単三リチウム電池(4本)耐久性施解錠20万回バックセット(mm)64
キーレックス2100シリーズ 長沢製作所キーレックス2100シリーズ長沢製作所(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1個
当日出荷から16日以内出荷
高いセキュリティが求められる公共施設にも多数採用されている、キーレックスのスタンダード商品です。
材質亜鉛合金適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)80以下
自動施錠型テンキーカードロック(電池式) TK5LT 美和ロック自動施錠型テンキーカードロック(電池式) TK5LT美和ロック
50,980税込56,078特価
1セット
当日出荷から5日以内出荷
解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠適合扉厚(mm)33~41バックセット(mm)64
電気錠制御盤 美和ロック電気錠制御盤美和ロック(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷
電気錠・操作表示機を2芯で接続できる2線式の1回線電気錠制御盤です。
仕様回線数:1回線
キーレックス4000シリーズ 長沢製作所キーレックス4000シリーズ長沢製作所
55,980税込61,578特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
ドアから取り外さずに、瞬時に記憶番号の変更ができます。賃貸住宅や寮、店舗など、番号変更の頻度が高い場所に最適です。
材質アルミ・亜鉛合金適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)80以下バックセット(mm)60
自動施錠型テンキーカードロック(電池式) TK5LT 美和ロック自動施錠型テンキーカードロック(電池式) TK5LT美和ロック
62,980税込69,278
1セット
当日出荷から5日以内出荷
解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠適合扉厚(mm)33~41バックセット(mm)51
古代 装飾玄関錠 NFシリンダー 長沢製作所古代 装飾玄関錠 NFシリンダー長沢製作所
54,980税込60,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質亜鉛合金付属品キー4本付仕上GBシリンダーNFシリンダー
電池式電動サムターンユニット PiACKⅡsmart 美和ロック電池式電動サムターンユニット PiACKⅡsmart美和ロック
52,980税込58,278
1台
当日出荷から37日以内出荷
従来のPIACKⅡの2つの認証方式(MIWA FKLカード、暗証番号)に加えて、スマートフォンアプリでの施解錠機能が搭載されました。 カードとテンキー、2つの認証方式で扉を施解錠できるハイブリッドタイプ。暗証番号のみの認証モードで使用すれば、カギを持たずに解錠できます。 ドア加工および配線工事が不要です。 新築、オプション販売、賃貸、既存物件へと幅広く導入いただけます。 認証モードをお選びいただけます。 オリジナルフォーマットのFKLカード、キー一体型のFLキーヘッド、スマートフォンを合鍵として使用することができる スマートフォン専用アプリ(KEYMO NEO)に対応しています。 上記以外に別途、設定カード(有償)を使用してお客様のカード(FeliCaまたはMIFARE(Standard 1K/4K))にも対応可能。また、交通系ICカード等の製造番号を認証IDにすることも可能です。 共用エントランスのオートロックも、住戸玄関と同じFeliCaカードで解錠が可能です。連動させる場合、専有部(PiACK II smart)はFKLカード等の専用IDで認証させ、共用部システムは”IDm(=FeliCaの固有ID)”で認証させます。 工事用カード/暗証番号、空室用カード/暗証番号など、賃貸物件を効率的に管理できる機能を備えています。 テンキーは、横から表示が見えにくい『のぞき見防止機能』と操作の痕跡をカモフラージュする『フェイクピン機能』(PAT)を備えています。 電池は単三電池を使用、電池切れ対策も万全です。
材質(室外・室内ユニット)パネル:アクリル樹脂/他:ABS樹脂適合扉厚(mm)33-44ロック1ロック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外ユニット:192×55×38、室内ユニット:127×70×33(サムターン部D57)各種認証美和ロック製FKLカード、FleiCaカード(4K・6K・Idm)、MIFARE(1K・4K・UID)、スマートフォン(KEYMO NEO)、FLキーヘッド電波周波数13.56MHz、機器連動:2.4GHz(BLE)、スマートフォン認証:2.4GHz(BLE)登録範囲【カード】工事用:10枚/空室用:20枚/ユーザー用登録・抹消:5枚/ユーザー:100枚/マスター:10枚、【暗証番号】<OR認証モード>工事用:3種(4~12桁)/空室用:3種(4~12桁)/ユーザー用:9種(4~12桁)/管理用:1種(4~12桁)、<AND認証モード>カード1枚ごとに1種(4桁固定)勝手左右共通(システム設定による左右勝手切替操作で変更)耐久性施解錠10万回電源【使用電源】室内ユニット:単三アルカリ電池(単三リチウム電池)×4本、【非常用電源】アルカリ9V角形電池×1本電池寿命室内ユニット:約1年(1日10回操作)検知範囲FKLカード:約10mm、FLキーヘッド:接触、KEYMO NEO(スマートフォンアプリ):約1m使用温湿度範囲アルカリ電池使用時:0~+50℃/20~80%RH、リチウム電池使用時:-30~+50℃/20~80%RH ただし結露氷結なきこと防水性室外側:JIS C0920 保護等級5、室内側:JIS C0920 保護等級2適合寸法(mm)バックセット:51(LBは扉厚44mm以上50mm以下、LB-Jは扉厚48mm以上~50mm未満が条件)・64
本締型電気錠(モーター錠) GOAL(ゴール)本締型電気錠(モーター錠)GOAL(ゴール)
55,980税込61,578
1組
翌々日出荷から5日以内出荷
モーターよりデッドボルトを作動させて施解錠する電気錠です。
用途住宅玄関、オフィス出入口、非常口など
d line レバーハンドル 14-0416型 LAMP(スガツネ工業)d line レバーハンドル 14-0416型LAMP(スガツネ工業)
53,980税込59,378
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 軸受部にボールベアリングが入っているため、滑らかに動きます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアライン仕上種類屋内用
キーレックス2100 長沢製作所キーレックス2100長沢製作所
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
材質亜鉛合金適合扉厚(mm)30~45
キーレックス1100 長沢製作所キーレックス1100長沢製作所(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から26日以内出荷
材質アルミ適合扉厚(mm)30~45バックセット60mm
レバーハンドル型電気錠 ELシリーズ(通電時施錠型) GOAL(ゴール)レバーハンドル型電気錠 ELシリーズ(通電時施錠型)GOAL(ゴール)
57,980税込63,778
1組
5日以内出荷
通電時に施錠となり、通電が切れると解錠となる電気錠です。
用途非常口・ホテル客室、インターロック扉など品番P-ELR-5タイプ片開き用25L受座ハンドル【ドア】NU 11S取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)76
i-EL制御操作盤 新日軽(LIXIL)i-EL制御操作盤新日軽(LIXIL)
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
セット内容2021/03月より、サプライヤーによる後継機種に仕様変更、【美和ロック社記号】操作盤:SMEL-B01⇒(代替)DECT操作盤:SMEL-B04D、互換性有。グレー系適合シリーズジェイフォルム、フェイス、リベールⅢ
【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T8050 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T8050UNION(ユニオン)
53,980税込59,378
1組
3日以内出荷
仕様内外1組機能タッチシステム対応取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T1278 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T1278UNION(ユニオン)
97,980税込107,778
1組
3日以内出荷
仕様内外1組ピッチ(mm)1200長さL(mm)1800機能タッチシステム対応取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ドアハンドル 角型 振り出しタイプ T1121 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 角型 振り出しタイプ T1121UNION(ユニオン)
68,880税込75,768
1組
3日以内出荷
仕様内外1組機能タッチシステム対応取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ G2690 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ G2690UNION(ユニオン)
54,980税込60,478
1組
3日以内出荷
仕様内外1組取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ドアハンドル 角型 ストレートタイプ G1239 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 角型 ストレートタイプ G1239UNION(ユニオン)
65,980税込72,578
1組
3日以内出荷
仕様内外1組取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
古代取替錠 ツーロック取替錠 長沢製作所古代取替錠 ツーロック取替錠長沢製作所
61,980税込68,178
1組
4日以内出荷
切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
材質亜鉛合金ドア厚(mm)30~40(標準)バックセット(mm)60シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付)仕様チューブラ錠(TU-60錠、T-60本締錠)
【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T52 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T52UNION(ユニオン)
53,980税込59,378
1組
3日以内出荷
内外1組
厚さ(mm)8~60(オプション指定より入力)取手取手サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ G1170 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ G1170UNION(ユニオン)
55,980税込61,578
1組
3日以内出荷
内外1組
厚さ(mm)8~60(オプション指定より入力)取手取手サービス分類オーダー・加工
VOLCALOCK制御盤セット製品 ロックマンジャパンVOLCALOCK制御盤セット製品ロックマンジャパン
69,980税込76,978
1セット
4日以内出荷
ロックマンジャパン製電気錠の専用制御盤「LK-2200」と防水型電磁式電気錠「LC-4500DLSS」定番2製品のセット商品です。
用途LOCKMAN VOLCALOCK制御仕様【解錠時間】約0.5~30秒可変 ボリューム回路、【開扉警報時間】約0.5~85秒可変 ボリューム回路材質樹脂 94V0質量(kg)1.1質量(g)(本体)775、(吸着板)274使用温度範囲(℃)LK-2200:0~40(結露なきこと)、LC-4500DLSS:-10~60(結露、氷結なきこと)定格電圧(V)LK-2200:DC12/4.5A(MAX) 、LC-4500DLSS: DC12/ DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)LC-4500DLSS:(本体)164×32×26、(吸着版)145加30課8信号形式【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA Max、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA Max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)LK-2200:250×183×45.6外部出力【無電圧 DC12V 500mA以下】[1回解錠用接点出力]1回解錠入力メイク時出力、[火報接点出力]火報入力メイク時出力、[警報接点出力]設定時間出力、[施解錠接点出力]施錠入力メイク時:LSS_COM/NO、施錠入力ブレイク時:LSS_COM/NC、[開閉扉接点出力]閉扉入力メイク時:DSS_COM/NO、閉扉入力ブレイク時:DSS_COM/NC、[リーダー接続用]DC12V 500mA消費電流(mA)LK-2200:1200(MAX) 、LC-4500DLSS:350/DC12V、180/DC24V ±10%ブザー音約0.5~85秒可変 ボリューム回路設置場所屋内専用モード自動施錠モードのみケーブル長(mm)約1800外部入力【無電圧a接点 DC12V/10mA~20m】1回解錠入力:メイク時1回解錠、火報入力:メイク時解錠、閉扉入力:メイク時閉扉、施錠入力:メイク時施錠防水性IP66吸着力(kg)200
電気錠制御盤 ロックマンジャパン電気錠制御盤ロックマンジャパン
64,980税込71,478
1台
当日出荷
VOLCA LOCK専用制御盤 DC12V/3.5A電源装置搭載 施錠信号/閉扉信号入力により、扉開放超過時に、警報接点出力や内蔵ブザーが発報します。 火災報知器と連動することで、火災時に一斉解錠可能。 開扉/解錠状態の接点出力が可能
用途電気錠制御盤(1回線)材質94V0仕様制御回線:1回線のみ出力リレー出力:無電圧 DC12V 500mA以下、火報出力:火報入力メイク時出力電源DC12V/4.5A(MAX)入力インターホン入力・一回解錠入力・連続解錠入力・火報入力・扉開閉入力(DSS)・施錠入力(LSS)・EW警報入力(EW機能):無電圧a接点 DC12V 10mA~100mA消費電流(mA)550入出力JEM-A入出力:オープンコレクタ DC30V以下 2mA~5mA時間設定解錠時間/警報時間(01~98秒)
キーレックス1100シリーズ 長沢製作所キーレックス1100シリーズ長沢製作所
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
他社シリンダーの装着もでき、他社製品とのマスターキー組み合わせもできます。
適合扉厚(mm)30~45
引戸用電気錠 GOAL(ゴール)引戸用電気錠GOAL(ゴール)
57,980税込63,778
1組
4日以内出荷
モーターよりデッドボルト(鎌錠)を作動させて施解錠する引戸用電気錠です。
用途住宅玄関、オフィス出入口、非常口など仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通キー数3シリンダー6本ピンバックセット51
MIWA U9 TK5LT50-2 64×33~41 BK MIWAMIWA U9 TK5LT50-2 64×33~41 BKMIWA
74,980税込82,478
1セット
5日以内出荷
グリーン購入法適合
MIWA U9 TK5LT3312-2 64×33~41 BK MIWAMIWA U9 TK5LT3312-2 64×33~41 BKMIWA
83,980税込92,378
1セット
5日以内出荷
グリーン購入法適合
MIWA U9 ALN-1 26×33~41 ST MIWAMIWA U9 ALN-1 26×33~41 STMIWA
69,980税込76,978
1セット
5日以内出荷
シリンダー/サムターン
グリーン購入法適合
電池式スマートロックBSL(LaresIA) GOAL(ゴール)電池式スマートロックBSL(LaresIA)GOAL(ゴール)
50,980税込56,078
1組
5日以内出荷
スマートロックをもっと身近に。モード設定により多種多様なシーンに利用可能。・電池式スマートロック・テンキー、非接触ID-KEYで解錠が可能・左右勝手簡単設定機能付・防犯サムターン標準採用
タイプ1ロック用 CCL/COPカバー付バックセット(mm)51以上で使用可能
MIWA U9 AFG-1 51×33~41 ST 美和ロックMIWA U9 AFG-1 51×33~41 ST美和ロック
67,980税込74,778
1セット
5日以内出荷
グリーン購入法適合
非接触カードリーダー ST-530MF ロックマンジャパン非接触カードリーダー ST-530MFロックマンジャパン
55,980税込61,578
1台
欠品中
防水仕様(IP64)で屋外にも取付できる非接触カードリーダー。ネットワークへの接続不要なスタンドアロン型です。タッチパネル式で、テンキーにタッチすると数字部分が自動点灯します。カードの登録枚数は最大2000枚、暗証番号は最大8種類登録可能です。4つの運用モードを搭載し、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします。ICカードはFeliCa/Mifareに対応、兼用OK。また、ID番号による個別登録機能や、2つの接点出力(無電圧による解錠用接点出力(リレー1)、有電圧接点出力(リレー2))など様々な便利機能を搭載しています。
用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸仕様暗証番号:4桁8組、カード登録:2000枚定格電圧 DC V12 / 24対応【カード】FeliCa/Mifare防水性あり
215N 彫込箱錠 BEST(ベスト)[金物]215N 彫込箱錠BEST(ベスト)[金物]
76,980税込84,678
1個
10日以内出荷
材質 本体:黄銅、ケース:黄銅バックセット:50、63mm扉厚:33~40mm作動方法:内外とも鍵でデッドボルト作動、ノブでラッチボルトを操作。付属ネジ ケース:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、化粧長座:真鍮丸皿木ネジ3.1×16mm
用途室内木製ドア用長さ(mm)160厚さ(mm)147サテンブラス
250 引き寄せ締り BEST(ベスト)[金物]250 引き寄せ締りBEST(ベスト)[金物]
71,980税込79,178
1個
10日以内出荷
左勝手材質:黄銅扉厚:36mm以上付属ネジ 本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ4×30mm・外の風景を見る際、ガラス戸に金物が目立ちません。・引き寄せてガタツキをなくします。・伝統と新しさが融合する和のたたずまいを活かせます。
用途引違い戸、片引戸長さ(mm)169幅(mm)45厚さ(mm)27.5
250 引き寄せ締り BEST(ベスト)[金物]250 引き寄せ締りBEST(ベスト)[金物]
71,980税込79,178
1個
10日以内出荷
右勝手材質:黄銅扉厚:36mm以上付属ネジ 本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ4×30mm・外の風景を見る際、ガラス戸に金物が目立ちません。・引き寄せてガタツキをなくします。・伝統と新しさが融合する和のたたずまいを活かせます。
用途引違い戸、片引戸長さ(mm)169幅(mm)45厚さ(mm)27.5
2線式電気錠システム構成機器 GOAL(ゴール)2線式電気錠システム構成機器GOAL(ゴール)
51,980税込57,178
1組
5日以内出荷
2線式電気錠シリーズのテンキー操作器と周辺機器です。
電池式ローリングテンキーシステム GOAL(ゴール)電池式ローリングテンキーシステムGOAL(ゴール)
78,980税込86,878
1組
5日以内出荷
電池式のローリングテンキーシステム。配線工事が不要なので、既設のドアにも簡単に対応できます。
その他【使用電気錠】BZS(瞬時通電施解錠型(レバーハンドル錠型))寸法(mm)【チリ】6以下タイプ片開き用25L受座定格電圧(V)DC6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【テンキー操作器】119.5×93×34定格電流(A)0.9シリンダー6本ピン[P]取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)64
3線式電気錠システム構成機器 GOAL(ゴール)3線式電気錠システム構成機器GOAL(ゴール)
58,980税込64,878
1組
5日以内出荷
用途門扉などタイプBS45 DT35~45機種2線式門扉用本締型電気錠(防滴型) P-EGLD54取付扉厚(mm)35~45バックセット(mm)45
錠前特集
おすすめ人気ランキング
鍵・錠前