鍵・錠前 :「引き戸 自動」の検索結果
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。
引き戸に取付可能、新発想構造。
扉に応じて選べるI型・L型の各ストライクを標準セット。
簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。
解錠方式:暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
材質外側ボディ:AI、Zn、PC、内側ボディ:AI、Zn、ABS樹脂
質量(g)室外機:約260、室内機:約745
電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)
定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:縦163×横69×厚19内側:縦90×横163×厚49ストライク(I型):縦118×横26×厚32.7ストライク(L型):縦118×横55×厚34.5
使用可能温度範囲-25~55
電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)
設置場所室内ドア(生活防水対応)
ドア厚(mm)一般防火ドア/引戸:35~50
バックセット(mm)60~105
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
履歴機能搭載LC-505TAシリーズは、引き戸に対応した「LC-505TA-H」と、内開き・外開き扉に対応した「LC-505TA-D」の2タイプがあります。防犯対策や情報漏えい対策、鍵管理/無断複製防止対策などを、費用を抑えて導入できる電池式のオートロックシステムです。解錠・施錠の履歴はUSBでダウンロード可能なため、ネット接続が不要で毎月のランニングコストもかかりません。扉加工は必要ですが、電気・配線工事は不要で設置できます。本体に登録されたカードキー情報は、USBメモリでコピーして他の台に移すことができます。複数台の運用にもおすすめです。「オートロック」や「カード・暗証番号で解錠できる」という利便性が身近になってきている中、難しい操作や機能を搭載せず、お客様が必要とする要素のみで作られたシンプルかつ実用的な電子錠となっております。LC-505TA-Hは引き扉用に「鎌デッド式」、LC-505TA-Dは内開き・外開き扉に「ロングデッド式」で施錠します。扉に応じて機種を選定してください。商品詳細や導入方法についてはお気軽にお問い合わせください。◯LC-505TAシリーズ 製品特長について。◯解錠方式 : 暗証番号・カード(Mifare/Felica)・非常キー・外部入力・リモコン(オプション)。◯引き戸/スライドドア対応型「LC-505TA-H」と開き扉専用型「LC-505TA-D」の2機種ラインナップ。◯扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。◯ネット不要!USBメモリを使って『履歴確認』『データ移行』が可能。◯簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 。◯店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載や連続解錠機能も搭載。◯もしもの時に解錠できる、非常キー5本標準装備。◯マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な便利機能を搭載。※機能の詳細については、ホームページにてご確認ください。
用途LC-505TA-Hは引き戸・スライドドアに対応。LC-505TA-Dは開き扉に対応。戸建住宅、病院、介護施設、公共施設、学生寮、倉庫、店舗等。簡単登録モード「ホームモード」と、オフィスや管理室に最適なセキュリティモード(管理者権限モード)を搭載しており、玄関扉や事務所入口など用途に応じて設定を切り替え可能です。新規設置はもちろん、既存扉へ入室制限や履歴管理を行いたい場合にも最適です。ロッカーや更衣室、トイレなど入室制限を目的として導入されるお客様も多いです。
付属品【非常キー】5本
色ブラック
使用温度範囲(℃)0~55
定格電圧(V)6
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【室内機】192×53×55.3【室外機】192×53×22
防水仕様(IP64)で屋外にも取付できる非接触カードリーダー。ネットワークへの接続不要なスタンドアロン型です。タッチパネル式で、テンキーにタッチすると数字部分が自動点灯します。カードの登録枚数は最大2000枚、暗証番号は最大8種類登録可能です。4つの運用モードを搭載し、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします。ICカードはFeliCa/Mifareに対応、兼用OK。また、ID番号による個別登録機能や、2つの接点出力(無電圧による解錠用接点出力(リレー1)、有電圧接点出力(リレー2))など様々な便利機能を搭載しています。
用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸
仕様暗証番号:4桁8組、カード登録:2000枚
定格電圧 DC V12 / 24
対応【カード】FeliCa/Mifare
防水性あり
1台
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
鍵・錠前 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。