5ページ目: 鍵・錠前

6,029件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MIWA DA-E.カバー MIWAMIWA DA-E.カバーMIWA
649税込714
1個
当日出荷
プッシュ式マグネットラッチ(シングルタイプ) マグテックプッシュ式マグネットラッチ(シングルタイプ)マグテック
369税込406
1個
当日出荷
・扉を押すだけで楽に開けることが可能・業界最小サイズで最大吸着力(M11サイズで1kg)・取付けホルダーを装着すれば取付け、扉との距離調整もワンタッチ
用途・洗面化粧台の扉・台所収納棚の扉・玄関吊り戸棚の扉など・住宅設備における収納家具扉全般高さ(mm)56質量(g)8吸着力0.7(kgf)口径(Φmm)12吸着力(N)6.8
引戸用取替錠 アルファ引戸用取替錠アルファ(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
各メーカー向けの引戸用取替錠です。
付属品飾り座、スぺーサー、スライドピン、キー5本適合機種汎用タイプ材質ADC、ボディZDCシリンダーディンプルシリンダー適合扉厚(mm)22~35(飾り座とスペーサーを使用しない場合は22~40)
インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール)インテグラル錠GシリーズGOAL(ゴール)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から32日以内出荷
本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
用途事務所、応接室など勝手なし
トステム対応取替錠 ハイロジックトステム対応取替錠ハイロジック(5件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット
当日出荷
取替え用錠前 トステム専用 表示錠 ※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません 現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください
ブロンズタイプうちかぎタイプ(表示窓あり)規格ラッチフロントサイズ:100×25mm、ラッチフロントビスピッチ:82mm、バックセット:51mm、対応扉厚:35mm、左右兼用主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-43
引違戸 取替錠 ハイロジック引違戸 取替錠ハイロジック(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
内網戸・外網戸両方に使用可能 引違戸のシリンダー錠 位置決めピン採用で取付カンタン 網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付 スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応
材質本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂付属品鍵3本規格ピンシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:23~40mm、チリ寸法:5~12mm、切欠き幅:18~25mm、切欠き高:103~140mm、取付しろ:26mm以上
333 クリスタルハンドル BEST[金物]333 クリスタルハンドルBEST[金物](2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から23日以内出荷
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本材質アルミニウム寸法(幅W×奥行D)(mm)10×28取手取手
ハイレバーNo.42 表示錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.42 表示錠セットGIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1セット
当日出荷
材質アルミ合金仕様LVSケース錠タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
コイン解錠表示付ボルト BEST[金物]コイン解錠表示付ボルトBEST[金物](1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
非常解錠装置はコインなどで操作できますので緊急時に便利です。 表示窓を大きくし視認性を向上させました。 扇形の表示窓で表示が見易くなっています。
材質ステンレス鋼ストローク(mm)30仕上ヘアライン適合扉厚(mm)30~40
SP003 スペースハンドル面付 アトムリビンテックSP003 スペースハンドル面付アトムリビンテック(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質アルミ合金付属品+丸皿木ねじ(2.7×16)×2本仕上アルマイトシルバー取手取手
ホームレバー 空錠 GIKEN(川口技研)ホームレバー 空錠GIKEN(川口技研)(18件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
予約販売
ラッチ本体・バックセット:60mm
用途カギなし対応戸厚(mm)29~45機能空錠材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板種類レバーハンドル
内締り錠 アトムリビンテック内締り錠アトムリビンテック(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ボタンをプッシュするだけで自動解錠できます。
用途屋内木製ドア簡易錠材質/処理ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン付属品(本体・箱受金)+なべ木ねじ2.7×16 6本(平受金)+皿木ねじ2.7×16 2本
レバーハンドル BU型 GOAL(ゴール)レバーハンドル BU型GOAL(ゴール)
3,098税込3,408
1セット
当日出荷から4日以内出荷
材質アルミ適合扉厚(mm)33~43開き方左右兼用
宮殿1号 ラッチ付 外開(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研)宮殿1号 ラッチ付 外開(塗装ブラウン)GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
ラッチ本体・バックセット:65mm
用途寝室個室用(スライドカギ)材質(ノブ・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストバックセット(B/S)65対応戸厚(mm)28~45塗装ブラウン色機能内締錠(1型)種類ドアノブセット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体取手握り玉
キーレックス500シリーズ 長沢製作所キーレックス500シリーズ長沢製作所
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。面付本締錠、堀込本締錠があります。
適合扉質量(kg)40以下
引違戸 取替錠 ハイロジック引違戸 取替錠ハイロジック(4件のレビュー)
7,198税込7,918
1セット
当日出荷
内網戸・外網戸両方に使用可能 引違戸のシリンダー錠 耐ピッキング性能10分以上のディンプルシリンダータイプ 位置決めピン採用で取付カンタン 網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付 スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応
材質本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂付属品鍵5本規格ディンプルシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:23~40mm、チリ寸法:5~12mm、切欠き幅:18~25mm、切欠き高:103~140mm、取付しろ:26mm以上
ハイレバーNo.42 表示錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.42 表示錠セットGIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
面付箱錠(レバーハンドル型)MXL GOAL(ゴール)面付箱錠(レバーハンドル型)MXLGOAL(ゴール)(4件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。
用途玄関など
表示ノブ付スライドボルト 木扉用 ミネベアショウワ表示ノブ付スライドボルト 木扉用ミネベアショウワ(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質SUS304バックセット35mm適合扉厚(mm)28~40付属品取付用ネジ種別木製扉用種類ドアノブ仕上ペーパー取手握り玉
シリンダー鎌錠 ヒナカ(旧:日中製作所)シリンダー鎌錠ヒナカ(旧:日中製作所)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
引戸の戸先用。取付が簡単な面付タイプ。左右兼用。左右勝手は本体上下を替えて取付け。
用途取り付け場所を選ばないコンパクトなツマミで施解錠できます。材質本体:亜鉛ダイカスト/スチール、ツマミ:亜鉛ダイカスト、鎌:(大) ステンレス (小) スチールシルバー
SADIOT LOCK2 ミネベアショウワSADIOT LOCK2ミネベアショウワ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
スマートフォンを使用してカギを施解錠することが出来る後付け型無加工スマートロックです。 スマートフォンを持ってドアに近づくだけで簡単解錠(ハンズフリー機能)、閉め忘れ防止(オートロック機能)、スマートフォンのアプリ上ですべての設定作業が行えます。
用途既設のカギ(サムターン部分)に設置するスマートロックです。付属品本体×1、CR123Aリチウム電池×2、サムターンホルダー(S/M/L)各×1、スペーサー(大/中/小)各×1、スペーサー用ネジ各種、オートロック用マグネット×1、NFCタグ×1、LOCK用両面テープ×2、マグネット用両面テープ×2、取扱説明書等質量(g)約168(本体のみ)、約202(CR123Aリチウム電池2本含む)電源(V)DC6(CR123Aリチウム電池2本)対応OS【IOS版】iPhone8以上、IOS13.X以上、Bluetooth5.0以上 ※iPhone SE第1世代は不可、iPhone SE第2世代は可【android版】OS android 9以上、Bluetooth5.0以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×70×124通信方式Bluetooth ver.5.1(Bluetooth low energy technology)※Bluetooth ver.5.0搭載のスマートフォンでもご利用いただけます。動作時間リチウム電池(CR123A)2本で約6ヶ月動作(1日10回の解施錠で想定)動作温度(℃)-10~50周波数帯域(Hz)2.4
宮殿1号 空錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研)宮殿1号 空錠(塗装ブラウン)GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
ラッチ本体・バックセット:65mm
用途カギなし材質(ノブ・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストバックセット(B/S)65対応戸厚(mm)28~45塗装ブラウン色機能空錠種類ドアノブセット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体、角芯取手握り玉
ダイカスト半回転取手 タキロンタイプ WAKI(和気産業)ダイカスト半回転取手 タキロンタイプWAKI(和気産業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
タキロンマークの床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプねじ止めどめタイプ
材質アルミダイカスト付属品ステンレスM3×12mm長さ(mm)25幅(mm)85取手回転取手
ウエスタンラッチ ハイロジックウエスタンラッチハイロジック(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ガーデニング金具
材質本体/スチール 黒塗装
玄関錠 アルファ純正品 WAKI(和気産業)玄関錠 アルファ純正品WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1セット
当日出荷から翌々日出荷
玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。 メーカーアルファ純正品。
用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)ヘアーライン材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)25~43
【番号なし】キー・オ・メイトRV型 GSK【番号なし】キー・オ・メイトRV型GSK(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
番号なしタイプです
材質塩化ビニールタイプ番号なし
ステンレス角ラッチ BEST[金物]ステンレス角ラッチBEST[金物](2件のレビュー)
969税込1,066
1パック
当日出荷
扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
材質ステンレス鋼 SUS304
引き戸錠 戸先鎌錠 ウエスト引き戸錠 戸先鎌錠ウエスト(6件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
材質アルミ種別シリンダー錠仕上塗装ブロンズロック(ケース)H05バックセット21~28mm取付扉厚(mm)30~31
PC弓形ハンドル シロクマPC弓形ハンドルシロクマ(4件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
裏ビス仕様の樹脂製の取手
用途家具等の取手・ハンドル材質樹脂取手取手
取替レバーハンドル錠 ハイロジック取替レバーハンドル錠ハイロジック(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチールタイプかぎなしタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm主な用途室内ドア
WH-3 ウッディハンドル BEST[金物]WH-3 ウッディハンドルBEST[金物]
499税込549
1個
当日出荷から7日以内出荷
タンスなどの家具に取り付ける木製取っ手。表からビスで止めるタイプなので簡単に取付可能。
用途家具に取り付ける取手。寸法(幅W×奥行D)(mm)13×26取手取手
ハイレバー(No.66Aハンドルのみ) GIKEN(川口技研)ハイレバー(No.66Aハンドルのみ)GIKEN(川口技研)
1,898税込2,088
1組
当日出荷から3日以内出荷
適合扉厚(mm)28~40材質アルミ合金寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー
本締錠 玄関錠 HDシリーズ GOAL(ゴール)本締錠 玄関錠 HDシリーズGOAL(ゴール)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 公共建築協会評価品です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉などシリーズHDシリーズ動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー関連資料寸法図 寸法図適合厚さ(mm)29~43
ストライク BEST[金物]ストライクBEST[金物]
689税込758
1個
当日出荷
用途見付10mmのエッジ材用ストライク材質ステンレス鋼仕上ホーニング取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
546K 非常解錠キー BEST[金物]546K 非常解錠キーBEST[金物]
169税込186
1個
予約販売
材質:ステンレス綱SUS304
長さ(mm)44.5幅(mm)15高さ(mm)2.6仕上ヘアライン
表示付きスライドラッチ SYS(シブタニ)表示付きスライドラッチSYS(シブタニ)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ダイキャスト製のスライドラッチです。瞬間的に表示色が変わる「ジェネバ機構」のため、誤表示を防ぎます。
付属品非常解錠キー、本体用スペーサー t=1.0 1枚材質亜鉛ダイキャストセットねじM4×35皿タッピンネジ(緩み止め付き)+SUS:2本、呼び4×30ナベタッピンネジ+SUS:1本(パネル厚:30~40用)
箱錠 TOSTEM(LIXIL)箱錠TOSTEM(LIXIL)
2,398税込2,638
1セットほか
当日出荷から14日以内出荷
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) バリアフリーレバー ECLE(エクレ)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) バリアフリーレバーECLE(エクレ)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途個室用。室外側からキーで開け閉めできるタイプ。特にプライベートを守りたい部屋に最適です。室内側はツマミで開け閉めします。材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
リヴィエール B1 空錠 丸座 長沢製作所リヴィエール B1 空錠 丸座長沢製作所
3,798税込4,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別丸座錠前空錠ドア厚(mm)30~40
引き戸錠 戸先鎌錠 ウエスト引き戸錠 戸先鎌錠ウエスト(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
材質アルミ種別シリンダー錠仕上アルマイトブロンズロック(ケース)H04バックセット19.5mm取付扉厚(mm)21~29
鍵・錠前