鍵・錠前 :「ドア」の検索結果

関連キーワード
3,457件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板 バックセット60/70mm(可変式) 適合扉厚(mm)35~45 種類ドアノブ 表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ 取手握り玉 適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25 取扱説明書(22.7MB)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャインニッケル 種類屋内用 関連資料組合せ表(0.58MB) 取扱説明書(0.71MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

シャインニッケル 関連資料組合せ表(0.58MB)
1個
889 税込978
当日出荷

ステンレスドアハンドルでヘアーラインや鏡面クロームに加え、ブラックやホワイトの色があるタイプもございます。
適合扉厚(mm)10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手
1組
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ロックマンジャパンデジタルドアロック LC-105
オートロック機能搭載。MIWA LA錠などから、加工・配線工事不要で取替可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠 ブラック 適合扉厚(mm)30~43 バックセット(mm)64
1セット
33,980 税込37,378
当日出荷

防犯用補助錠金具
材質本体/ステンレス 付属品平面用受金具・掘込用受金具
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

「リモコン解錠機能」を搭載した電池錠。 オートロック機能搭載。MIWA LA錠などから加工・配線工事不要で取替可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠 ブラック 番号暗証4~12桁 最大4種類 カードFelica/MIFARE (Mifare固有ID(7byte)、おサイフケータイや交通系ICカードは一部未対応です) 適合扉厚(mm)30-43 関連資料寸法図(0.05MB) 通信距離(m)リモコン:直線約15(建物の構造や障害物によって通信できる距離が変わります) バックセット(mm)64
1セット
45,900 税込50,490
5日以内出荷

セット内容本体×1、カザスプラス用のカードキーとは互換性はありません。 ブルー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

材質金属 寸法(mm)250 ブラック 寸法L(mm)250 取手取手
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

MK(丸喜金属本社)ドアハンドル
指紋・皮膚等の汚れが目立ちません。モダン調、アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。
材質ステンレス 仕上ブラックシールド
1セット
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハーフェレドアキャッチ
プッシュオープン扉に使用するプッシュラッチです。ポジションガイドが付いているので取り付けが簡単です。接着して固定します、
用途扉の取付け 取付キャビネット、天板または底板 仕上グレー 材質プラスチック セット内容ドアキャッチ 1 個側面カバー 2 個 仕様ポジションガイド付き
1個
879 税込967
23日以内出荷

ハーフェレドアキャッチ
プッシュオープン扉に使用するプッシュラッチです。ポジションガイドが付いているので取り付けが簡単です。
用途扉の取付け 取付キャビネット、天板または底板 仕上グレー 材質プラスチック セット内容ドアキャッチ 1 個側面カバー 2 個取付けネジ 仕様ポジションガイド付き
1個
1,098 税込1,208
23日以内出荷

MK(丸喜金属本社)ドアハンドル
材質ステンレス
1セット
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハーフェレドアキャッチ
プッシュオープン扉に使用するプッシュラッチです。
用途扉の取付け 取付キャビネット、天板または底板 仕上グレー 材質プラスチック セット内容ドアキャッチ 1 個側面カバー 2 個取付けネジ 仕様ポジションガイドなし
1個
1,098 税込1,208
23日以内出荷

ポッシュリビングドアハンドル
ドアを簡単DIYできる商品です。アンティーク調のデザインで、シックな印象も変えてくれます。
種類レバーハンドル
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉の取っ手に最適です。
材質亜鉛ダイカスト 高さ(mm)25 クローム 取手取手
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
749 税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プッシュオープン扉で観音扉も使用するプッシュラッチです。
用途扉の取付け 取付キャビネット天板または底板 仕上グレー 材質プラスチック 仕様ネジ止め
1個
2,198 税込2,418
23日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュオープン扉に使用するプッシュラッチです。
用途扉の取付け 取付キャビネット天板または底板 仕上グレー 材質プラスチック 仕様ネジ止め
1個
1,298 税込1,428
23日以内出荷

1セット
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容ストライク付、取付ねじ付(皿小ねじM4x25:2本、皿タッピンねじΦ3.8x20:4本)
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容ストライク付き。取付ねじ付(皿小ねじM4x30:2本、皿タッピンねじΦ3.5x20:4本)
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロックマンジャパンデジタルドアロック
ガラス厚10mm対応。ゴムパッドセット。本体・ストライク用
用途屋内ガラスドア(生活防水対応)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

MK(丸喜金属本社)ドアハンドル 片面
材質天然木 付属品ナベタッピンネジ:M4×40 取手取手
1セット
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TOSTEM(LIXIL)ドア(握り玉)
セット内容握り玉×1、キー×3、取付ネジセット×1 シルバー 取手握り玉
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックマンジャパンデジタルドアロック
MIWA社LA (B/S 64mm)など該当する錠前の場合、配線工事不要・追加穴加工なしで取付が可能です。穴加工が不要のため、退去時など交換前の錠前に原状復帰が可能です。無加工取付に該当しない場合の穴隠し用のエスカッションなど、オプション部品も各種取り揃えております。扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。専用錠ケース・レバーハンドル・ストライクが標準装備。もしものときに解錠できる、非常キー5本標準装備 。解錠方式:暗証番号・カード(MIFARE/FeliCa)・外部入力・非常キー
用途屋内ドア(生活防水対応) 仕様暗証番号:最大4組 (4~12桁 登録可能) 寸法(mm)室外機:260×77×69、錠ケース:25×170×84、バックセット:64 定格電圧DC 6V:アルカリ1.5V 単3 形乾電池4 本 カードMifare/Felica対応 (※Mifare UltralightやMifare固有ID(7byte)は一部未対応) ホームモード:最大30枚、セキュリティーモード:最大200枚
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)ドアハンドル 両面
材質天然木 付属品ナベタッピンネジ:M4×65 適合扉厚(mm)25~35 取手取手
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロックマンジャパンデジタルドアロック
ID-303FE/-R専用。片開き扉対応。埋込ストライク
用途屋内ガラスドア(生活防水対応)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

ロックマンジャパンデジタルドアロック
非常キーシリンダー。ID-502TAB,ID-202TAB,ID-202JPB専用。鍵3本付 。扉厚60mm対応
用途屋内ドア(生活防水対応)
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷

ロックマンジャパンデジタルドアロック
ID-502TA-R,ID-303FE-R専用。追加リモコン。直線距離約15m。※建物の環境により異なります。
用途屋内ドア(生活防水対応)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ロックマンジャパンデジタルドアロック
非常キーシリンダー。ID-502TAB,ID-202TAB,ID-202JPB専用。鍵5本付 。扉厚50mm対応
用途屋内ドア(生活防水対応)
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷

ロックマンジャパンデジタルドアロック
ID-502TA-R,ID-303FE-R専用。リモコン受信機
用途屋内ドア(生活防水対応)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

ロックマンジャパンデジタルドアロック
ガラス厚11mm対応。ゴムパッドセット。本体・ストライク用
用途屋内ガラスドア(生活防水対応)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

TOSTEM(LIXIL)ドア(握り玉)
セット内容握り玉×1、キー×3、取付ネジセット×1 シルバー 取手握り玉
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ロックマンジャパンデジタルドアロック
LC-105専用。扉厚44mm-70mm対応シリンダー。鍵5本付(シリンダー交換が必要)
用途屋内ドア(生活防水対応)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ロックマンジャパンデジタルドアロック
LC-105専用。外部入力解錠接点。接続用コネクタ(配線工事が必要)
用途屋内ドア(生活防水対応)
1個
99 税込109
3日以内出荷

ロックマンジャパンデジタルドアロック
リモコンは最大で5個、登録可能。無線到達距離:直線距離約15m(建物の環境により異なります)。リモコン解錠機能搭載型。扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。強化ガラス扉(ガラス厚12mm)へ加工不要の簡単設置。両開き用・片開き用の各ストライクを標準セット。解錠方式:リモコン・暗証番号・カード(FeliCa / Mifare)
用途屋内ガラスドア(生活防水対応)
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

ロックマンジャパンデジタルドアロック
ID-602Bhook専用。室内機背面スペーサー
用途屋内ドア(生活防水対応) 厚さ(mm)3
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

ロックマンジャパンデジタルドアロック
LC-105専用。外部電源用。電源6V/ACアダプター。接続用コネクタセット(電気工事・配線工事が必要)
用途屋内ドア(生活防水対応)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷