鍵・錠前 :「引き戸錠」の検索結果

関連キーワード
300件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質亜鉛ダイカスト 種別内締錠 ロック(ケース)S04 適合扉厚(mm)28
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト ロック(ケース)S06 適合扉厚(mm)28
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 種別内締錠 ロック(ケース)S06 適合扉厚(mm)28
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミ 種別シリンダー錠 仕上アルマイトブロンズ ロック(ケース)H04 バックセット19.5mm 取付扉厚(mm)21~29
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

材質ADC 寸法(mm)切欠(幅)/20~26切欠(長)/110~150框(扉厚)/22~35框(見付け)/23以上框(チリ)/4~12 タイプ(錠)ディンプルシリンダー
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 種別内締錠 ロック(ケース)S06 適合扉厚(mm)28
1個
3,998 税込4,398
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HHC-85 ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付) LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸 材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき 付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3835 質量(g)120
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ウエスト引戸錠
不正解錠プロテクター付き。 リバーシブルキーで押さずに施錠・解錠。 隙間からの解錠も困難なフレーム構造。 飾り座の素材はキズがつきにくく耐候性に優れたAESを採用
付属品キー3本 シリンダーディンプルシリンダー 適合扉厚(mm)27~40
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作はつまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付です。室内にいる方が施錠状況を確認しやすくなっています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、ステンレス鋼(SUS303)/サテン 付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3827 質量(g)120 仕上サテン仕上
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

室内用の引戸鎌錠 鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト 付属品鍵2本 タイプ鍵付タイプ 規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 種別シリンダー錠 ロック(ケース)S03 適合扉厚(mm)25
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 種別シリンダー錠 ロック(ケース)S05 適合扉厚(mm)30~31
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミ 種別シリンダー錠 仕上塗装ブロンズ ロック(ケース)H05 バックセット21~28mm 取付扉厚(mm)30~31
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

材質亜鉛ダイカスト 種別シリンダー錠 ロック(ケース)S03 適合扉厚(mm)30~31
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クラビス(シブタニ)引戸錠
バックセットが35mmと小さいので、アルミサッシの狭い框引戸にもご使用いただけます。
バックセット(mm)35
1個
5,698 税込6,268
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

クラビス(シブタニ)引戸錠
防犯性・耐久性・操作性に優れています。
用途トリガー(安全装置)付です。トリガー付きのため、戸が開いた状態では施錠できません。トリガーは常時錠ケース内に後退しています。 バックセット(mm)51
1個
6,398 税込7,038
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 仕上塗装シルバー ロック(ケース)S04 適合扉厚(mm)28
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

材質亜鉛ダイカスト 仕上塗装シルバー ロック(ケース)S06 適合扉厚(mm)28
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

材質亜鉛ダイカスト 種別シリンダー錠 ロック(ケース)S01 適合扉厚(mm)30~31
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミ 仕上塗装シルバー ロック(ケース)S03 適合扉厚(mm)30~31
1個
7,598 税込8,358
欠品中

材質亜鉛ダイカスト 仕上塗装シルバー ロック(ケース)S04 適合扉厚(mm)28
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

材質アルミ 仕上塗装シルバー ロック(ケース)S05 適合扉厚(mm)30~31
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。 引戸のオートドアなどに最適です。 シリンダーやサムターンの扉面からの突出量は少ないので、引戸の「引き残し」がありません。 シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。 優れた防犯性と耐久性。 デッドボルトの突出を大きくし、強度もさらにアップ。 デッドボルトの突出寸法は25mmと大きいので、バールによるドアの持ち上げを防ぎます。 また、10.000Nの押し込み力や側圧にも耐え、内蔵した焼き入れピンにより切断も防ぎます。
用途ガラス引戸用 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。 引戸のオートドアなどに最適です。 室外側のシリンダーの扉面から突出量が小さいので、引戸の「引き残し」がありません。 シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。 優れた防犯性と耐久性。 良好な操作性、作動もスムーズです。 両引戸にも使用できます。
用途ガラス引戸用 仕様27-32 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー 適合扉厚(mm)27~32
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質- 付属品カギ×3個 種別シリンダー錠 ロック(ケース)H01 バックセット20.5mm 取付扉厚(mm)25~45
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。 引戸のオートドアなどに最適です。 シリンダーやサムターンの扉面からの突出量は少ないので、引戸の「引き残し」がありません。 シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。 優れた防犯性と耐久性。 デッドボルトの突出を大きくし、強度もさらにアップ。 デッドボルトの突出寸法は25mmと大きいので、バールによるドアの持ち上げを防ぎます。 また、10.000Nの押し込み力や側圧にも耐え、内蔵した焼き入れピンにより切断も防ぎます。
用途ガラス引戸用 種別室内側:サムターン、室外側:- 錠前サムターン
1個
5,998 税込6,598
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。 引戸のオートドアなどに最適です。 シリンダーやサムターンの扉面からの突出量は少ないので、引戸の「引き残し」がありません。 シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。 優れた防犯性と耐久性。 デッドボルトの突出を大きくし、強度もさらにアップ。 デッドボルトの突出寸法は25mmと大きいので、バールによるドアの持ち上げを防ぎます。 また、10.000Nの押し込み力や側圧にも耐え、内蔵した焼き入れピンにより切断も防ぎます。
用途ガラス引戸用 仕様 種別室内側:-、室外側:シリンダー 錠前GPシリンダー
1個
7,998 税込8,798
16日以内出荷

引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。 引戸のオートドアなどに最適です。 シリンダーやサムターンの扉面からの突出量は少ないので、引戸の「引き残し」がありません。 シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。 優れた防犯性と耐久性。 デッドボルトの突出を大きくし、強度もさらにアップ。 デッドボルトの突出寸法は25mmと大きいので、バールによるドアの持ち上げを防ぎます。 また、10.000Nの押し込み力や側圧にも耐え、内蔵した焼き入れピンにより切断も防ぎます。
用途ガラス引戸用 種別室内側:シリンダー、室外側:シリンダー
1個
8,798 税込9,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。 引戸のオートドアなどに最適です。 室外側のシリンダーの扉面から突出量が小さいので、引戸の「引き残し」がありません。 シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。 優れた防犯性と耐久性。 良好な操作性、作動もスムーズです。 両引戸にも使用できます。
用途ガラス引戸用 仕様27-32 種別室内側:シリンダー、室外側:シリンダー 適合扉厚(mm)27~32
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。 引戸のオートドアなどに最適です。 室外側のシリンダーの扉面から突出量が小さいので、引戸の「引き残し」がありません。 シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。 優れた防犯性と耐久性。 良好な操作性、作動もスムーズです。 両引戸にも使用できます。
用途ガラス引戸用 仕様27-32 種別室内側:サムターン、室外側:- 適合扉厚(mm)27~32 錠前サムターン
1個
7,598 税込8,358
16日以内出荷

材質- 取付扉厚(mm)25 ロック(ケース)H01 バックセット20.5mm 種別シリンダー錠
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

セット内容取付ねじ付(皿小ねじM4x10:2本、トラスタッピンねじΦ4x40:2本) ホワイト系 適合シリーズ12WL、Latteo、VINTIA
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

MK(丸喜金属本社)チューブラ引戸鎌錠
チューブラケースの切欠孔は、丸孔加工21mmです。 鎌が出ている状態で誤って扉を閉めても、鎌がストライクにぶつかれば鎌はケース内に収納されます。 つまみやすい大型サムターン付(戸袋に収納される引戸の場合は大型サムターンが当らないよう、戸当が必要)です。
仕様表示付 シルバー 適合扉厚(mm)28~36
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 バックセット25mmと本体は極めてコンパクトなので、狭い縦框への取付けも可能です。
用途引戸 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)ケース引戸鎌錠
つまみやすい大型サムターン付(戸袋に収納される引戸の場合は大型サムターン当らない様、戸当が必要)です。
仕様表示付 シルバー
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。 バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 トリガー(安全装置)付。 引戸に最適の埋込式サムターン。
用途引戸
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途玄関、勝手口、倉庫、学校教室など シリーズSXシリーズ 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー 勝手左右共通 キー数3 寸法BS(mm)51
1組
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジック引戸用鎌錠
室内用の引戸鎌錠 表示タイプですので、中に人が入っているかどうかがわかりやすい。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト タイプ表示タイプ 規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:27~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)