鍵・錠前 :「簡易錠」の検索結果
特価
本日7月29日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容本体×1、取付ねじセット×1
色シャインニッケル
種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤
表面処理塗装
対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用として2018年4月以降に、LIXIL(TOSTEM)で販売したLIXIL製の錠と互換性があります。
加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
セット内容取付ねじ付き(皿小ねじM3x10:2本)
色シャインニッケル
適合シリーズ12FL、Latteo、VINTIA、リノバ
1個
¥3,490
税込¥3,839
7日以内出荷
菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容錠セット(内・外)×1
色シャインニッケル
種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤
表面処理塗装
対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用としてウッディーライン08.11~、ファミリーライン09.04~、ラフィス05.01~、ラシッサ18.04~、リノバ13.9~、ラシッサUD21.4~(長座・プッシュプルは対象外)と互換性があります。
加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容錠セット(内・外)×1
色シャインニッケル
種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤
表面処理塗装
対応商品ラシッサUD両側折ドア、連動折ドア専用品
加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
材質:ステンレス+亜鉛。バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)。扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm。 265L:30~33mm・36~40mm。 265S:30~40mm。 黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)
用途室内引戸
長さ(mm)100
幅(mm)72
材質:黄銅。バックセット:50mm。扉厚:33~45mm。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm
用途室内錠
長さ(mm)77
幅(mm)86.5
厚さ(mm)58
居酒屋や銭湯の下駄箱の鍵の決定版!木製のレトロなキーがお客様をあたたかく、お迎えいたします。
カギを掛ける時は扉を閉めて木札のキーを抜くだけ、開錠する時は木札のキーを差し入れるだけの簡易錠です。
風呂屋錠とも言われ、銭湯の下駄箱などにもご使用されております。
用途下駄箱、荷物入、風呂屋錠など
材質本体・受:アルミダイキャスト キー:木製(ニス仕上げ)
セット内容本体1台、木製キー2枚、取付用ネジ
吊元右吊元用
居酒屋や銭湯の下駄箱の鍵の決定版!木製のレトロなキーがお客様をあたたかく、お迎えいたします。
カギを掛ける時は扉を閉めて木札のキーを抜くだけ、開錠する時は木札のキーを差し入れるだけの簡易錠です。
風呂屋錠とも言われ、銭湯の下駄箱などにもご使用されております。
用途下駄箱、荷物入、風呂屋錠など
材質本体・受:アルミダイキャスト キー:木製(ニス仕上げ)
セット内容本体1台、木製キー2枚、取付用ネジ
吊元左右兼用
居酒屋や銭湯の下駄箱の鍵の決定版!木製のレトロなキーがお客様をあたたかく、お迎えいたします。
カギを掛ける時は扉を閉めて木札のキーを抜くだけ、開錠する時は木札のキーを差し入れるだけの簡易錠です。
風呂屋錠とも言われ、銭湯の下駄箱などにもご使用されております。
用途下駄箱、荷物入、風呂屋錠など
材質木製(ニス仕上げ)
仕様マスターキーのみ
色木製
1枚
¥1,988
税込¥2,187
8日以内出荷
居酒屋や銭湯の下駄箱の鍵の決定版!木製のレトロなキーがお客様をあたたかく、お迎えいたします。
カギを掛ける時は扉を閉めて木札のキーを抜くだけ、開錠する時は木札のキーを差し入れるだけの簡易錠です。
風呂屋錠とも言われ、銭湯の下駄箱などにもご使用されております。
用途下駄箱、荷物入、風呂屋錠など
材質木製(ニス仕上げ)
色木製
文字マスターキーのみ
1枚
¥1,988
税込¥2,187
8日以内出荷
片手で施錠・解錠できる簡易な止め金具です。
用途各種の扉
材質(本体)亜鉛ダイカスト、真鍮
付属品ビス6本
簡易タイプの両面サムターン錠セットです。
仕様片面サムターン+片面サムターン
材質亜鉛合金
仕様1フロント・ストライク形状:角
適合扉厚(mm)28~40
バックセット(mm)B/S51
単管パイプにフェンス扉を簡易ロックできるアメリカンフェンス専用の掛け金錠。48mm程度の単管パイプと接続可能。
材質スチール(電装メッキ)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×123×108
適合寸法(mm)直径31.8×48.6用
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
フェンス扉を簡易ロックできるアメリカンフェンス専用の掛け金錠。フェンス同士や32mm程度の単管パイプと接続可能。
材質スチール(電装メッキ)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×105×93
適合寸法(mm)直径31.8×31.8用
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
部屋の外部だけでなく、内部からも施・解錠がわかる表示付
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト
バックセット50
適合扉厚(mm)30~40
色ニッケル
タイプうちかぎ付タイプ(表示窓あり)
種類屋内用
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
適合場所トイレ、個室
主な用途トイレ、個室
1セット
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト
タイプうちかぎタイプ(表示窓あり)
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
主な用途トイレ、個室
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます
使用ドリルは22mmのみ
本体取付は木ネジのみ
取付ゲージ入り
円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチール
タイプ内かぎつきタイプ(外側表示あり)
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:60mm
主な用途トイレ、個室
さまざまな錠前と交換できる万能タイプ
各社のネジピッチに対応できます。
”◇型角芯”にもok
大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
非常解錠装置付きで緊急時には外部から鍵を開けることができます。
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
適合扉厚(mm)30~40
材質ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板
タイプうちかぎタイプ(表示窓あり)
種類屋内用
規格座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30~40mm、左右兼用
適合場所トイレ、個室
主な用途トイレ、個室
扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
材質ステンレス鋼 SUS304
扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
材質アルミニウム
寸法(mm)40
1
2
次へ
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
鍵・錠前 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。