電動モビリティ関連 :「タイヤ 段差」の検索結果
関連キーワード
「タイヤサイズ」から絞り込む
10(1)
<セグウェイ発の公道走行対応 第2世代電動キックスクーター>。道路運送車両法の保安基準(第一種原動機付自転車)に対応した保安部品を標準装備。<折りたたみ可能>。折り畳んで収納や運搬にも便利(車両本体約17kg)。<17cmのワイドステップ>。幅広いので立ちやすい
適合アスファルト/舗装路/障害物1cm以下/段差3cm以下の地面
質量(kg)17.3
色ブラック
定格電力(W)300
定格電圧(V)36
耐荷重(kg)30~120
タイヤサイズ10インチ
充電電圧(V)最大42
バッテリー容量(mAh)7650
最高速度(km/h)19
防水保護等級IPX5
走行距離(km)28
登坂角度8.5度(15%)
適合年齢(歳)16以上
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
『完成車』には他にこんなカテゴリがあります
- 軽快車
- シティーサイクル
- 折畳み自転車
- 幼児用/子供用自転車
- 電動自転車
- 電動アシスト自転車用充電池/充電器関連
- 三輪自転車
- 電動モビリティ関連
完成車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。