電動モビリティ関連 :「タイヤ 移動」の検索結果
「電動モビリティ関連」では、電動キックボードや電動バイクをはじめとする原動機付自転車、およびその関連用品を掲載しています。車両区分により、免許や年齢の制限が設けられています。
「色」から絞り込む

イエロー(1)

グレー(1)

ブルー(1)
電動二輪モビリティの世界最大手メーカーYADEAから、。特定原付モデルの新型電動キックボードが誕生!。もちろん国土交通省認定機関による性能等確認制度”適合品”。今までにないスタイリッシュなデザイン!。通勤にもレジャーとしても快適な移動手段に!
適合サスペンション:フロント/リア
ブレーキフロント:ドラム リア:電子
寸法(mm)1180×575×1200(収納時520)
質量(kg)18.6
能力登坂:10度
対応認証:CE、UL、UN38.3、PSE、技適、性能等確認試験
材質(フレーム)アルミニウム合金
モーター出力(W)350
バッテリー容量(Ah)7.65
バッテリー電圧(V)36
タイヤタイプ9インチ チューブレスタイヤ
充電時間(時間)4.5~5.5
モード走行:車道20km/h 歩道6km/h
防水仕様IPX5
最高速度(km/h)20
距離(km)航続:30
最大荷重(kg)100
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
電動モビリティの世界最大手メーカーYADEAから、。2023年7月1日施行 特定原付モデルの新型電動キックボードが誕生!。国土交通省認定機関による【性能等確認制度】において、。「適合」の通知を受けております。これからの時代の新しい移動手段に!
付属品充電器一式:ACアダプター×1/ACコード×1/組み立て用部品・簡易工具一式:六角レンチ(4mm)×1/ネジ(M4×14mm)×6/取扱説明書
適合サスペンション:フロントサスペンション
ブレーキフロント:ドラムブレーキ/リア:ディスク+電動ブレーキ
寸法(mm)展開:1192×520×1258、梱包:1230×220×610
質量(kg)22
能力登坂:15度
対応認証:CE, UL, PSE, 技適 ,性能等確認試験
バッテリーリチウムイオン電池
材質(フレーム)アルミニウム合金
ディスプレイマルチ液晶ディスプレイ
モーター出力(W)500
バッテリー容量(Ah)15.6
バッテリー電圧(V)36
タイヤタイプ10インチ 耐パンク加工エアタイヤ
ライト種類LEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/ナンバープレートライト/最高速度表示灯
充電時間(時間)5~6
モード走行:2モード設定可能(6 km/h, 20 km/h)
収納寸法(mm)1192×520×604
防水仕様IPX4(本体)
距離(km)航続:60
Bluetoothアプリコントロール
最大荷重(kg)110
『完成車』には他にこんなカテゴリがあります
- 軽快車
- シティーサイクル
- 折畳み自転車
- 幼児用/子供用自転車
- 電動自転車
- 電動アシスト自転車用充電池/充電器関連
- 三輪自転車
- 電動モビリティ関連
完成車 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。