ガス検知器レンタル :「ガス漏れ検知」の検索結果
関連キーワード
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(1)
仕様データロギング:1分間隔で3ヵ月間連続データロギング、間隔設定/1-3600秒
セット内容本体(バッテリー内蔵)、充電台、ACアダプター、USBケーブル、校正レギュレータ、校正アダプタ、専用ソフトウェア(CD-R)、収納ケース、取扱説明書(クイックスタートガイド/ProRAE STADIOⅡ)
質量(g)220
表示方式白色LEDバックライト付液晶
分解能100ppm
寸法(cm)11.8×6×3
ガス採気方式拡散式
検知原理定電位電解式
使用温湿度範囲-20~55℃/0~95%RH(結露なし)
表示項目瞬時値、最大値、STEL、TWA、バッテリー状態、データロギングのON/OFF
防爆構造IP65
警報方式95dBブザー(30cm距離)、バイブレーション、赤色LEDの点滅
動作時間可動:11時間以上・充電:4時間以下
測定範囲(ppm)0~50000
検知対象ガス二酸化炭素(炭酸ガス)(CO2)
『環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。