絞り込み
ブランド
- 日本計量器工業
- CHINO(チノー)(1)
- Flir(フリアーシステムズ)(1)
- testo(テストー)(3)
- VAISALA(ヴァイサラ)(1)
- アズワン(3)
- ノースワン(1)
- ログ電子(1)
- 佐藤計量器製作所(4)
- 安立計器(1)
- 横河計測(1)
サービス分類
- レンタル(6)
特価

【レンタル】標準温度計5点セット 校正証明書付
日本計量器工業¥4,898~税込¥5,388~1セット(5本)翌日出荷から4日以内出荷NO.0~4 5本セットの標準温度計レンタル品です。セットで広範囲(-50~200℃)のチェックが可能です。基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。材質水銀全長300mm測定範囲NO.0:-50~0℃、NO.1:0~50℃、NO.2:50~100℃、NO.3:100~150℃、NO.4:150~200℃径(Φmm)約6.2最小目盛0.1℃サービス分類レンタル