41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サービス分類」から絞り込む
レンタル
トプコンソキアポジショニングジャパン【レンタル】電子セオドライト(校正書付)+平頭太管三脚
230時間使用できる電池持ちが世界最長クラス!フォーカス機能付きレーザーポインター搭載!
仕様【スタジア定数】100、【スタジア加数】0、【測角方式】アブソリュート・ロータリエンコーダー方式、【レチクル】あり、【傾斜補正範囲】± 3'、【チルトオフセット】変更可(鉛直角 0 点と同時に補正)、【円形気泡管(整準台部)】10′/2mm、【棒状気泡管】30"/ 2mm、【整準台形式】センタリング式、【表示部位置】正反両側 セット内容本体、バッテリーカセット(本体装着)、収納ケース、取扱説明書 全長(mm)152 質量(kg)約4.1(乾電池とバッテリーホルダーを含む) 使用温度範囲(℃)-20~50※結露しないこと/50 ℃では直射日光が当たらないこと 電源単三アルカリ乾電池×4本 検出方式水平角:片側、鉛直角:片側 方式【傾斜補正部】静電容量式(1 軸のみ) 倍率(倍)30、【急進望遠鏡】3 測定精度5"※JIS B 7912-3:2006 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×173×318※両面表示、突起部含まず 有効径(Φmm)45 保護等級IP66(JIS C 0920:2003) 表示器あり 正像 分解力2.5" 最短合焦距離1.0m、【急進望遠鏡】0.5※底板より 視野1°30’(26m/1000m) 表示単位5"/10"(選択可) 保存温度範囲(℃)-30~60※結露しないこと 使用時間(時間)【測角のみ】約230、【レーザーのみ】約80(レーザー波長 633nm/最大出力 0.6mW/レーザークラス クラス2/到達距離 50m(昼間))、【測角・レーザー】約55 位置正反両側 サービス分類レンタル
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

現場で地形図を作成するために便利なセット 現場で地形図を作成するために便利なセットです。
セット内容平板、平板用金属三脚、金属アリダード、平板収納ケース、アルミ製替スケール 、アリダード取付ネジ、求心器 、下げ振り、コンパス、金属アリダード収納ケース、測量針
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

距離、角度、高さ、方位角が高精度・シンプルな操作で可 シンプルなボタン操作で3次元の距離測定ができます。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、遠く離れた目標物の「距離」は勿論、「高さ」「間隔ライン」「高低差」「方角」も瞬時に導き出せます。
仕様【測定可能距離】通常の目標物 0 ~ 1000.0m (最小表示 10cm単位)、反射性目標物 0 ~ 2000.0m (最小表示 10cm単位) 【傾斜センサー】上下 ±90°感知【傾斜精度】±0.25°【方位角センサー】0~359.9°【方位角精度】±1° セット内容本体(TruPuise 360B)、携帯ケース、ストラップ 寸法(mm)50×120×90 質量(g)220 電源単三アルカリ電池 2本、または ニッカド/リチウム電池 2本もしくは CRV3リチウム電池 1個 精度±30cm (±0.3yard) 低反射の目標物は ±1m となリます。 測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボタンを押すだけで60°全角度が測定できるデジタル傾斜レベルです。 Pro3600はポータブル傾斜計です。任意角度でのゼロリセットができますから比較測定に便利です。また、表示された数値を固定することもできます。
セット内容本体、収納ケース 寸法(mm)153×51×31 測定範囲0~360° 質量(g)295 電源9V電池1個・連続使用時間:500時間 精度±0.05°(0~10°) 、±0.2°(10~80°)、±0.1°(80~90°) 最小読取値0.01°(0~9.99°)、0.1°(10~90°) 繰返し精度±0.05°
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厳しい現場環境で磨かれた卓越した信頼性と耐久性を誇る優れた操作性のオートレベル。 優れた防水性能により、突然の雨や過酷なフィールドでも利用できる耐環境性能。合焦ネジを回す速さによってスピードが2段階(粗動・微動)に自動的に切替わり、素早く合焦させることができます。
仕様【像】正【対物有効径】42mm【視界(100m先)】1°20'(2.3m)【最短合焦距離】20cm(30cm)【スタジア乗数】100【スタジア加数】0【スピード合焦機構】有り【水平目盛盤直径】103mm【水平目盛盤目盛】1°【補正範囲】±15'【1km往復標準偏差】0.7mm【円形気泡管ミラー】ペンタプリズム【国土地理院登録】3級水準儀 セット内容本体、格納ケース、垂球、六角棒レンチ、調整ピン、ビニールカバー、シリコーンクロス、レンズキャップ 長さ(mm)215 幅(mm)130 全長(mm)215 質量(kg)1.85 高さ(mm)140 使用温度範囲-20℃~+50℃ 倍率32x 感度10'/2mm 分解力3.0" 防水性IPX6(JIS C 0920)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリーンレーザーになったことで目に優しく、赤いレーザーよりも視認しやすくなりました。
仕様【架台部/気泡管】円形10′、【本体/気泡管】60′′/2mm セット内容本体、架台、電源装置、接続コード 5m、電源コード 3m、定芯桿セット、取扱説明書(LSG-1 レーザー照準器)、収納ケース 質量(kg)3.7※本体+架台 使用温度範囲(℃)-17~50 電源(V)AC100~220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×290×200 保護等級IP67(窒素ガス封入) 光源緑色レーザー 波長(nm)532 到達距離(m)400以上 レーザー安全基準クラス2(JISC 6802) 出力(mW)1以下 機械高さ(mm)105、150(底面から)※射出面から スポット径(Φmm)出射時:約12、100m:約14、400m:約50 サービス分類レンタル
1台
6,898 税込7,588
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

建設・建築の現場の生産性向上を実現します!
仕様【レチクル照明】有、【ルミガイド】有、【円形気泡管】10’/ 2mm、【求心望遠鏡】像:正立/倍率:3×/視界5°/合焦範囲:0.5m ~∞ セット内容本体、スタイラスペン、充電アダプタ、バッテリー×2、充電器、USBケーブル、ソフトウェア、取扱説明書、使用説明書、収納ケース 質量(kg)約4.4(バッテリー、整準台含む) 測定範囲【測距部/プリズムモード】1素子プリズム:1.5~5000m・レフシート(5cm 角):300m、【測距部/ノンプリズムモード】1.5 ~800m(コダックグレー 90%)※1、【測角部/測角方式】光学式アブソリュートエンコーダによる電気的読み取り方式 備考【※1】使用環境、気象条件、測定対象物により変動します、【※2】ISO 17123-3による標準偏差、【※3】ISO 17123-4による標準偏差、【※4】100%充電 周辺温度25℃時 タイプ【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション申請中 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×206×318 精度【測距部/プリズムモード】精密測距モード: ±(2+2ppm× D)mm・高速測距モード: ±(10+5ppm×D)mm、【測距部/ノンプリズムモード】精密測距モード: ±(3+2ppm×D)mm・高速測距モード: ±(10+5ppm×D)mm※3、【測角部】5”※2 倍率(倍)30 有効径(Φmm)45(測距光学系50) 分解能【角度】1”/ 5”/10” 保護等級IP66 連続使用時間(時間)約7(連続測距測角)、約12(30秒毎測距測角、AF使用)、約14(連続測角のみ) ディスプレイグラフィック表示(640×480ドット 屋外仕様カラー/正反両側配置/バックライト照明付) 正立 視界1°25’ 分解力3.0” 最短合焦距離1.5m 内部メモリー約1000000点 自動補正機構【角度】静電気容量検出方式 充電時間(時間)約6 通信機能RS-232C ケーブル、USBメモリー、USB ケーブル、Bluetooth(クラス1)、WiFi フォーカスオートフォーカス、マニュアルフォーカス OSWindows(R) Embedded Compact 7 微動方式フリクションクラッチ式エンドレス微動 オートフォーカスEDMによる測距AF方式 対応ソフトウェアLANDRiV for Nivo-Z サービス分類レンタル
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイエンドクラスの新設計EDM!
その他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階 使用温度範囲(℃)-20~60 倍率(倍)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず 保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠 連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14 バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70 ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付 分解力2.5" 送信出力クラス1.5 内部メモリー約50000点 外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応 キーボード28キー、バックライト付 通信距離(m)最大約10※12 サービス分類レンタル
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超高層建築・立坑工事に最適!上方照射
セット内容本体(FG-LL30+)、充電器(NE-80)、赤色ターゲット板、キャリングケース、取扱説明書、回転台、レーザー整準台 自動補正範囲±5% 許容誤差±0.005% レーザークラス2<1mW 使用範囲(m)200 使用時間(時間)60(内蔵リチウムイオンバッテリー使用時)※NE-80(AC110~230V)接続で連続使用可能 レーザー赤色ダイオードレーザー ビーム径(Φmm)13(※100m到達時→15) サービス分類レンタル
1台
5,298 税込5,828
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

光束全体が広がることなく集光できるため、高い精度で平行光照射測定することが可能! シフティング機能を搭載したモデルで、シールド工法を利用したトンネル現場でのご使用に最適です。
仕様【横気泡管】30"/2mm、【円形気泡管】8&#x27;/2mm、【ディスプレイ配置】正反両面、【整準台】シフティング方式(35mmネジ) セット内容本体、ダイアゴナルアイピース、取扱説明書 質量(kg)4.5※本体+バッテリー 使用温度範囲(℃)-20~45 電源AC電源・ 乾電池タイプ(アルカリ電池単三型×5本) 最小表示出荷時設定は5"(1"、5"、10"に変更可) 倍率(倍)30 測定精度10" アブソリュートエンコーダ 有効径(Φmm)【対物】45 保護等級IP54 インターフェースUSB 最短合焦距離1.8m 自動補正機構レーザー求心 レーザー安全基準3R 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×155×325 レーザー出力(mW)0.4~2.0 レーザー到達距離(m)最大200 スポット径(Φmm)【レーザー】2(合焦時)/10(平行光出射時) サービス分類レンタル
1台
6,698 税込7,368
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トプコンソキアポジショニングジャパン【レンタル】レベルプレーナ(校正書付)+エレベータ三脚
勾配設定機能を搭載!内装工事から基礎工事、土木建設まで水平出しと勾配設定に活用できます。
仕様【H.I.アラート】あり、【受光範囲】50mm、【液晶表示】表裏両側表示/受光位置 9段階表示、【受光ブザー】ブザー音量:大 /小 /OFF※選択可、【気泡管】なし(ロッドクランプに内蔵) セット内容本体(単二電池×4)、受光器(LR300)、ロッドクランプ、収納ケース、取扱説明書 質量(kg)【本体】2※電池含む、【受光器】0.19※乾電池含む 使用温度範囲(℃)-20~50 電源単3乾電池×2本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体】167×192.5×189、【受光器】146×76×26 精度【水平】10"(1.5mm/30m)※JSIMA 104:2002準拠 感度【受光】±1mm / ±2mm(切替式) 保護等級【本体】IP65、【受光器】IP66 連続使用時間(時間)【本体】約60※アルカリ乾電池使用時、【受光器】約120(アルカリ乾電池使用時/20℃) 光源半導体レーザーダイオード/波長635nm(可視光) 測定範囲(m)直径約800※気象条件により、異なる場合があります ローター回転数(min-1[r.p.m])600 設定範囲【勾配】±8.7%(±2.6m/30m、±8.7/100m)※勾配設定可能範囲は機械の設置角度により変わります 三脚取付ねじ5/8inch オートパワーオフ最終受光時から約 30分後 警告整準範囲外警告、バッテリーロー、勾配設定範囲外警告 レーザークラスクラス3R(JIS C6802:2011) 光出力(mW)5以下 自動整準範囲±5° サービス分類レンタル
1台
5,498 税込6,048
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイエンドクラスの新設計EDM!
その他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階 タイプ【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション 使用温度範囲(℃)-20~60 倍率(倍)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず 保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠 連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14 バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70 ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付 分解力2.5" 送信出力クラス1.5 内部メモリー約50000点 外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応 キーボード28キー、バックライト付 通信距離(m)最大約10※12 サービス分類レンタル
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

明るい場所でも見やすいダイレクトグリーンレーザーダイオードユニットを搭載! 受光器のNAVI機能を用いることで、縦ラインの地墨合わせが一人で容易にできます。
仕様【鮮視度】300※1 セット内容本体(単3電池×6)、受光器(単3電池×2/ケース付)、収納ケース、取扱説明書(本体用/受光器用) 材質(外装)ABS樹脂 質量(g)【本体】 約1250(電池含む)、【キャリングケース】収納時 約2450 備考【※1】「鮮視度」とは、光の色と出力を掛け合わせた基準で、レーザーラインの見やすさを表すTJMデザイン社独自の値です、【※2】使用条件。使用方法により異なります。 使用温度範囲(℃)-5~40 電源【本体】単3形アルカリ乾電池4本、【ナビ/リモコン機構部】単3形アルカリ乾電池2本、【受光器】単4形アルカリ乾電池 制御方式マグネットダンパー方式 精度【照射ライン精度】10mで±0.81mm以内、【到達点距離精度】7.5mで±1mm以内、【鉛直点精度】3mで±1mm以内、【前後左右通り精度】15mで±2mm以内、【直角精度】90°±(2mm/7.5m) 連続使用時間(時間)【本体】縦ライン4本:約4.5、【ナビ/リモコン部】600回以上 機能NAVI機能付 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)【ライン】520、【ポイント】650 自動補正範囲±2° 受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内 電池寿命【警告】本体:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、ラインLEDのみ点滅)、ナビ/リモコン部:電源LED点滅(60秒間点灯後電源OFF) レーザー安全基準クラス2M(JIS C 6802:2011) ライン幅(mm)約3.0(7.5mで) 外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×197 防水性防塵・防水設計 ライン出射角(°)【縦】130、【水平】110 光出力(mW)4.5以下 微調整範囲10m先で±350mm 受光距離(m)1~20以内 サービス分類レンタル
1台
5,398 税込5,938
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜群の機動力で、現場に軽やかなフットワーク!
仕様【国土地理院測量機種登録 】2級Aトータルステーション、【レチクル照明】有、【ルミガイド】有、【測距時間】【プリズムモード】精密測距モード:1.5秒/高速測距モード:0.8秒・ノンプリズムモード:精密測距モード:1.8秒/高速測距モード:1.0秒、【プリズム定数設定】-999~999mm、【測角方式】光学式アブソリュートエンコーダによる電気的読み取り方式、【円形気泡管】10&#x27;/2mm、【求心望遠鏡】 像:正立/倍率:3×/視界:5°/合焦範囲:0.5m~∞ セット内容本体、スタイラスペン、充電アダプタ、バッテリー、充電器、ソフトウェア、取扱説明書、簡易取説、収納ケース 質量(kg)約3.7※シフトタイプ、【内部バッテリ】約0.1、【格納箱】約4※付属品含む 測定範囲【プリズムモード】レフシート(5cm角):1.5~300m/1素子プリズム: 1.5~5000m、【ノンプリズムモード】1.5m~300m(コダックグレー90%) 使用温度範囲(℃)-20~50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×149×306 精度【プリズムモード/精密測距モード】±(3+2ppm・D)mm(-10℃~40℃)/±(3+3ppm・D)mm(-20℃~-10℃及び+40℃~50℃)、【プリズムモード/高速測距モード】±(10+5ppm・D)mm、【ノンプリズムモード/精密測距モード】±(3+2ppm・D)mm(-10℃~40℃)、±(3+3ppm・D)mm(-20℃~-10℃及び+40℃~50℃)、【ノンプリズムモード/高速測距モード】±(10+5ppm・D)mm、【側角部】5″ 倍率(倍)30 有効径(Φmm)45(50:測距光学系) 表示部グラフィック表示(正側:320×240ドット屋外仕様カラー、反側128×64ドットモノクローム) バックライト照明付 分解能【角度】1"/5"/10" 保護等級IP66 機能【編集機能】現場数制限無し 気圧(hPa)553~1332 正立 視界1°20&#x27; 分解力3.0" 最短合焦距離1.5m 内部メモリートータル500000点以上 自動補正機構【角度】2軸(直交方向)、静電気容量検出方式、補正範囲±3’ 外部メモリーUSBメモリー 通信機能RS-232Cケーブル、USBケーブル レーザークラスクラス1(レーザポインタ:クラス2) 微動方式フリクションクラッチ式エンドレス微動 使用時間(時間)約7.5(連続j測距測角)/約16(30秒毎測距測角)/約20(連続測角のみ) 対応ソフトウェアLANDRiV-基本測量/中心線測量/横断測量/対回測量/測設/各種測量計算/データ送受信(APA/SIMA対応) サービス分類レンタル
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トプコンソキアポジショニングジャパン【レンタル】電子セオドライト(校正書付)+平頭太管三脚
レーザー照射機能とアブソリュートエンコーダーを搭載。 耐環境性能にも優れ、汎用性の高い電子セオドライドです。
仕様【スタジア乗数/加数】100/0、【測角方式】アブソリュート、【測角モード】水平角:右回り/左回り/倍角測定・鉛直角:天頂0°/水平0°/水平0°±90°/勾配%、【90°水平角ブザー】 ON / OFF 選択可、【ディスプレー配置】正反両側、【求心望遠鏡】像: 正像/倍率:3倍/視野: 3°/合焦距離:0.5m~∞、【気泡管感度】横気泡管:40"/2mm・円形気泡管:10&#x27;/2mm、【整準台】シフティング式 セット内容本体、バッテリーカセット(本体装着)、収納ケース、取扱説明書 全長(mm)152 質量(kg)4.2※電池含む 使用温度範囲(℃)-20~50 電源単3形乾電池×4 検出方式【水平角】対向、【鉛直角】片側 倍率(倍)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×152×315※ハンドル含む 有効径(Φmm)【対物】45 保護等級IP66※JIS C0920 準拠 連続使用時間(時間)【測角のみ】 約140/【レーザーのみ】 約80/【レーザー測角】 約45 機能【オートパワーカットオフ機能】操作停止後30 / 10分で自動OFF / 自動OFFなし 選択可 インターフェースRS-232C規格準:付 視界1°30′ 分解力2.5″ 最短合焦距離1m 表示単位5" / 10" 切替 自動補正機構一軸自動補正(±3&#x27;) レーザー安全基準class2※JIS C 6802準拠 レーザー波長(nm)633 レーザー到達距離(m)【昼間/晴天時】 50/【屋内】 200※昼間、晴天時:照度50000lx、屋内:照度700lx 角度測定精度(°)5※JIS B 7912-3準拠 最大出力(mW)0.6(出力固定) サービス分類レンタル
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性のある構造、頑丈なIP66保護外装、新しく開発された衝撃吸収ハンドルとレシーバーホルダーにより、厳しい作業現場環境においても信頼できる性能で使用可能
セット内容本体、レーザーレシーバー/リモコン、受光器ホルダー、バッテリー、電源アダプター、取扱説明書、収納ケース 質量(kg)2.5※バッテリー含む 等級【レーザー】4.85mW以下、620-690nm、等級 2 (IEC 60825-1:2007)、等級 II (FDA CFR 21 art. 1040) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×200×230 精度±0.75mm/10m 保護等級IP 66 (IEC 529) 連続使用時間(時間)25 バッテリーリチウムイオン 使用範囲(m)【受光器使用時】500、【最大直径】150 自動整準範囲±5° 適正温度(℃)-20~50 サービス分類レンタル
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

比類ない視認性と、耐衝撃性能を兼ね備えた回転レーザー
セット内容本体、リモコン、受光器、受光器ホルダー、ターゲット板、充電器、バッテリー、取扱説明書、収納ケース 寸法(mm)200×200×230 等級【レーザー】<4.85mW、510-530 nm、等級 2(IEC 60825-1:2007)、等級 II(FDA CFR 21 art. 1040) 精度±1mm/10m 保護等級【本体】IP 56 (IEC 529)、【受光器】IP66(IEC 60529) 連続使用時間(時間)16 バッテリーリチウムイオン B 12/2.6 使用範囲(m)【受光器使用時】150、【リモートコントロール(最大直径)】60 自動整準範囲±5° 適正温度(℃)-10~50 サービス分類レンタル
1台
5,498 税込6,048
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

視認性抜群のリアルグリーン光(緑色半導体使用) レーザーダイオードから直接レーザー光を照射するので見やすく安定したライン。 高精度:±1mm/10m、防塵・防滴:IP54
セット内容本体、ACアダプター、レーザーグラス、ターゲット、受光器、クランプ、収納ケース、取扱説明書 種別【レーザーの光】4方向たち・全方向水平(照射角360°)・地墨点・鉛直、【全方向水平ライン】照射角360° 備考※1.あくまで目安です、周辺環境によって異なることがあります 電源リチウムイオン充電池 本体寸法(mm)156×143×220 精度【水平・縦(たち)ライン】±1mm/10m、【直角】90°±0.012° 本体質量(kg)約1.8※電池含む 保護等級IP54(保管時または絶縁導体の電流測定、濡れた状態での測定禁止) 光源515nm緑色半導体レーザー(地墨:650nm赤色半導体レーザー) 自動補正範囲約±3° 電池寿命(連続時間)約4(全点灯時) ライン幅(5m地点)約2mm※1 レーザークラスクラス2(JIS C 6802:2011) 作業範囲(m)【屋内使用時】 約10、【受光器使用時】 約25 光出力(mW)1以下 回転角度(°)360(全角にわたって微調整可) アラーム【傾斜アラーム】約±3°以上でレーザー光点滅およびアラーム音 動作温度範囲(℃)-10~40 サービス分類レンタル
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様【丸形気泡管】8’、【平盤気泡管】標準型のとき 20”/特注品のとき 10”、【設定精度】±0.3”、【作動範囲】±5’、【目盛の直径】水平分度盤 90mm/鉛直分度盤 70mm、【水平と鉛直の分度盤の目盛間隔】20’、【光学式マイクロメーターの最小目盛間隔】1” セット内容本体、整準盤、収納ケース、取扱説明書 倍率【標準接眼レンズのとき】30×、【特殊接眼レンズ53のとき】40×、【特注接眼レンズ88のとき】24×、【特注接眼レンズ117のとき】18×、【対物レンズ有効径】40mm、【100mでの視野】29m、【最短合焦距離】2.2m、【スタジア乗数】100、【加算定数】0 望遠鏡仕様正像式 サービス分類レンタル
1台
7,990 税込8,789
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水平測定、傾斜角度、位置合わせ、表面平坦性識別、振動測定、およびリアルタイムのワイヤレスBluetoothやUSBリモート計測及びデータの記録が可能。
仕様【振動計(相対グラム)】2、【PC同期ソフトウェア】Professional Edition(CD-R)、【自己校正機能】○ セット内容本体、取扱説明書、USBケーブル、ソフトウェアProfessional Edition、Professional Edition用ドングル、収納ケース 材質PC ABS/鋳物 寸法(mm)188×62×37 測定範囲【単軸】0.0000~±4.0000°、【デュアル軸】0.0000~±2.0000° 質量(g)1150 精度±1 秒(0~1080 秒)、±3秒 表示カラーTFT液晶ディスプレイ 再現性1秒(≦5μm/m) 接続Bluetooth(30Mまで) 、USB2.0 ケーブル(5Mまで) 電池単4電池×4本またはUSBにて給電可能 動作温度範囲(℃)10~40 サービス分類レンタル
1台
7,990 税込8,789
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超高層建築・立坑工事に最適!下方照射
セット内容本体(FG-LL32+)、充電器(NE-80)、赤色ターゲット板、キャリングケース、取扱説明書 使用温度範囲(℃)-10~50 本体質量(kg)3.4 自動補正範囲±5% 許容誤差±0.005% レーザークラス2<1mW 使用範囲(m)200 使用時間(時間)60(内蔵リチウムイオンバッテリー使用時)※NE-80(AC110~230V)接続で連続使用可能 レーザー赤色ダイオードレーザー ビーム径(Φmm)13(※100m到達時→15) サービス分類レンタル
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4倍ズームのポイントファインダー機能により、厳しい測定環境下でも、精度の高い測定が可能。 建築物の高さや道路の幅員の測定に有効な機能を搭載。
仕様【PowerRangeTechnology(TM)】あり、【チルトセンサー範囲】360°、【自動レーザーオフ】90秒後、【自動電源オフ】180秒後、【多機能エンドピース】測定基準自動検知、【無償アプリ】○、【三脚ネジ穴】○ セット内容本体(DISTO D510)(単3電池×2)、ケース、マニュアルCD(CD-R)、取扱説明書、収納ケース 寸法(mm)143×58×29 測定範囲【標準】200m、【測定に適さない環境】80m※4 質量(g)198※電池含む 公差【標準測定】± 1.0 mm※3、【最大測定】± 2.0 mm※3 使用温度範囲(℃)-10~50 精度【レーザービーム精度※5】± 0.2°、【ハウジングまでの精度※5】± 0.2° 対応機種接続可能iOS:iPhone (iPhone 5/iPhone4S)/iPad (iPad mini/iPad 3/iPad 4)/iPod touch (第5世代) 測定回数最大5000回(Bluetooth(R)使用時は減少)※新品乾電池使用時 保護等級IP65耐じんあい、耐噴流 インターフェースBluetooth(R) Smart v4.0 メモリー30件 測定単位0.000m/0.00m/0.0000m/0.0mm、【最小】0.1 mm レーザードット径(Φmm)[距離(m)]6[10の場合]、30[50mの場合]、60[100mの場合] 保存温度範囲(℃)-25~70 レーザークラス2 通信可能距離(m)Bluetooth:10 レーザー635 nm、< 1 mW サービス分類レンタル
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Bluetooth(R)を搭載しており、測定データをスマートフォンへ送信することができます。暗いところでの測定に便利なバックライト付きです。
測定範囲(m)0.05~100 最小表示(mm)0.1 精度(mm)±1.5 光出力(mW)1以下 波長(nm)635 電源単4乾電池×2本 寸法(mm)116×44×26
1個
248 税込273
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タマヤ計測システム【レンタル】プラニメーター
面積計を進化させた高機能 ポイントモード機能付モデル ±0.1%の高精度 自動閉塞機能 測定値の平均・累積機能 小数点桁の指定 オートパワーオフ機能 縮尺設定及び実寸補正機能付き
セット内容本体、ACアダプター、ゲージテンプレート、取扱説明書、収納ケース 測定範囲300mm×10m 質量(g)約630 電源ニッケル水素充電池(付属のACアダプタで充電) 分解能0.05mm 精度(%)±0.1 測定機能面積、辺長、線長 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×110×40 測定単位mm、cm、m、km、in、ft、acre/yd、ユーザ設定 充電時間(時間)約15、測定モード:約20(充電中も使用可能) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×183×64 使用時間(時間)約20 サービス分類レンタル
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

次世代型レーザー水糸器で検測作業はもっと素早くもっと簡単に。レーザー水糸器LLS-200は道路検測に特化した測量補助装置です。
使用温度範囲(℃)-5~50 電源レーザー:単3型アルカリ電池×3本、デジタル傾斜計:単4型アルカリ電池×4本 精度-10%~+10% 連続使用時間(時間)約8 光源可視レーザーダイオード 波長(nm)532(緑) 勾配表示%表記、 ° 数表記 ビーム径Φ5mm/10m レーザークラスクラス3R 最大出力(mW)5 サービス分類レンタル
1台
6,998 税込7,698
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レーザーテクノロジー【レンタル】レーザー距離計
仕様望遠倍率:7倍 セット内容本体(TruPulse360R/CR123A×1)、携帯ケース、ストラップ、取扱説明書、収納ケース 性能躯体性能:耐衝撃性NEMA3、防水防塵性IP56 寸法(mm)130×50×110 質量(g)385 電源リチウム電池CR123A×1個 精度±30cm (±0.3yard)、低反射の目標物は±1m、(傾斜)±0.25度、(方位角) ±1度 センサー傾斜:上下±90度感知、方位角:0~359.9度 取付ねじ穴サイズ1/4インチ(約Φ6.35mm) 測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角・(間隔測定)直線間隔距離、水平間隔距離、高低差、高低傾斜角、2点間ラインの方位角・(目標物)標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ 使用環境温度(℃)-20~60 電池寿命連続使用で8時間以上(使用方法・環境に大きく異なります) レーザークラス1クラス (アイセーフ) Bluetooth通信可能 測定距離(m)通常の目標物0~10000(最小表示1m単位)、反射性目標物0~20000(最小表示10cm単位)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容本体(単3電池×2)、携帯ケース、ストラップ(本体に装着済み)、取扱説明書、収納ケース 寸法(mm)50×120×90 質量(g)220 電源単三アルカリ電池 2本、または ニッカド/リチウム電池 2本、もしくはCRV3リチウム電池 1個 精度±30cm (±0.3yard)、低反射の目標物は±1m、(傾斜)±0.25度、(方位角) ±1度 センサー傾斜:上下±90度感知、方位角:0~359.9度 取付ねじ穴サイズ1/4インチ(約Φ6.35mm) 測定単位メートル・ヤード・フィートで切り替え可能 測定モード直線距離(傾斜距離)・水平距離・垂直距離・傾斜角度・目標物の高さ・方位角、(間隔測定)直線間隔距離・水平間隔距離・高低差・高低傾斜角・2点間ラインの方位角、(目標物)標準・連続・最近距離優先・最遠距離優先・フィルタ 防塵防水性能IP54(ただし浸水や強雨をのぞく) 電池寿命単三電池-約7500回、CRV3電池-約15000回(使用方法・環境に大きく異なります) レーザークラス1クラス (アイセーフ) Bluetooth通信:TruPulse360Bのみ 測定距離(m)通常の目標物0~10000(最小表示1m単位)、反射性目標物0~20000(最小表示10cm単位)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

可視光半導体レーザーを使用した新型レーザー照準器 可視光半導体レーザーを使用して、トンネル工事・配管工事・暗渠工事・土木工事の正確な基準線・基準面の設定が簡単にできるレーザー照準器です。
仕様【レーザー部】可視光半導体レーザー、波長:635nm 【チルト部】傾斜範囲:±3% セット内容本体、ACケーブル、接地アダプター、定心桿、収納ケース ファインダー倍率:9~30倍 ズーム式
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動補正装置の設定精度が±0.3″ 自動補正装置の設定精度が±0.3″と大変に高く、視準線が大変安定しています。
セット内容本体、収納ケース 最短合焦距離1.6m 自動補正機構精度:±0.3′ 望遠鏡仕様倍率:32× レンタル日数(日)5 校正証明書付き サービス分類レンタル
1台
56,900 税込62,590
3日以内出荷

自動補正装置の設定精度が±0.3″ 自動補正装置の設定精度が±0.3″と大変に高く、視準線が大変安定しています。
セット内容本体、収納ケース 最短合焦距離1.6m 自動補正機構精度:±0.3′ 望遠鏡仕様倍率:32×
1台
5,990 税込6,589
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チッソガス封入による完全防水の望遠鏡 自動レベル高性能の丸頭三脚自動レベルです。精度:1.5mm/1km。完全防水です。
セット内容本体、収納ケース 最短合焦距離対物レンズから:0.61m、器械軸から:0.71m 自動補正機構作動範囲:~30′、設定精度:±0.5″ 望遠鏡仕様倍率:28×
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チッソガス封入による完全防水の望遠鏡 自動レベル高性能の平頭三脚用自動レベルです。精度:1.5mm/1km往復。完全防水です。
セット内容本体、収納ケース 最短合焦距離対物レンズから:0.61m、器械軸から:0.71m 自動補正機構作動範囲:~30′、設定精度:±0.5″ 望遠鏡仕様倍率:28×
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

22倍の明るく見やすい望遠鏡 高い防水性により、雨や湿気に強くどんな角度からの水の飛沫もシャットアウト。機械内部への水の侵入を防ぎます。急激な温度変化の下でも、望遠鏡内部が曇ることがありません。
セット内容本体、収納ケース 寸法(mm)130(W)×212(H)×135(D) 質量(kg)1.6 最短合焦距離30cm(機械中心より) 自動補正機構範囲:±15′、1km往復標準偏差:±2.0mm 望遠鏡仕様倍率:22×、分解力:4″ 防水性JIS保護等級4(防まつ形)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

26倍の明るく見やすい望遠鏡 高い防水性により、雨や湿気に強くどんな角度からの水の飛沫もシャットアウト。機械内部への水の侵入を防ぎます。急激な温度変化の下でも、望遠鏡内部が曇ることがありません。
セット内容本体、収納ケース 寸法(mm)130(W)×212(H)×135(D) 質量(kg)1.6 最短合焦距離30cm(機械中心より) 自動補正機構範囲:±15′、1km往復標準偏差:±2.0mm 望遠鏡仕様倍率:26×、分解力:3.5″ 防水性JIS保護等級4(防まつ形)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールマイティな自動レベル 高い防水性により、雨や湿気に強くどんな角度からの水の飛沫もシャットアウト。機械内部への水の侵入を防ぎます。急激な温度変化の下でも、望遠鏡内部が曇ることがありません。
セット内容本体、収納ケース 寸法(mm)130(W)×215(H)×135(D) 質量(kg)本体:1.7 最短合焦距離30cm(機械中心より) 自動補正機構範囲:±15′、1km往復標準偏差:±1.5mm 望遠鏡仕様倍率:30×、分解力:3″ 防水性JIS保護等級4(防まつ形)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2軸の高勾配、長距離、長時間を可能にした建設現場を選ばない便利な1台 X軸±10%、Y軸5~+25%の2軸の勾配設定範囲で急勾配にも対応しました。使用範囲が直径800m、85時間の長距離・長時間稼働です。何度でも同じ施工面を再現するクローズドループ構造により高再現性を実現。
仕様【勾配設定範囲】X:-10~+10%、Y:-5~+25% セット内容本体、受光器(LS-90B)、リモコン(RC-400)、単1形乾電池×4、単3形乾電池×2、単4形乾電池×3、収納ケース 寸法(mm)174(L)×218(W)×253(H) 質量(kg)約3.6(バッテリー含む) 測定範囲(直径)800m 精度±10″ 光源685nm 自動整準範囲±5°
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

勾配設定もラクラク。 簡単設置で堅牢・高精度な回転レーザー。世界最高クラスの精度で勾配施工が可能!
仕様【勾配設定範囲】X:-10~+10%、Y:-5~+25% セット内容RL-200本体、リモコンRC-400、バッテリーホルダーDB-75C、ニッケル水素バッテリーパックBT-67Q、AC/DCコンバーターAD-11、単三乾電池3本、格納ケース 寸法(mm)174(L)×218(W)×253(H) 質量(kg)約3.6(バッテリー含む) 測定範囲(直径)800m 精度±7″ 光源690nm 自動整準範囲±5°
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用範囲500m ― 新世代の高性能レベルプレーナです 受光器LR200との組み合わせることで、±0.5mmまたは±2mmの高感度で直径500mという使用範囲を実現しました。
仕様【ビーム水平精度】10"(1.5mm/30m、4.8mm/100m)【ロータ回転数】600rpm セット内容本体、単2電池×4、受光器、ロッドクランプ、収納ケース 測定範囲直径500m、半径 250m 測定範囲は環境条件によって変化する場合があります。 電源単2乾電池×4本 連続使用時間約60時間(アルカリ乾電池使用時) 光源半導体レーザーダイオード波長650nm(可視光) 防塵防水性能IP56(JIS C0920:2003) ビーム径Φ8mm(射出位置にて)
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブルドーザーのプレートを均一な水平精度を保つ 回転レーザーから発するレーザー光をブルドーザーなどの重機に取り付けられたセンサーが感知し、800mの広い受光範囲でブレードの垂直管理を行います。
仕様【検出方向】360°【受光範囲】800m(直径)【検出分解能】モード1:±3mm、モード2:±6mm、モード3:±15mm、モード4:±30mm セット内容本体、リモートディスプレイ 寸法(mm)330(H)×158(W)×85(L)(クランプ部含まず) 質量(kg)2.3(乾電池含む) 電源アルカリ形単2乾電池×4 検出幅(mm)250
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらゆる水平出しに対応 耐久性に優れた、精度の高いレベル。昭和34年発売以来、高い評価を各方面からいただいています。倍率 25倍 1km往復偏差±1.5mm。
仕様【望遠鏡部】倍率:25×、分解能:3″ セット内容本体、収納ケース 質量(kg)2.2 精度1km往復偏差 ±1.5mm
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)