絞り込み
ブランド
- トプコンソキアポジショニングジャパン
- elcometer(1)
- TRUST(トラスト)[測定・測量用品](1)
- エフティーエス(1)
- オリンパス(1)
- グッドマン(3)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- シスミック(1)
- パワーテクノ(1)
- フジテコム(1)
- 日本マテック(1)
- 栄進化学(2)

【レンタル】杭ナビ+杭ナビ用360度ピンポール+平頭細管三脚
トプコンソキアポジショニングジャパン¥6,498~税込¥7,148~1台3日以内出荷長時間運用に対応する外部電源ポート搭載!。バッテリー性能を強化し、最大約6時間の連続使用。測定可能範囲が拡大、傾斜地にも対応!。自動整準で設置が簡単!。視認性を高めた高輝度ガイドライト用途土木現場における杭打ち誘導作業。建築現場での墨出しサポート。3D設計データを活用した位置出し・レイアウト作業。ICT施工での活用仕様自動追尾部:自動追尾可能距離 0.9 ~ 130m (※)ATP2/ATP2SII使用時 測定気象条件:雨天/濃霧/強い陽炎の発生等、悪天候時を除く。質量(kg)約4kg(バッテリーを含む)使用温度範囲-20 ~ +50 ℃ ( 結露しないこと )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185× 198× 322バッテリー標準バッテリー BDC72 リチウムイオン電池、連続使用時間(20 ℃) 約 6 時間商品構成本体、バッテリー(本体用)×2、充電器セット(本体用)、スマートフォン(TopLayoutインストール済)、USBケーブル(スマートフォン用)、ACアダプタ(スマートフォン用)、防水ケース(スマートフォン用)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(TopLayout)、収納ケースライト種類【ガイドライト】光源 発光ダイオード(LED)(赤 626nm /緑 524nm)、視認可能範囲 水平 8°以上 (全幅:7m、距離 50m にて)保存温度範囲(℃)-30 ~ +60 ( 結露しないこと )通信機能W-LAN 802.11 n/b/g 対応 通信可能距離 100m、Bluetooth Version 5.0 (Bluetooth Low Energy) クラス1.5 通信可能距離 130m耐環境性防塵・防水性 IP65補正機能傾斜補正部:方式 液体式2軸傾斜センサー、補正範囲 ±6′駆動部タイプモーター駆動部:駆動範囲 360°(水平方向) 最高回転速度 60°/秒(10rpm)