絞り込み
ブランド
  • HIOKI(日置電機)
  • コニカミノルタ(5)
  • ログ電子(3)
  • トプコン(2)
  • ノースワン(2)
  • コニカミノルタセンシング(2)
  • UPRtek(2)
  • Tenmars(2)
  • アズワン(1)
  • センセカ(旧デルタオーム)(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】照度計(校正書付) HIOKI(日置電機)

    【レンタル】照度計(校正書付)

    HIOKI(日置電機)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    Bluetooth(R) 無線技術搭載、測定データをスマートフォンやタブレットに送信 LED/OLED照明の測定に対応 消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200 000 lx)まで広くカバー 影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマホールド機能を搭載 内部メモリに最大99データを保存、PC転送で作業効率を向上。 該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
    仕様出力レベル:2V/レンジf.s.(レンジf.s.を超えた場合は2.5 V出力)、出力確度:±1% rdg. ±5mV(表示カウントに対して)、<表示ステップ>【20 lx/200 lx/2000 lx】1カウントステップ、【20000 lx/200000 lx】10カウントステップ/100カウントステップセット内容受光部(キャップ付)、表示部、接続ケーブル、USBケーブル、通信ソフト(LUX METER Application Disc)、取扱説明書(FT3425)、収納ケース、単3電池×2本測定範囲【20 lx/200 lx/2000 lx】0.00 lx~20.00 lx/0.0 lx~200.0 lx/0 lx~2000 lx、【20000 lx/200000 lx】00 lx~20000 lx/000 lx~200000 lx質量(g)320電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、最大定格電力500mVA、または単3形マンガン乾電池(R6)×2、USBバスパワーDC5V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×170×39連続使用時間(時間)300(LR6使用, Bluetooth(R) OFF)、80(LR6使用, Bluetooth(R) ON)機能タイマホールド、メモリ (最大99個)、ホールド、オートパワーオフ、ブザー音、バックライト、ゼロアジャスト準拠規格JIS C 1609-1: 2006 一般形AA級、DIN 5032-7: 1985 class B応答時間(秒)オートレンジ:5以内、マニュアルレンジ:2以内レンジ切替測定:オート/マニュアル確度保証温湿度範囲21℃~27℃、75%rh以下(結露しないこと)直線性±2% rdg. (3000 lxを超える表示値に対しては1.5倍)受光素子シリコンフォトダイオードインターフェイスUSB 2.0、Bluetooth(R) 4.0LE階級(級)JIS C 1609-1: 2006 一般形AAサービス分類レンタル
日射計・照度計レンタル