絞り込み
ブランド
- 横河計測
- Canon(1)
- アズワン(8)
- バキューブランド(1)

【レンタル】ポータブル空圧式圧力校正器(校正書付)
横河計測¥3,500~税込¥3,850~1台3日以内出荷独自開発された高精度センサのシリコンレゾナントセンサにより、圧力測定において±(0.02% of reading + 0.03kPa)という優れた確度を実現。加えて、電流・電圧測定でも±0.015%の高精度を誇ります。これにより、校正作業の信頼性が飛躍的に高まります。また、0.01kPaの非常に高い分解能が、わずかな圧力の変動も正確に捉え、緻密な測定を可能にします。IP54準拠の防塵・防滴構造により、屋外や粉塵の多い工場といった過酷な現場環境でも安心して使用できます。ショルダーストラップやチルトスタンドを備え、優れた携帯性と操作性を実現しました。用途産業プラントやフィールド現場における差圧・圧力伝送器の校正、圧力スイッチの試験、I/O調整、記録計・コントローラの入力確認、電空変換器の調整、2線式伝送器のループチェックなど測定範囲【圧力測定】正圧 0~1000kPa、負圧 -80~0kPa、【直流電流測定】 20mA:0~±20.000mA、100mA:0~±100.00mA、【直流電圧測定】5V:0~±5.0000V、50V:0~±50.000V備考【直流電流測定】入力抵抗:10Ω以下 最大表示はレンジの1.2倍、【直流電圧測定】入力抵抗:約1MΩ 最大表示はレンジの1.1倍、【24Vループ電源】24V±1V:通信抵抗OFF時 負荷電流24mA、24V±6V:通信抵抗ON時 負荷電流20mA、【直流電流発生】(通信抵抗OFF時)20mA:コンプライアンス電圧:24V 最大設定はレンジの1.2倍、20mA SIMULATE:外部電源:5~28V 最大設定はレンジの1.2倍、【直流電圧発生】負荷抵抗:5KΩ以上 最大設定はレンジの1.1倍電源アルカリ単3乾電池×6本、専用ACアダプタ(100V 50/60Hz)適合規格安全:EN61010-1、EN61010-2-030、汚染度2、EMC:EN61326-1 Class A、EN55011 Class A Group 1耐電圧入力端子とケース間・入力ポートとケース間 500VAC 1分間測定精度【圧力測定】正圧100~1000kPa:±(0.02% of reading +0.03kPa)、0~100kPa:±0.05kPa、負圧:±(0.2% of reading +0.08kPa)、【直流電流測定】20mA:0.015% of reading+3μA、100mA:0.015% of reading+30μA、【直流電圧測定】5V:0.015% of reading+0.5mV、50V:0.015% of reading+5mV、【直流電流発生】 0.015% of setting+3μA、【直流電圧発生】0.015% of setting+0.5mV範囲発生範囲:【直流電流発生】20mA:0~20.000mA、20mA SIMULATE:0~20.000mA、【直流電圧発生】0~5.0000V分解能【圧力測定】0.01kPa、【直流電流測定】20mA:1μA、100mA:10μA、【直流電圧測定】5V:0.1mV、50V:1mV、【直流電流発生】20mA:1μA、20mA SIMULATE:1μA、【直流電圧発生】0.1mV記録方式内蔵メモリ(約2,000点)保護等級IP54(基本仕様コード:-J)、IP4X(基本仕様コード:-M)測定対象差圧・圧力伝送器レンジ【直流電流測定】20mA/100mA、【直流電圧測定】5V/50V、【直流電流発生】20mA/20mA SIMULATE、【直流電圧発生】5V表示範囲測定表示範囲:~1200.00kPa絶縁抵抗(MΩ)入力端子とケース間・入力ポートとケース間 100以上(DC500V)測定流体気体(非腐食性、非可燃性、非爆発性、非毒性の流体)使用温湿度範囲-10~50℃ 20~80%RH(結露がないこと)保存温湿度範囲-20~60℃ 20~80%RH(結露がないこと)流体温度(℃)-10~50加圧方式【ハンドポンプ仕様(空圧)】空気電池寿命24Vループ電源オフ 電流測定時 約35H、24Vループ電源オン時 約10H温度の影響±(0.001% of reading +0.001% of full scale)/℃以下圧力種類ゲージ圧接続口【ハンドポンプ仕様(空圧)】Rc1/8めねじ、Rc1/4めねじ素子受圧素子:ダイアフラム言語表示英語(デフォルト)、日本語、中国語、韓国語最大使用圧力(kPa)【ハンドポンプ仕様(空圧)】5100許容入力2.7kPa abs~3000kPa gauge圧力範囲(kPa)【ハンドポンプ仕様(空圧)】-83~4000保存可能枚数【測定/発生】Save :データ保存点数2000点、保存可能ファイル数45個、Logging:データ保存点数2000点、保存可能ファイル数45個圧力センサシリコンレゾナントセンサ供給電圧(V)【24Vループ電源】 24V±1V/24V±6Vウォームアップ時間(分)約5入力ポートRc1/4めねじ圧力単位圧力表示単位:kPa他6種(Pa,hPa,MPa,mbar,bar,atm)