6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設定温度よりも高くなると自動的に電源をカットします(リセットは電源の再投入)。 ジョグダイヤル方式を採用し、素早く確実な温度設定が可能です。 表示画面は視認性に優れたバックライト付き液晶画面で、設定温度と実測温度を同時に表示します。
温度設定範囲(℃)-20.0~500.0 最小表示単位0.1℃ 温度表示精度±2.6℃ センサーK熱電対 接続容量(A)MAX(AC100V) 安全装置センサー異常検出・サーキットプロテクター 電源AC100V 50/60Hz 寸法(mm)147×150×106 付属品K熱電対×1本
1台
208 税込229
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【レンタル】デジタル温度調節器 アズワン 動画あり
コンパクトボディに機能を満載した温度調節器です。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。 ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。 マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。
温度設定範囲(℃)-20.0~500.0 最小表示単位0.1℃ 温度表示精度F・S±0.5% 温度制御方式マイコン式PID制御 温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示) センサーK熱電対 安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター 電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A) 寸法(mm)147×150×112 付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)1本
1台
188 税込207
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より良い温度調節が可能です。電源は95~240Vを任意で選択できます。
温度設定範囲(℃)0~999 最小表示単位1℃ 寸法(Φ×mm)3.2×200(センサー) 外寸(mm)135×145×95 電源(V)AC95~240(50/60Hz)15A 付属品単相100V・単相200V用電源コード 各2m ※単相200V用には差し込みプラグが付いていません。
1個
267 税込294
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。温度設定はディップスイッチを押すだけの操作で、容易かつ正確に行う事ができます。コンパクト設計で場所を取りません。
温度設定範囲(℃)0~399 センサータイプK熱電対Φ3.2×200mm(ステンレスシース(SUS304)) 温度表示精度±1%(FS)+1digitまたは3℃の大きい方の値 出力端子3Pコンセント、M4ビス端子 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(mm)135×150×94 ケーブル長(m)1.9
1個
307 税込338
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より高精度な温度調節が可能です。電源は95~240Vを任意で選択できます。
1個
3,366 税込3,703
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

周囲に温度異常をお知らせします。温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
1個
2,871 税込3,158
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)