【測定・測量機器レンタルサービス】カード式水圧式水位計ノースワン取扱い終了
優れた動作温度範囲。KADEC21シリーズは、-25~+80℃まで温度環境に対応。計測フィールドを選びません。
低消費電力動作による長期電池動作を実現。TRON OSによる徹底した低消費動作化をはかり、内蔵電池のみで約300日間以上の連続測定を実現。※1電池残量が、ひと目でわかる電池残量レベルメーター機能搭載。
水位・雨量同時記録で、水位変動のデータ処理に強い。瞬時水位・雨量を同時記録することにより、降雨による水位変動が簡潔に判断可能。ダムや河川などの水位測定に効果を発揮します。
波浪を平均化処理(波消し機能)。水位変化の多い河川などでは、水位を瞬時値で測定しますと正確なデータは得られないことがあります。
波消し機能は、記録する測定インターバルの他に平均化時間を設定して、平均値データを算出し記録します。
LCD表示、3ボタンによる簡単操作。直感的に操作できるUP/DOWN/ENTERの3ボタンだけで簡単メニュー操作。また、REC/STOPスイッチを操作するだけで記録開始/停止ができます。
CFカードにデータ転送(CFカードタイプ)。CFカードにデータ転送をでき、設置現場で簡単にデータ回収できます。また、CFカードをメモリー媒体として使用することができ長期記録によるメモリー不足の心配がありません。
セット内容本体、水位センサー、CFカード、CFカードアダプター、通信ソフト、収納ケース、取扱説明書材質SUSおよびチタン質量(kg)約2.2(雨量センサー)0.8(データロガー)タイプCFカード使用温度範囲(℃)0~+70接点リードスイッチ(接点時間0.1~0.15秒)ケーブル長(m)30出力電圧50mV (20mH20標準センサー時)寸法(Φ×高さH)(mm)209×450(雨量センサー)検出方式転倒ます方式精度±0.1%FS(水位センサー)20mm以下(±0.5mm以内)20mm以上の雨量(±3%以内)(雨量センサー)寸法(Φmm)24(水位センサー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×125×75(突起物含まず)(データロガー)機能メモ機能/メモ数:6個、文字数:16文字、取扱文字:ローマ字、カタカナ、記号通信機能/RS-232Cシリアルインターフェース(モデムコントロール機能付)/DSUB9ピンオスコネクタプレタイマー機能/記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能 設定可能範囲1~59分(初期値OFF)アフタースタート機能/指定した月日時分から測定動作が開始(初期値はOFF)RTC調整機能/タイマー機能の進みおよび遅れの調整機能転送機能/コマンドまたは、キー操作によるデータ転送CFカードへ自動データ転送(CFカード)使用電源【記録部】リチウム電池パック×2個、NRH-B6:ネジ固定方式(旧型番KDC-B6)CR123A×3本(CFカード)消費電流(mA)【記録部】測定時動作電流/20(表示器OFF時)、待機時電流/0.06、通信動作電流/25メモリー97280要素、不揮発生メモリー(バッテリバックアップ不要)、メモリースクロール記録方式表示器キャラクタLCD表示器、16文字×2行動作温度(℃)-25~+80口径200mm1転倒雨量:0.5mm(受水口)OSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作対応メモリーカードコンパクトフラッシュ型カード(CFカード)印加電圧(V)5通信速度300、600、1200、,400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps圧力レンジ1.75、10、20、50 mH2O、保証耐圧力:400%FS測定インターバル1~6、10、12、15、20、30秒1~6、10、20、30分<1~6、8、12、24時間電池残量メーター内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力