【測定・測量機器レンタルサービス】自記式雨量計セット

【測定・測量機器レンタルサービス】自記式雨量計セット 大田計器製作所

胴体の材料には、ポリカーボネイトを使用し、中央にくびれを持たせることで、風の影響を軽減し雨量の捕捉率を向上しました。
転倒ます型雨量計OW-34 0.5mm用は、気象庁の型式証明を取得しています。
安値で長期間安定した観測・計測が可能です。

質量(kg)
No.34/約2.4(ケーブル込)
NO.20(自記電接計数器)/約5
仕様気象庁型式証明/OW-34 第07504号 セット内容記録計、転倒ます、記録ペン、記録紙 測定範囲最大降雨強度:150mm/h以下 口径(Φmm)受水/200±0.6 コード長さ(m)2芯シールド10附属(センサー側) 寸法(Φ×高さH)(mm)216×450(No.34-T) 測定精度20mm/h以下:±0.5mm、20mm/h超過:±3%以内 感度一転倒雨量0.5ミリ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)341×236×153(No.20(自記電接計数器)) 記録紙CR-3(7日用)、CR-1(1日用)、CR- 31(31日用) 出力信号リードスイッチによるメーク接点出力 コイル通常3VDC作動100mA 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34757852 NO20+OW-34 5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34759277 NO20+OW-34 10
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34760695 NO20+OW-34 15
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35097623 NO20+OW-34 30
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34762113 OW-34 延長1日(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33116783 NO20+OW-34 延長11日
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする