絞り込み
ブランド
  • REX(レッキス工業)
  • RIDGID(日本エマソン)(4)
  • アズワン(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • アールエフ(2)
  • 3R(スリーアール)(2)
  • Laserliner(レーザーライナー)(1)
  • Evident(エビデント)(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】管内カメラGラインスコープ REX(レッキス工業)

    【レンタル】管内カメラGラインスコープ

    REX(レッキス工業)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    仕様曲管通過能力:90°エルボ2箇所程度(Φ40~)、TV方式:NTSC方式準拠セット内容本体、ACアダプタ、カメラケーブル(リール付き)、マジックテープ(リールに付属)、SDカード(本体に挿入済)、USBケーブル、映像ケーブル、取扱説明書、収納ケース質量(kg)本体部:0.38、リール部:4.4長さ(m)20電源リチウムイオンポリマー電池/AC100V 50/60Hz最小曲げ半径(mm)R100(常温にて)連続使用時間(時間)4記録媒体SDカード(最大(4GBまで対応可能)適合管径(Φmm)28、30~110照明白色LED 8灯寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)本体部:118×207×37、リール部:280×210×450使用環境温度(℃)0~55充電時間(時間)2撮像素子30万画素液晶モニター3.5型TFTカラー液晶防水仕様水中形防水構造JIS-IP68 水深10m有効長(m)19画角約150.8度(対角)

『光学式測定機器レンタル』には他にこんなカテゴリがあります

管内カメラ・内視鏡レンタル